monotaro Peredam Suara

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Base MaterialEPDM foam
AdhesiveAcrylic
Colorblack
Length (mm)500
Width (mm)450
Thickness (mm)5
Tensile Strength (MPa)0.1
Adhesive Force (N/25mm)10.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini juga sering disebut dengan Peredam suara mobil
Warning
* Do not touch the adhesive surface and do not re-adhere.  * Please do not paste to power windows and door locks.  * Please ensure installation work, such as securing safety, at your own risk.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan