HAGIHARA Tarpaulin Soundproof Eco Type (Terpal)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp4.999.900
Spesifikasi
MaterialSheet:Polyolefin, Eyelet:Brass (Inside diameter:12mm)
Width (m)1.90
ColorGray
Thickness0.46mm
Tensile StrengthVertical 1300N/5cm, Horizontal 1400N/5cm
Tear TensileVertical 180N, Horizontal 150N

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Since it has light weight, the workload of demolition construction site can be reduced and the working speed can be improved due the light weight.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan