Beli sound system speakers di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Okayo PA Sound System (Sound System/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Okayo PA Sound System (Sound System/Pengeras Suara)
    atribut:
    • Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
    • Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
    • Latency (ms): 4
    • Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
  2. auBern Portable Audio Speaker U Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp4.199.900

    auBern Portable Audio Speaker U Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    atribut:
    • Drive Unit: Subwoofer 8inch, Tweeter 1.5inch
    • Range Minimal Speaker: 80W
  3. DreamWave Speaker Venture (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp1.799.900

    DreamWave Speaker Venture (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    VENTUREBest-in-Class sound performance for the extreme outdoor enthusiast.Venture is the world’s first and only all-in-one portable Bluetooth speaker and walkie-talkie two way radio that goes anywhere and everywhere you go. This powerful 5W speaker ha
    atribut:
    • Battery Life: 3600mAh
    • Dimensions: 146x74x43.5mm
    • Playtime: Up to 10hours (5 hours at max volume, full bass status)
    • Power: 5W RMS
    • Splashproof: IPX5
  4. TOA Speaker System (Sound System/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp9.099.900

    TOA Speaker System (Sound System/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    The Z-5B-HX2 is a 2-way compact speaker system that permits both constant directivity control over a wide frequency range and changes in directivity. It is ideal for reproducing clear sound in spaces with long reverberation times or high background noises. The Z-5B-HX2 is designed for indoor use.
    atribut:
    • Rated Impedance Resistance (ohm): 8
  5. CF Audio Sound System Okayo (Speaker)
    Mulai

    Rp6.099.900

    CF Audio Sound System Okayo (Speaker)
    Deskripsi:
    Whole tone speaker, 3 frequency division, 2*3" high-pitched voice + 2*3" alto voice + 10" bass, 120x70degree, frequency response: 60Hz~16.5kHz-3dB, rated power: 200W, Max. Input: 800W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 117dB.
  6. CF Audio Whole Tone Speaker (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp8.099.900

    CF Audio Whole Tone Speaker (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Whole tone speaker, 2 frequency division, 1" high-pitched voice + 2*8" bass, 90x60degree, frequency response: 60Hz~18kHz-3dB, rated power: 250W, Max. Input: 1000W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 118dB.
  7. CF Audio Power Amplifier
    Mulai

    Rp8.099.900

    CF Audio Power Amplifier
    Deskripsi:
    700Wx2/8Ω, 1200Wx2/4Ω, 1750Wx2/2Ω
  8. Verbatim DVD-R
    Mulai

    Rp279.900

    Verbatim DVD-R
    atribut:
    • Storage Capacity: 4.7GB
  9. Rogers Underseat Subwoofer
    Mulai

    Rp1.999.900

    Rogers Underseat Subwoofer
    Deskripsi:
    Active 2.1 Underseat Subwoofer 10inch.
    atribut:
    • Screen Size: 10inch
  10. Logitech Headset Stereo
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

    Logitech Headset Stereo
    Deskripsi:
    Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  11. CF Audio Wireless Microphone (Mikrofon)
    Mulai

    Rp11.999.900

    CF Audio Wireless Microphone (Mikrofon)
    Deskripsi:
    Wireless microphone.
  12. DreamWave Speaker Rockstar
    Mulai

    Rp15.999.900

    DreamWave Speaker Rockstar
    Deskripsi:
    ROCKSTAR A Portable system created for both staying in and outdoorRockstar is World 1st Multi-instrument, IPX5 Portable Combo Amp, Mobile App enabled with 2.4G pairing and Bluetooth features. It’s created with Musicians, Audiophiles and music lovers i
    atribut:
    • Battery Life: 2600mAh
    • Dimensions: 430x543x310mm
    • Multiple Instruments: 8 inputs
    • Playtime: 12hours
    • Splashproof: IPX5
    • Wireless Multi-pairing: 2.4G
  13. DreamWave Speaker Tremor (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp4.799.900

    DreamWave Speaker Tremor (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    TREMORProfessional craftsmanship and performance for the outdoor Audiophile enthusiast.Tremor is an extremely rugged, high performance 50WBluetooth speaker sound system, professionally tuned and crafted for the audiophile. You can rock out with Tremor from sunrise to sundown with its rechargeable 20,800mAh lithium polymer battery. There’s no other Bluetooth speaker that can play louder and longer, with its combination of advanced technologies and audiophile sound tuning that reproduce the fullness, clarity and depth of your music the way the artist intended. It’s equipped with Bluetooth 4.0 and NFC for easy pairing with your mobile music devices.If one Tremor is simply not enough sound to rock the party, you can connect and pair two Tremors together at once to provide double the sound for the ultimate Hi-Fi experience, whether it’s your backyard or the beach. The rugged construction, IPX5 protection against water/dust/sand/snow and portable design with a sturdy shoulder strap, makes the Tremor the only true outdoor activity speaker sound system able to go anywhere and everywhere with you. This is the only Bluetooth speaker you need to get all of your outdoor parties Rocking’!
    atribut:
    • Battery Life: 20800mAh
    • Dimensions: 180x445x170mm
    • Playtime: Up to 18hours (8 hours at max volume, full bass status)
    • Power: 50W RMS
    • Splashproof: IPX5
    • USB Port: 5V/1A
Daftar Harga sound system speakers Terbaru October 2026
Okayo PA Sound System (Sound System/Pengeras Suara)Rp12.999.900
auBern Portable Audio Speaker U Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp4.199.900
auBern Portable Audio Speaker BE Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp5.099.900
DreamWave Speaker Venture (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp1.799.900
TOA Speaker System (Sound System/Pengeras Suara)Rp9.099.900
CF Audio Sound System Okayo (Speaker)Rp6.099.900
CF Audio Whole Tone Speaker (Pengeras Suara)Rp8.099.900
CF Audio Power AmplifierRp8.099.900
Verbatim DVD-RRp279.900
Rogers Underseat SubwooferRp1.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)