Beli solenoid valve 3 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Uni-D Solenoid Valve AC 220V (60/50Hz)Deskripsi:- US series is direct-acting, conductive, and normally closed (NC) 2/2 way solenoid valve.- Able to be operated directly without pressure- Material PTFE is suitable for steam.
- SMC Solenoid Valve (VFS) Rc3/8atribut:
- Thread Type: Rc
- Port Size: 3/8
- Insize Digital Thickness GaugeDeskripsi:Alat ukur ketebalan digital dari Insize memberikan hasil cepat dan akurat dengan tampilan LCD yang mudah dibaca. Cocok untuk pengukuran bahan tipis seperti film, kertas, dan lembaran logam.atribut:
- Measurement Range (mm): 0 to 10
- Accuracy (mm): ±0.02
- Graduation (mm): 0.01
- Fingerspot Mesin Absensi & Akses Kontrol PintuDeskripsi:Mesin dengan ukuran minimalis yang memiliki fungsi ganda, baik mesin absensi sidik jari-fingerprint untuk mencatat jam kehadiran sekaligus mesin akses kontrol untuk mengatur jam berapa saja dan siapa saja yang dapat membuka atau mengakses pintu ruangan. Mesin ini dapat dihubungkan dengan layanan absensi berbasis internet (cloud) KitaCloud dan KitaServer. Dengan menghubungkan mesin dan layanan KitaCloud, Anda dapat mengakses data karyawan dan laporan absensi kapan saja dan di mana saja. Seperti mesin absensi lainnya, mesin ini juga mempunyai fitur USB Data Encryption untuk menjaga data absensi di mesin tetap valid, fitur SSQ (Self Service Query) untuk melihat data scan tanpa perlu mengakses menu mesin, fitur Schedule Bell untuk alarm pengingat waktu scan, serta tersedia EasyLink SDK untuk mengembangkan aplikasi yang terintegrasi dengan mesin absensi Fingerspot secara lebih mudah, praktis, dan instan serta juga dilengkapi dengan software Fingerspot Personnel. Anda dapat menangani jam kerja, laporan absensi, pengelolaan karyawan lebih baik dan profesional. Lebih dari itu, software Fingerspot Personnel juga menyediakan modul penggajian sederhana yang dapat Anda gunakan untuk menghitung gaji karyawan.Fitur: - Multi Koneksi, yaitu TCP/IP, RS485 dan USB Flashdisk untuk pilihan komunikasi yang fleksible. - Fitur akses kontrol : Pembatasan jam akses, door sensor, alarm dan antipassback. - Statik karyawan dan kehadirannya. - Reminder dan monitoring kontrak kerja karyawan yang akan berakhir. - Perhitungan cuti pribadi, cuti bersama, cuti normatif dan hutang cuti. - Pencatatan Izin Pribadi dan Izin Dinas. - Menangani jam kerja shift, non shift, jam kerja lewat tengah malam dan lembur. - Menangani tindakan indisipliner (keterlambatan, pulang awal, tidak scan presensi). - Menyediakan laporan per periode (harian, mingguan, bulanan dan tahunan) dan dalam multi format (txt, xls, html, xml, pdf). - Modul penggajian sederhana termasuk pengaturan nilai cuti uang cuti normatif. - Mendukung layanan data absensi berbasis internet KitaCloud.Com dan KitaServer. - Tersedia EasyLink SDK untuk pengembangan aplikasi.atribut:
- Temperature (°C): 0-45
- SMC VFS3000 Series 5 Port Pilot Operated Solenoid Valveatribut:
- Porting Specifications: Side Ported or None
- Body Option: Standard
- Thread Type: Rc
- Insize Digital Thickness Gauge 2871 Seriesatribut:
- Accuracy (inch): +/-0.0008
- Actuation Type: Lever
- Anvil Diameter (inch): 0.394
- Anvil Shape: Flat
- Battery Size: CR2032
- Compatible Wireless Transmitter: Mfr. No. 7306-40
- Construction: Ceramic
- Contact Material: Ceramic
- Data Output Type: Cable, Wireless with Transmitter
- Dimension Type: Inch/Metric
- Maximum Measurement (inch): 0.4
- Maximum Measurement (mm): 10
- Minimum Measurement (inch): 0.0005
- Minimum Measurement (mm): 0.01
- Operation Type: Digital
- Range (inch): 0 to 0.4, 0mm to 10mm
- Resolution: 0.0005inch, 0.01mm
- FESTO Air Solenoid Valve Classic (Katup Solenoid)Deskripsi:- Compact universal valve - Connection technology via electrical connecting plate (E-box) - High flow rate relative to its size - In-line valves can be used as individual valves or manifold valvesatribut:
- Valve Size (mm): 5
- Flow Direction: Non-reversible
- Operating Pressure (bar): 2 to 10
- Ambient Temperature (°C): -5 to 40
- Valve Function: 5/2-way, Monostable
- Actuation Type: Electric
- Lap: Underlap
- Manual override: Non-detenting
- Mounting Position: Optional
- Operating Pressure (MPa) : 0.2 to 1
- Pilot Air Supply: Internal
- Pneumatic working port: G1/8
- Reset Method: Mechanical Spring
- Sealing Principle: Soft
- Standard Nominal Flow Rate (L/minute): 750
- Symbol: 991035
- Type of Piloting: Pilot actuated
- Width (mm): 26
- DENKO Tangga Teleskopik Single Seri TLDeskripsi:Single Telescopic Ladder dengan spesifikasi Load Capacity 150kg adalah Tangga Teleskopik dari brand DENKO yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan area lainnya.
- EMC VX2120 Series Solenoid Valveatribut:
- Series No.: VX2120 series
- Voltage (V): E2 : AC220
- Working Medium: Air, water, steam
- Acting Type: Direct Drive
- Type: Normal Close
- Working Pressure (Bar): 0~10
- EMC 2W Series Solenoid Valveatribut:
- Working Medium: Air, water, oil, gas
- Acting Type: Direct Acting
- Type: Normal Close Type
- Yoshitake Solenoid Valveatribut:
- Applicable Pressure: 0 to 1.0MPa (vacuum unavailable)
- Min Operating Differential Pressure: 0MPa (0.03MPa required for horizontal coils)
- Valve Seat Leak Rate: 50 mL/min (regular condition) (when air pressure is 0.6MPa)
- Working Temperature: 5 to 180°C
- Parker Solenoid Valve CoilsDeskripsi:Solenoid valve coils with molded enclosures provide more protection from the surrounding environment than other types of coil enclosures. The coils convert electrical energy into linear motion to control the opening and closing of solenoid valves.atribut:
- UNSPSC: 40141605
- EMC SLG Series 2/2 Solenoid Valve (Normal Close)atribut:
- Series No.: SLG5404
- Working Medium: Air, water, oil
- Acting Type: Pilot type
- Voltage Range: -15~10%
- Working Temperature (°C): -5~150
- Body Material: Brass
- Seal Material: PTFE
- VENN Solenoid Valve (Momotaro II) Diaphragm TypeDeskripsi:* Attach a strainer to the primary side of the solenoid valve.atribut:
- Shape: Straight
- Material (Main Unit): CAC408 (Bronze casting)
- Classification: Solenoid valve
- Type: Semi-linear motion type
- Operating Temperature Range (°C): 5 - 60
- Handle Type: None
- Mounting Direction: Used for vertical and horizontal piping with the mounting position from vertical to horizontal with the coil on top.
- Pressure Resistance (MPa): Water pressure: 2
- Pressure Resistance (kgf/cm²): 20
- Protection Class: Dust proof / drip proof (Use with terminal box when using outdoors)
- Rated Voltage (V): AC100/20 (50/60Hz), AC110/220 (60Hz shared)
- Suitable fluid: Water, air, inert gas, oil (about kerosene, light oil)
- Type of Insulation: Class B (silicon mold)
Daftar Harga solenoid valve 3 Terbaru March 2026
| Uni-D Solenoid Valve AC 220V (60/50Hz) | Rp959.900 |
| SMC Solenoid Valve (VFS) Rc3/8 | Rp2.399.900 |
| Insize Digital Thickness Gauge | Rp1.899.900 |
| Fingerspot Mesin Absensi & Akses Kontrol Pintu | Rp1.999.900 |
| NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp369.900 |
| SMC VFS3000 Series 5 Port Pilot Operated Solenoid Valve | Rp2.099.900 |
| Insize Digital Thickness Gauge 2871 Series | Rp1.399.900 |
| Uni-D Solenoid Valve DC 24V | Rp959.900 |
| ASCO Solenoid Valve | Rp979.900 |
| FESTO Air Solenoid Valve Classic (Katup Solenoid) | Rp4.699.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/puP106870930-1.jpg)
%20Rc3%2F8/50P101580180-2.jpg)


/gjP102408595-5.jpg)




/rcP103467984-12.jpg)







/2cP105383084-1.jpg)
%20Diaphragm%20Type/bhP110048413-1.jpg)