PAMY Solenoid Valve 2 Way Type (Katup Solenoid)

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Working FluidAir Water Gas Oil
Action TypeDirect Current Type
TypeNormal Closed
Body MaterialBrass
Maximum Working Pressure (kgf/cm³)10-10.5
Operating Pressure (kgf/cm²)0-7 (Water : 0-7, Air 0-7, Oil 0-5, Gas 0-7)
Operating Voltage Range (%)±10
Working Temperature (°C)5-80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan