Beli snap ring plier di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- SUPER TOOL Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:- The phosphoric acid manganese film forming treatment of the alloy steel ensures excellent durability. - The stainless steel grip area is designed to be light and easy to grip.
- KTC Snap Ring Pliers Straight Internal (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Large diameter snap ring pliers for applicable diameters from Φ40 to 100 mm. With a tip diameter of Φ2.3 mm, it can be used with hard snap rings such as V-rods for large trucks. The upper part of the grip has a narrowed shape, which makes it easy to hold and match the object while ensuring the opening amount of the grip end. By incorporating a spring in the caulked part of the main body, it prevents the spring from scattering.Desorption of snap ring* Do not use for anything other than a snap ring. * Use snap ring pliers that match the size. * Wipe off the oil on the holes in the snap ring and the tip of the pliers before using. * If you use too much force, the snap ring may come off and fly, which is dangerous.atribut:
- Dimensions (mm): 235x52x17
- Length (mm): 65 (claw)
- Mass (g): 300
- Tip Angle (°): 0
- Tip Diameter (mm): 2.3 (Claw)
- TRUSCO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:It is a handle shape pursuing ease of grip.atribut:
- Finishing Material: Body Part: Special Carbon Steel (S58C) Tip: Chromium-Molybdenum (SCM435)
- Form of Claw Mark: Kyokutsume
- monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ringatribut:
- Overall Length (mm): 275
- Material: Chromium molybdenum (claw)
- Type: Set product
- Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
- Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
- Offset Angle (°): 154590
- Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
- JTC Snap Ring Pliers Set (Tang Circlip)atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- monotaro Snap Ring Pliers Hole, Dual Purpose (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:It is a head exchangeable snap ring plier. It can be exchanged for head of 180 degree, 90 degree, 45 degree and six ways of use can be done. To detach the snap ringatribut:
- Claw Diameter (Ø mm): 1.4 and 1.2
- Overall Length (mm): 150
- Compatible Snap Ring (mm): 10 to 50
- Hardness HRC: 58 to 61
- Heat Processing: There
- Replacement Heads (°): 45, 90, 180
- STANLEY Snap Ring Pliers Combination (Tang Jepit Snap Ring)atribut:
- Size (inch): 6
- Range (mm): 10-50
- TOP Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)atribut:
- Finishing Material: SCM440
- Kennedy Circlip Pliers 8in1 (Tang Jepit Circlip 8in1)Deskripsi:Four piece circlip plier set - six tools in one. Internal and external 0, 45 and 90 degreesContent:(2)Straight mm45 degrees mm90 degrees mmCirclip Plier mmatribut:
- Handle Material: PVC
- Jaw Material: Steel
- Jaw Style: Smooth
- Pliers Type: Straight
- Overall Length (mm): 165
- TRUSCO Snap Ring Pliers for External & Internal Rings (Tang Jepit Snap Ring)atribut:
- Form of Claw Mark: Shaft or Hole Combined Use
- Length (mm): 150
- Ring Working Range: 10 to 50mm
- Top Kogyo Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:-All forged products, molded in one piece.-The durability and load resistance are outstanding.-The reverse taper processing at the tip ensures that the ring is caught.atribut:
- Claw Tip Diameter: 1.3mm
- Ring Working Range: 10 to 25mm
- Total Length: 135mm
- Claw Shape: Bent Claw
- monotaro Snap Ring Pliers Straight for Holes (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Choose the most suitable material for the tool, it is an all-forged product integrally molded -The horn part is machined by scraping out, with its own heat treatment technology, it is rich in toughness, rigidity, ease of use is outstanding. Snap ring detaching toolatribut:
- Type: Snap ring pliers
- Material: CRV
- Hardness HRC: 45
- Hook Type: Straight nail
- Shaft hole type: For holes
- Top Kogyo Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:-All forged products, molded in one piece.-The durability and load resistance are outstanding.-The reverse taper processing at the tip ensures that the ring is caught.atribut:
- Claw Tip Diameter: 1.3mm
- Ring Working Range: 12 to 25mm
- Total Length: 135mm
- Claw Shape: Bent Claw
- TONE Snap Ring Pliers VenT-Type Axis (Tang Jepit Snap Ring)atribut:
- Mass (g): 163
- Suitable Snap Ring (mm): 19 to 60
- KTC Snap Ring Pliers Straight for Shaft (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Large diameter snap ring pliers for applicable diameters from Φ40 to 100 mm. With a tip diameter of Φ2.3 mm, it can be used with hard snap rings such as V-rods for large trucks. The upper part of the grip has a narrowed shape, which makes it easy to hold and match the object while ensuring the opening amount of the grip end. By incorporating a spring in the caulked part of the main body, it prevents the spring from scattering.Desorption of snap ring* Do not use for anything other than a snap ring. * Use snap ring pliers that match the size. * Wipe off the oil on the holes in the snap ring and the tip of the pliers before using. * If you use too much force, the snap ring may come off and fly, which is dangerous.atribut:
- Dimensions (mm): 238x127x17
- Length (mm): 64 (claw)
- Mass (g): 300
- Tip Angle (°): 0
- Tip Diameter (mm): 2.3 (Claw)
Daftar Harga snap ring plier Terbaru October 2026
| TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp48.900 |
| Kitz Class 150 Type Brass Gate Valve E Series | Rp599.900 |
| SUPER TOOL Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp209.900 |
| KTC Snap Ring Pliers Straight Internal (Tang Jepit Snap Ring) | Rp569.900 |
| TRUSCO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp379.900 |
| monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring) | Rp1.099.900 |
| JTC Snap Ring Pliers Set (Tang Circlip) | Rp4.199.900 |
| monotaro Snap Ring Pliers Hole, Dual Purpose (Tang Jepit Snap Ring) | Rp209.900 |
| MAXPOWER Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp62.900 |
| STANLEY Snap Ring Pliers Combination (Tang Jepit Snap Ring) | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/a4P101000364-8.jpg)

/mlP103208813-1.jpg)
/8wP113877320-1.jpg)
/P101002217-1.jpg)
/odP101570877-6.jpg)
/l5P101538761-4.jpg)
/P102249381-1.jpg)
/P102055175-1.jpg)
/hoP104800636-1.jpg)
/nwP105422860-1.jpg)
/koP102040744-4.jpg)
/P101000897-1.jpg)
/imP103683670-2.jpg)
/P102764190-2.jpg)
/gaP102248586-6.jpg)
/P102764206-2.jpg)
/P102179956-1.jpg)
/aoP113877384-1.jpg)
/P101501888-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)