Beli slang angin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)
    Mulai

    Rp169.900

    monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Color: yellow
    • Material: Hose/polyurethane, coupler/steel (chrome plated)
    • Air Hose Connection: Two-touch coupler
    • Dimension C (mm): 58Φ±5
    • Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm): 5×8
    • Inner Diameter (Φmm): 5
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
    • Operating Temperature Range (°C): -5~60
    • Outer Diameter (φmm): 8
    • Type of Coupler: Small: 20PPA, Large: 20SP
  2. TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp95.900

    TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  3. Airway PU Tube
    Mulai

    Rp459.900

    Airway PU Tube
    atribut:
    • Temperature (°C): 60
    • Pressure (bar): 10
    • Color: Assorted Color
  4. Mr. Flex Hose PU (Selang PU)
    BARU
    Mulai

    Rp6.900

    Mr. Flex Hose PU (Selang PU)
    atribut:
    • Color: Assorted
    • Working Pressure at 70°F (psi): 120
    • Temperature Range (°C): -20 to 60
  5. SMC Poly-Urethane-Tube
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

  6. TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Material: Polyurethene
  7. PISCO Polyurethane Tube
    Mulai

    Rp209.900

    PISCO Polyurethane Tube
    Deskripsi:
    Great flexibility.Ideal for general pneumatic piping that requires a small bending radius.Convenient cut marks are displayed at 500mm intervals when cutting tubes.
  8. Trilliun Selang Spiral
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    Trilliun Selang Spiral
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Spiral. Selang PVC Trilliun Spiral sangat baik untuk digunakan pada aplikasi tekanan tinggi untuk penyedotan dan penyaluran air yang terbuat dari gabungan bahan PVC lunak dan keras. Selang PVC Trilliun Spiral diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang tinggi untuk aplikasi bertekanan besar. Selang PVC Trilliun Spiral memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran bertekanan tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue
  9. SMC Polyurethane Tubing, Tu Tiub Series (Selang PU)
    Mulai

    Rp429.900

  10. Airtac Polyrethane Tube/ Selang PU
    Mulai

    Rp519.900

    Airtac Polyrethane Tube/ Selang PU
    atribut:
    • Package Length(m): 100
    • Burst Pressure (MPa): 3 (at 23°C)
    • Color: Random Color
    • Temperature (°C): -20-70
    • Working Pressure (MPa): 1 (at 23°C)
  11. Togawa Super Air Hose (Selang Angin)
    Mulai

    Rp889.900

    Togawa Super Air Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    -It is lighter than rubber hoses and has excellent workability and weather resistance, so it is hardly to be cracked.-Compressor, maintenance for automobiles, sheet metal coating, quarrying, etc.
    atribut:
    • Fluid Temperature: Follows the braided hose to be used
    • Holding Ring Materials: Polyacetal
    • Inner Materials: Stainless steel(SUS304)
    • Working Fluid: Air, Water
    • Working Pressure: Follows the braided hose to be used
  12. monotaro Air Coil Hose
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Air Coil Hose
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Air Outlet: Two-Touch Coupler
    • Color: Yellow
    • Coupler Type: Small: 20PPA, Large: 20SP
    • Dimensions b (mm): 150
    • Dimensions c (mm): 58phi +/- 5
    • Fluid: Air
    • Inner Diameter (phi mm): 5
    • Inner Diameter x Outside Diameter (phi mm): 5x8
    • Material: Hose/polyurethane, coupler/steel (chrome plating)
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
    • Operating Temperature Range (°C): -5 - 60
    • Outer Diameter d (mm): 8
  13. TJAP MATA Selang PU Roll
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    TJAP MATA Selang PU Roll
    atribut:
    • Material: Polyurethane
  14. Wipro Selang PU
    Mulai

    Rp539.900

    Wipro Selang PU
    atribut:
    • Color: Blue
  15. TRUSCO TE Type Touch Tube (Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO TE Type Touch Tube (Selang)
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 0.8MPa (compressed air ), 0.3MPa (water )
    • Operating Temperature Limits: -5 to 60°C (compressed air), 0 to 40°C (water)
    • Body Material: Polyurethane
    • Total Length (m): 10
  16. FESTO Plastic Tubing PUN Series
    Mulai

    Rp1.099.900

    FESTO Plastic Tubing PUN Series
    Deskripsi:
    Festo memiliki range produk yang lengkap dengan ukuran diameter dari 3-16mm, digunakan pada untuk inustri makan dan minuman
    atribut:
    • Ambient Temperature (°C): -35 to 60
    • Material Tubing: TPE-U(PU)
    • Material Fire Test: UL94 HB
  17. Liskam Polyurethane Tubing (Selang PU)
    Mulai

    Rp429.900

    Liskam Polyurethane Tubing (Selang PU)
    Deskripsi:
    Color : Assorted (Blue, Orange)
    atribut:
    • Length (m): 200
  18. TRUSCO Selang Kompresor Spiral
    Mulai

    Rp389.900

    TRUSCO Selang Kompresor Spiral
    Deskripsi:
    Nipple at the connection part is not included.
    atribut:
    • Body Material: Polyurethane Resin
    • Dimension D (mm): 100
    • Dimensions b (mm): 500
    • Dimensions e (mm): 42
    • Inner Diameter x Outside Diameter (phi mm): 5 x 8
    • Maximum Temperature Range (°C): -5 to +60deg C
    • Maximum Working Pressure: 0.8MPa
  19. TRUSCO Air Hose (Selang Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    TRUSCO Air Hose (Selang Udara)
    Deskripsi:
    Super soft type and excellent in workability.
    atribut:
    • Color: Orange
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
    • Working Pressure (MPa): 1.5
Daftar Harga slang angin Terbaru March 2026
SMC Tubing TU (Selang PU)Rp149.900
monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)Rp169.900
TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesRp95.900
Airway PU TubeRp459.900
Mr. Flex Hose PU (Selang PU)Rp6.900
SMC Poly-Urethane-TubeRp149.900
TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesRp98.900
PISCO Polyurethane TubeRp209.900
Trilliun Selang SpiralRp24.900
SMC Polyurethane Tubing, Tu Tiub Series (Selang PU)Rp429.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)