KRISBOW Air Hose Reel Hybrid Polymer (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp949.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
Hose MaterialHybrid Polimer
Inner Diameter (mm)8
Outer Diameter (mm)12
Air Inlet / Outlet (inch)1/4
Working Pressure (psi)200
Outer Casing MaterialPlastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk