Beli skun soket kabel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JST Crimp Terminal (Skun)
    Mulai

    Rp119.900

    JST Crimp Terminal (Skun)
    Deskripsi:
    -A bare crimp terminal with rounded contact surface (tongue) and mounting hole for fixing screws.-Used to connect soft copper stranded wire, or single electrical wire.
  2. Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp75.900

    Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.
    atribut:
    • Cable (m): 1.5
    • Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
  3. NICHIFU Crimp Terminal Blade Type (Skun)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp139.900

  4. NICHIFU Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp58.900

  5. NICHIFU Crimp Terminal Fork Bare Type (Skun Y)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp90.900

    NICHIFU Crimp Terminal Fork Bare Type (Skun Y)
    atribut:
    • Material: Oxygen Free Copper Strip/Tube (Electro-Tin-Plating)
    • Standard: UL, CSA
  6. TRUSCO Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)
    Deskripsi:
    Use:To connect annealed copper stranded wire.
    atribut:
    • Color: Silver
    • Finishing Material: Oxygen-Free Copper (Electro Tin)
  7. HOZAN Alat Pengupas Kabel
    Mulai

    Rp589.900

    HOZAN Alat Pengupas Kabel
    Deskripsi:
    Alat pengupas kabel yang praktis dan mudah. Cukup masukkan kabel dan tekan pegangan untuk mengupas kulit kabel tanpa merusak kawat kabel. Anda juga bisa mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.Digunakan untuk:- Untuk mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.- Untuk memotong kabel tembaga dan kabel composite aluminium.- Untuk crimping insulated terminal.
  8. monotaro Crimp Terminal Closed-End Connector Type with Insulation Coating (Skun)
    Rating:
    90% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp62.900

    monotaro Crimp Terminal Closed-End Connector Type with Insulation Coating (Skun)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Wire Conjugation Range Stranded (mm²): 2
    • Dimension L1 (mm): 7.5±0.25
    • Dimension L2 (mm): 20±0.5
    • Inner Diameter (Ø mm): 3±0.25
    • Outer Diameter d (mm): 8±0.25
    • Package Weight (g): 58
  9. Panduit Crimp Terminal Metric Lug (Skun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp709.900

    Panduit Crimp Terminal Metric Lug (Skun)
    Deskripsi:
    Metric LugOne-hole, metric conductor, standard barrel with window lug, 10mm2 wire, M5 stud hole.For Use with class 2 Stranded Copper Conductors Type LCMA :> Inspection window to visually assure full conductor insertion> Tin Plated to inhibit corrosion> UL Listed, UL Recognized, and CSA certificated to 35 KV and Temperature rated to 90 Degrees C when crimped with Panduit tools and dies> Product information marked on connector for selection and installation> Rounded tongue convenient for use in tight spaces> Internally beleved wire entry for fast and easy installation.
  10. TRUSCO Crimp Terminal Pin Type with Insulation Coating (Skun)
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Crimp Terminal Pin Type with Insulation Coating (Skun)
    atribut:
    • Applications: You can wire connection and relay of the device in combination (Mating) male side (M) and female side (F).
    • Compatible Tool: Insulation Crimp Terminals Sleep Tool
    • Material (Insulator): Nylon
    • Material (Terminal): Brass (Electro Tin)
    • Rated Voltage (V): 300
    • Weight (g): 30
  11. TRUSCO Crimp Terminal Pin Type with Insulation Coating (Skun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Crimp Terminal Pin Type with Insulation Coating (Skun)
    atribut:
    • Material: Terminal: brass (C2680)/electrical tin plating, Insulator: nylon
    • Shape: male
    • Outer Dimensions (mm): 5.1
    • F (mm): 15.0
    • Total Length (mm): 26.5
    • Internal Dimensions (mm): 1.7
    • Rated Voltage: 300V
  12. TRUSCO Crimp Terminal Closed-End Connector Type (Skun)
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Crimp Terminal Closed-End Connector Type (Skun)
    Deskripsi:
    Use:Connect with superimposed multiple wires in the wiring within the equipment.
    atribut:
    • Color: Milky White
    • Finishing Material: Connector: Oxygen-Free Copper Tube (Electro Tin), Insulator: Nylon
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to +105
    • Rated Voltage: 300V
    • Specifications: ISO9001 Certified Factory made JIS C2807 Standard Products Adaptable Tool : Tool for Closed End Connector
    • Weight (g): 45
  13. Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Mulai

    Rp45.900

    Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.
    atribut:
    • Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
    • Saklar: 1 Saklar
  14. Kennedy Female Socket
    Mulai

    Rp229.900

    Kennedy Female Socket
    Deskripsi:
    Female Socket Connector Terminals Pack quantity: 100. Durable low cost copper or brass connectors. Manufactured as single piece connectors. Electro tinned to protect from corrosion. Insulated with flared entry, colour coded vinyl sleeves. All disconnect terminals supplied with anti-vibration copper sleeve.
    atribut:
    • Connector Type: Socket
    • Package Type: Multipack
  15. Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp459.900

    Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  16. TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  17. Vessel Automatic Hand Wire Stripper
    Mulai

    Rp489.900

    Vessel Automatic Hand Wire Stripper
    Deskripsi:
    Excellent tool for stripping vinyl insulationPerfect and quick stripping in one operationErgonomically designed plastic grip4 styles according to wire size/type
    atribut:
    • Overall Length: 170mm
  18. PM Crimp Terminal Copper Lug (Skun Tembaga)
    Mulai

    Rp2.900

    PM Crimp Terminal Copper Lug (Skun Tembaga)
    Deskripsi:
    Copper Cable LugDigunakan sebagai koneksi antara kabel Cu dengan terminal peralatan listrik yang terbuat dari tembaga- Cable lug/connector berfungsi sebagai penyambung antara konduktor tembaga/alumunium pada inti kabel dengan terminal atau dengan kabel lain.- Tersedia berbagai macam ukuran dan tipe (cooper, alumunium, bimetal)- Menerima pesanan khusus- Terbuat dari copper tube dengan kadar kemurnian 99.99% high tensile strength- Nickel plating- PM wiring lugs & connector terbuat dari bahan deoxidized phophorus copper tube (JIS H3300)- Working temperature : -55°C sampai 150°C- Range produk mulai dari 2.5mm sampai 630mm
  19. Kennedy Blue Female Socket
    Mulai

    Rp239.900

    Kennedy Blue Female Socket
    Deskripsi:
    Female Socket Connector Terminals Pack quantity: 100. Durable low cost copper or brass connectors. Manufactured as single piece connectors. Electro tinned to protect from corrosion. Insulated with flared entry, colour coded vinyl sleeves. All disconnect terminals supplied with anti-vibration copper sleeve.
    atribut:
    • Blade Diameter: 5.0mm
    • Package Type: Multipack
    • Color: Blue
    • Part Number: KEN5153120K
Daftar Harga skun soket kabel Terbaru March 2026
JST Crimp Terminal (Skun)Rp119.900
Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Rp75.900
NICHIFU Crimp Terminal Blade Type (Skun)Rp139.900
NICHIFU Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)Rp58.900
NICHIFU Crimp Terminal Fork Bare Type (Skun Y)Rp90.900
TRUSCO Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)Rp109.900
HOZAN Alat Pengupas KabelRp589.900
monotaro Crimp Terminal Closed-End Connector Type with Insulation Coating (Skun)Rp62.900
Panduit Crimp Terminal Metric Lug (Skun)Rp709.900
TRUSCO Crimp Terminal Pin Type with Insulation Coating (Skun)Rp109.900

Data diperbarui pada 04/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)