TRUSCO Terminal Pin (Skun Pin)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
MaterialTerminal: brass (C2680)/electrical tin plating, Insulator: nylon
Shapefemale
Outer Dimensions (mm)4.6
F (mm)13.0
Total Length (mm)24.5
Internal Dimensions (mm)1.7
Rated Voltage300V

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk