Beli situs di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FOMAC Ice CrusherDeskripsi:ICE CRUSHER ICH-300BDMesin es serut ICH-300BD ini dapat menghasilkan serutan es yang halus dan lembut. Mesin es serut ini dapat mengatur kelembutan dan kehalusan hasil serutannya sesuai kebutuhan. Cara kerja mesin es serut ini menggunakan teknologi motor listrik, sehingga dapat bekerja secara otomatis.Mesin es serut ICH-300BD ini memiliki tempat penampang es batu sehingga lebih praktis. Teknologi yang ada pada mesin es serut ini sangat cocok digunakan seperti di kafe, mall, restoran, dan sebagainya.Mesin Es serut Fomac direkomendasikan sebagai salah satu mesin es serut terbaik 2020 dalam situs mybestatribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Power (W): 250
- Maximum Workmanship (kg/hour): 65
- Round Speed (rpm): knife 1.450
- Storage Capacity (kg): 15
- Heavy (kg): 6.5
- Dimensions (cm): 42.5x27.5x34.5
- Nicetymeter Wireless Weather StationDeskripsi:Weather Station generasi baru dengan teknologi dan fitur update:1. Ukuran display besar 10.2" dengan backlight2. Fitur terlengkap. Selain fitur standar, terdapat juga parameter: Curah Hujan, Radiasi UV, Dew Point, Sunlight, HI, Arah Angin, dll3. Koneksi via WIFI. Sinkronisasi melalui situs Weather Underground, Weather Cloud dll4. Koneksi ke PC, Smartphone, Tablet5. Power via Panel Surya atau Baterai
- DMT Razor WireDeskripsi:Merupakan pengembangan dari kawat duri konvensional yang sudah mengalami beberapa pengembangan perubahan bentuk.Memiliki ciri khas tampilan dengan adanya strip logam yang mempunyai tepi tajam dan berbentuk silet, dirancang untuk menimbulkan luka serius pada siapa pun yang mencoba untuk melewatinya.Bahan baku kawat silet mempunyai daya tahan yang baik terhadap upaya pemotongan/perusakan karena memiliki tensile strength yang sudah jauh lebih baik dari pita baja.
- Non Brand Kawat Duri SiletDeskripsi:- Kawat duri silet merupakan jenis kawat berduri yang paling efektif dan efisien yang membantu melindungi properti Anda. - Kawat ini terbuat dari pelat baja galvanized kualitas tinggi dibentuk dengan mesin teknologi tinggi dan menciptakan bentuk silet yang tajam dan kuat.- Kawat ini biasa di gunakan untuk melengkapi pagar pembatas sehingga membuat keamanan tambahan.- Biasa dipakai untuk kedutaan,bandara,gedung - gedung pemerintahan lainnya.atribut:
- Diameter (cm): 45
- Length (m): 9
- Coating: Galvanized steel plate
- Maspion Termos Nasi dan EsDeskripsi:Tempat es / tempat nasi yang sangat cocok untuk anda beserta keluarga apabila bepergian dengan membawa bekal. Dengan bahan plastik yang kuat dan aman disertai dengan warna yang menarik.atribut:
- Color: Random Color
- WGS Kawat Duri GalvanisDeskripsi:Kawat Duri banyak digunakan untuk dipakai di kompleks perumahan, jalan tol dan masih banyak lagi. Kawat Duri adalah kawat panjang yang diplintir (biasanya 2 kawat atau lebih) yang dililit dengan kawat pendek yang ujungnya dibuat tajam seperti duri dengan komposisi jarak yang teratur. Jenis kawat duri ini juga bermacam-macam, ada yang pinggirannya bukan dililit dengan duri melainkan dengan menggunakan lempengan seperti silet atau biasa juga disebut Kawat Silet atau Razor Wire.
- Hanna Instruments 240 mV @ 25°C ORP Test SolutionDeskripsi:HI7021M is a quality ORP test solution made from reagent grade chemicals and used to test platinum and gold ORP electrodes. Hanna test solutions have the lot number and expiration date clearly marked on the label and are air tight with a tamper-proof seal to ensure the quality of the solution.Prepared with reagent grade chemicalsAllows for a quick check of your ORP electrodeAir tight bottle with tamper-proof seal to ensure qualityatribut:
- Certificate of Analysis: no
- ORP Value (mV): '240 at 25°C
- Extech Weather StationDeskripsi:Cabled and wireless weather stations connect to one or more outdoor sensors. The sensors then transmit temperature, relative humidity, wind velocity and direction, and rainfall readings wirelessly to the base at a regular frequency. The readings from one or more sensors and ambient conditions can be viewed on the base display.
- Crown Horeca Ice CrusherDeskripsi:Ice Crusher IC-300P merupakan salah satu produk Ice Machine Crown Horeca yang memiliki ukuran dimensi 425x200x300mm pada tegangan listrik 220V/50Hz. Ice Crusher IC-300P mampu menghancurkan bongkahan es batu dengan kecepatan 1450 RPM. Tipe IC-300P memiliki kapasitas produksi sebesar 65-75kg/rr pada kekuatan 250W.atribut:
- Power (W): 250
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Speed (rpm): 1450
- WIRASTAR Mesin Es BatuDeskripsi:Mesin Es Batu sangat cocok di gunakan untuk bisnis Restoran, Cafe, Hotel dan Pabrik karena mampu membuat es batu (ice cube), ice flakes dalam jumlah besar, cepat dan berkualitas. Besarnya minat terhadap bisnis kuliner di bidang cafe tentu saja membuat mesin ini kerap di cari dan di beli. Maka dari itu tak ada salahnya jika anda berinvestasi dengan mesin yang tepat demi kelangsungan bisnis kuliner andaWiratech menjual Mesin Es Batu ICB-SD60-Ice Cube Machine di tenagai daya listrik sebesar 485 watt dengan waktu estimasi pendinginan hingga menjadi es padat hanya dalam waktu 15-20 menit serta mampu memproduksi es batu kubus hingga 60 kg/hari. Mesin es batu ini mempunya dimensi 50 x 59 x 91 cm
- Non Brand Kawat Duri BiasaDeskripsi:Kawat berduri adalah salah satu tipe konstruksi pagar yang terbuat dari pelintiran 2 atau lebih kawat panjang yang dalam jarak tertentu diselingi puntiran potongan kawat yang ujungnya diarahkan tegak lurus kawat utama. Pada umumnya kawat berduri difungsikan sebagai pagar pengaman bangunan atau perbatasan negara.Biasa di gunakan untuk pagar rumah dan gedung gedung lainnya sebagai keamanan tambahan.atribut:
- Thickness (mm): 2.108
- Coating: Galvanish Light
- Folder One Map TaliDeskripsi:Deskripsi Produk : - Merek Folder One - Map tali dengan bahan tipis bening berukuran folio - Penguncian map menggunakan tali pengikat Keunggulan Produk : - Terdapat spine yang dapat diperluas sehingga bisa menyimpan kertas hingga 250 lembar - Warna transparan shingga isi konten dapat dilihat tanpa membuka dokumen - Bahan plastik tahan basah sehingga lebih awet dibandingkan map tali berbahan kertasatribut:
- Size: Folio
- Thickness (micron): 130 micron
- FOMAC Bingsu Ice Shaved MachineDeskripsi:Mesin Bingsoo Ice Shaved Machine ICR-SF180A adalah peralatan khusus yang digunakan untuk menghasilkan es serut yang halus dan lembut yang menjadi dasar dari hidangan bingsu. Prosesnya melibatkan menghancurkan/menyerut blok es menjadi serpihan-serpihan kecil dan halus, menciptakan tekstur es yang mirip dengan salju. Tekstur es yang halus ini adalah ciri khas bingsu, dan membuatnya sangat menyegarkan dan enak dimakan terutama pada musim panas. Bingsu adalah makanan penutup populer asal Korea Selatan yang terdiri dari es serut yang halus sebagai dasar, yang biasanya disajikan dengan berbagai macam topping seperti buah-buahan, kacang, sirup manis, es krim, dan lain-lain.Karena bingsu memiliki dasar es serut yang netral dalam rasa, banyak penjual dan restoran berinovasi dengan menciptakan varian bingsu yang unik dan kreatif, seperti bingsu dengan tema tertentu, rasa eksotis, atau bahkan bentuk yang kreatif.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Compressor: Wanbao
- Coolant: R290
- Cooling Mode: Air Cooling
- ACURITE Weather StationDeskripsi:Cabled and wireless weather stations connect to one or more outdoor sensors. The sensors then transmit temperature, relative humidity, wind velocity and direction, and rainfall readings wirelessly to the base at a regular frequency. The readings from one or more sensors and ambient conditions can be viewed on the base display.atribut:
- UNSPSC: 41114410
- Bluetooth Enabled: No
- Brand: ACURITE
- Data Logging: No
- IP/NEMA Rating: Not Rated
- Includes Batteries: No
- Includes Case: No
- Includes NIST-Traceable Calibration Certificate: No
- Includes Software: No
- Min/Max Memory: No
- Mounting Type: Tabletop
- Wi-Fi Compatible: No
- Grundfos Pompa Celup Stainless Steel (Pompa Rendam)atribut:
- Dimensions (cm): 29x16x29
- Impeller: Stainless Steel
- Pump Outlet (inch): 1.1/4
- Pump Housing: Stainless Steel
- Enclosure class (IEC 34-5): IP68
- Maximum Particle Size (mm) : 10
- Shimizu Pompa Celup 3inciDeskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
- Bevananda Kawat Duri GalvanizeDeskripsi:BEVA Barb is a type of steel fencing wire constructed with sharp edges or points arranged at intervals along the strand(s).BEVA Barb can be used to construct inexpensive fences or used atop the walls/ fence to give additional security for the property.BEVA Barb is manufactured according to SNI 07-0107-1987 with a high quality raw maerial i.e Standard Galvanized Wire, Heavy Galvanized Wire, or Galvanized Wire with PVC Coated (with optional color)ADVANTAGES• LOW COSTBEVA Barb fencing only requires fence posts, wire and staples• EXTRA SECURITYMay cause discomfort/possible injury for a trespasser• EASY INSTALLATIONDoes not require any special skillsAPPLICATIONCompliment Product for Standard Fence,• Manufacture Plant• Commercial Area• Embassy• Warehouse• Cargo Areas• Airport• Mining Plantatribut:
- Core Wire Diameter (mm): 2
- Barb Wire Diameter (mm): 2.7
- Barb Spacing (cm): 10
- Length per Coil (m): 50
- GEA Ice BinDeskripsi:Ice production capacity will be affected by ambient temperature, water input temperature (Recommended 20°C), water purity, and several other factorsatribut:
- Origin: Singapore
Daftar Harga situs Terbaru March 2026
| FOMAC Ice Crusher | Rp439.900 |
| Nicetymeter Wireless Weather Station | Rp4.799.900 |
| DMT Razor Wire | Rp699.900 |
| Non Brand Kawat Duri Silet | Rp289.900 |
| Maspion Termos Nasi dan Es | Rp70.900 |
| WGS Kawat Duri Galvanis | Rp179.900 |
| Hanna Instruments 240 mV @ 25°C ORP Test Solution | Rp959.900 |
| Extech Weather Station | Rp6.999.900 |
| Crown Horeca Ice Crusher | Rp859.900 |
| WIRASTAR Mesin Es Batu | Rp9.399.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

































































































































































/9uP102050354-2.jpg)