RAMDAYS Single Mopping Bucket

Sebelum PPN:
Rp929.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Number of Wheels4
Diameter (mm)80
MaterialPolypropylene
Capacity (L)2x15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
2x15 Litres Polypropylene Mop Bucket on 4x80mm dia.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait