Beli silikon anti panas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Silicone Tube (Selang Silikon)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp8.900

    monotaro Silicone Tube (Selang Silikon)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Silikon Tube
    atribut:
    • Hardness: 50±5A
    • Material: Silicon rubber
    • Operating Temperature Range (°C): -40~200
  2. Maslon Non Stick Frying Pan Set
    Mulai

    Rp82.900

    Maslon Non Stick Frying Pan Set
    Deskripsi:
    Frypan Set Fancy is a Frypan Set from the Maslon brand of Maspion Logam Jawa. Flat-bottomed pan used for frying, making the sauce, pancake, and searing or frying foods like egg, toast, or sausage.
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Handle: Phenolic/Ebonit
    • Finishing Outside: Silicone Polyester
    • Finishing Inside: Non-stick Coating
    • Ignition: Electric Stove, Gas Stove, Induction Stove
    • Size (cm): 18/23
  3. ZERUST Anti-Rust Bag
    Mulai

    Rp229.900

    ZERUST Anti-Rust Bag
    Deskripsi:
    -Unlike conventional rust prevention, this bag prevents rust by vaporizing anti-rust component and combining it with the water in the air to create a barrier in the metal surface.-Prevent rust easily simply by inserting metal products that you do not want to rust, such as silver, into the zipper bag and sealing it.-Protects almost all metal products from rust.-Rust prevention for ferrous and non-ferrous metal.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.08
    • Material: Polyethylene (PE)
    • Heat Resistance Temperature (°C): 80
    • Purpose of Use: Rust prevention for ferrous and non-ferrous metal.
    • Rust Prevention Period (years): Up to 2
  4. BOLDe Super Utensile Dish Clipper
    Mulai

    Rp8.099.900

    BOLDe Super Utensile Dish Clipper
    Deskripsi:
    Super UTENSILE Dish Clipper perangkat dapur multi fungsi yang terbuat dari material Food Grade Silicone dan Stainless Steel yang membantu anda untuk mengangkat hidangan masakan dalam keadaan panas dengan aman, mudah dan tangan tidak akan melepuh.- Desain Nyaman: Kepala & bingkai stainless steel, Kepala tong stainless steel dengan silikon, kuat dan tahan lama, dapat mengangkat perangkat dapur, piring, kuali hingga kapasitas 2 kg dengan satu tangan.- Bahan Keamanan: Pemasangan bantalan silikon, mencegah agar tidak tergelincir, dan memberikan kekuatan ekstra untuk menggenggam piring, mangkuk, dan baki tanpa merusaknya. Gagang plastik anti-selip ABS, bebas BPA, aman untuk mesin cuci piring.- Aplikasi Luas: Klip dan angkat panci bagian dalam panas atau keranjang pengukus dari panci instan, serta piring panas, nampan, mangkuk dari gelombang mikro, oven, penggorengan udara, panci rebus dengan aman.
    atribut:
    • Load Capacity (kg) : 2
  5. BOLDe Super Utensilë Granite Series Food Tong
    Mulai

    Rp11.999.900

    BOLDe Super Utensilë Granite Series Food Tong
    Deskripsi:
    Pertama di Indonesia peralatan utensil dengan graphic granite corak.Sangat cocok untuk digunakan di produk Super PAN dari BOLDeTerbuat dari bahan FOOD GRADE Nylon yang dijamin bebas BPA / PFOA dan bahan kimia berbahaya lainnya.Mudah dibersihkan serta aman digunakan untuk mesin pencuci piring otomatis.Tidak akan membuat goresan di peralatan masak.Tahan panas hingga 220°C.Dilengkapi gantungan sehingga memudahkan Anda menyimpan.
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: Silicone Food Grade
    • Color : Beige
  6. CRC Anti Rust Lubricant Long Life (Pelumas Anti Karat)
    Mulai

    Rp159.900

    CRC Anti Rust Lubricant Long Life (Pelumas Anti Karat)
    Deskripsi:
    CRC Long Life Anti-Rust Lubricant provides a long term protection to all metals subjected to rust and salt corrosion. It is also an excellent lubricant for extending the life of metal-to-metal sliding surfaces
    atribut:
    • Code: 3097E
    • Size (g): 300
  7. ICHINEN Mould Anti Corrosion Agent - Volatile (Pelumas Anti Korosi Karat)
    Mulai

    Rp189.900

    ICHINEN Mould Anti Corrosion Agent - Volatile (Pelumas Anti Korosi Karat)
    Deskripsi:
    Mould Anti Corrosion Agent - VolatileZat anti karat berupa uap.Fitur > Anti karat dengan hasil yang sangat bagus di tempat yang kecil dan sulit karena penguapan (volatility) termasuk tempat yang tidak dapat terkena spray.> Berbeda dari anti korosif oil atau tipe lilin, dapat digunakan untuk Mould tanpa dibersihkan.> Mould dapat digunakan kembali tanpa dibersihkan, hanya diperlukan 2 atau 3 kali percobaan produksi.> Sekali di aplikasikan, pelapis anti karat terbentuk dipermukaan logam sementara molekul uap anti karat bereaksi dengan air dan merubahnya menjadi cairan anti karat untuk mencegah korosi logam.Aplikasi> Anti karat untuk mould injection.> Anti karat untuk menjaga parts logam, dll.
    atribut:
    • Volumetric Capacity: 420 ml
    • Kondisi Semi Tertutup: 6 bln ~ 1 th
    • Kondisi Tertutup: 1 ~ 2 th
    • Ketahanan Suhu: Dibawah 80 Derajat Celcius
  8. Aquaproof Waterproofing Coating Paint 4kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    3%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp269.900

    Aquaproof Waterproofing Coating Paint 4kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Aquaproof merupakan cat anti bocor terbaik dengan campuran polimer thixotropic yang dirancang untuk melapisi berbagai tempat, seperti atap dan dinding bagian luar, yang membutuhkan pelapis antibocor handal. Aquaproof merupakan salah satu pelapis anti bocor terbaik. Aquaproof cocok antara lain untuk atap genting, atap beton/seng/asbes, wuwungan, talang dan tampak muka/facade yang membuat Aquaproof cocok sebagai cat genteng anti bocor.
    atribut:
    • Masa Simpan: Minimal 24 months
    • Bahan: Polymer Sintetis
  9. Aquaproof Waterproofing Coating Paint 20kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Aquaproof Waterproofing Coating Paint 20kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Puluhan tahun setia melindungi Anda dan Keluarga. Mempunyai pengalaman lebih dari 30 tahun dalam menawarkan berbagai solusi produk pelapis anti bocor yang efektif dan tahan lama. - Kedap Air. Aquaproof bersifat kedap air yang menghambat air masuk ke dalam pori-pori bidang yang diaplikasikan. - Tahan Lama. Dengan aplikasi yang sesuai dengan instruksi, lapisan Aquaproof dapat bertahan dengan kondisi cuaca dan geografis Indonesia. - Elastis. Aquaproof bersifat elastis 500% hingga 600%. - Mudah Aplikasi. Aplikasi Aquaproof sangat mudah, dapat menggunakan kuas, rol, ataupun airless spray. - Daya Lekat Kuat. Aquaproof mempunyai daya lekat ke bidang aplikasi yang sangat kuat. - Warna Menarik. Aquaparoof mempunyai 24 varian warna yang menarik.
    atribut:
    • Tensile Strength ASTM D-412 (N/mm²): 1.2-1.5
    • Crack Bridging (ASTM D661-86): Pass (Crack on Concrete)
    • Bahan: Polymer Sintetis
    • Ketebalan (Brookfield) (cPs): 130.000-180.000
    • Masa Simpan: Minimal 24 months
    • Regangan pada Putus (ASTM D412): 500-600%
  10. monotaro.id Lubricant Spray with Nozzle (Pelumas Anti Karat)
    23%
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp41.900

    monotaro.id Lubricant Spray with Nozzle (Pelumas Anti Karat)
    Deskripsi:
    Lubricant ini cairan multifungsi yang dengan formulasi khusus untuk melindungi dan melumasi peralatan besi dan komponen mesin. Manfaat: 1. Cairan semprotan ini dapat menghilangkan kelengketan pada permukaan bahan logam. Contoh, bisa digunakan untuk menghilangkan oli, lemak,debu, kotoran serta karat dari permukaan logam. 2. Ideal untuk melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetrasi yang sangat kuat. Sangat efektif dalam pelumas dan anda bisa juga mengatasi masalah bunyi mendecit dari mesin. 3. Penetrating oil menggantikan kelembaban dan melindungi bahan logam dari karat dengan lapisan anti korosi yang bisa bertahan lama. Dapat menembus bagian yang tersembunyi dan melumasi hampir semua bagian.
  11. TOYOX Hose Heat Resistant Toyosilicone Thermo 120°C (Seelang Tahan Panas / Selang Silikon)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TOYOX Hose Heat Resistant Toyosilicone Thermo 120°C (Seelang Tahan Panas / Selang Silikon)
    Deskripsi:
    TOYOSILICONE THERMO Hose adalah selang tahan panas dan terbuat dari karet silikon untuk tekanan balik.Selang ini memiliki daya tahan tinggi terhadap panas dan dapat digunakan untuk cairan bersuhu tinggi hingga 120 °C dan air panas bersuhu di bawah 100 °C. Selang ini digunakan untuk berbagai aplikasi tahan panas, termasuk sistem selang untuk pengendali suhu air panas.TOYOSILICONE THERMO Hose memiliki struktur khusus yang mampu mencegah selang pecah dan sambungan selang terlepas saat digunakan untuk cairan bersuhu tinggi, dan tidak mudah mengeras, serta memiliki masa pakai lebih lama dibandingkan selang PVC dan selang karet biasa, sehingga mampu meningkatkan keselamatan dan produktivitas.* Jangan gunakan selang untuk produk makanan.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Untuk Selang Pengendali Suhu dan Tahan PanasCairan : UdaraSerbukMinyak hewani dan nabatiBahan kimiaAir (kecuali air minum)Fungsi : - Bau rendah - Daya Larut Rendah - Kelenturan - Tahan bahan kimia - Tahan dingin - Tahan minyak hewani dan nabati - Tahan panas - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: Karet silikon- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 6.3mm~25.4mm- Rentang suhu kerja: -30°C ~120°C - Uap (jangka pendek kurang dari 120°C)- Minyak hewani dan nabati (kurang dari 70°C)
    atribut:
    • Temperature Working (°C): -30 to 120
    • Application For: Usage industrial
    • Color: Milky white with orange stripes
    • Packing Format: Coil Shape
    • Type: Non Food Grade, Heat Resistant 120°C
  12. TOYOX Hose Heat Resistant Toyosilicone Thermo 140°C (Seelang Tahan Panas / Selang Silikon)
    Mulai

    Rp489.900

    TOYOX Hose Heat Resistant Toyosilicone Thermo 140°C (Seelang Tahan Panas / Selang Silikon)
    Deskripsi:
    TOYOSILICONE THERMO Hose adalah selang tahan panas dan terbuat dari karet silikon untuk tekanan balik.Selang ini memiliki daya tahan tinggi terhadap panas dan dapat digunakan untuk cairan bersuhu tinggi hingga 120 °C dan air panas bersuhu di bawah 100 °C. Selang ini digunakan untuk berbagai aplikasi tahan panas, termasuk sistem selang untuk pengendali suhu air panas.TOYOSILICONE THERMO Hose memiliki struktur khusus yang mampu mencegah selang pecah dan sambungan selang terlepas saat digunakan untuk cairan bersuhu tinggi, dan tidak mudah mengeras, serta memiliki masa pakai lebih lama dibandingkan selang PVC dan selang karet biasa, sehingga mampu meningkatkan keselamatan dan produktivitas.* Jangan gunakan selang untuk produk makanan.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Untuk Selang Pengendali Suhu dan Tahan PanasCairan : UdaraSerbukMinyak hewani dan nabatiBahan kimiaAir (kecuali air minum)Fungsi : - Bau rendah - Daya Larut Rendah - Kelenturan - Tahan bahan kimia - Tahan dingin - Tahan minyak hewani dan nabati - Tahan panas - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: Karet silikon- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 6.3mm~25.4mm- Rentang suhu kerja: -30°C ~120°C - Uap (jangka pendek kurang dari 120°C)- Minyak hewani dan nabati (kurang dari 70°C)
    atribut:
    • Temperature Working (°C): -30 to 140
    • Application For: Usage industrial
    • Color: Dark grey with orange stripes
    • Packing Format: Coil Shape
    • Type: Non Food Grade, Heat Resistant 140°C
  13. TOYOX Hose Heat Resistant Hybrid Toyosilicone (Seelang Tahan Panas / Selang Silikon)
    Mulai

    Rp11.999.900

    TOYOX Hose Heat Resistant Hybrid Toyosilicone (Seelang Tahan Panas / Selang Silikon)
    Deskripsi:
    HYBRID TOYOSILICONE Hose adalah selang tahan panas dan terbuat dari karet silikon untuk tekanan balik dan vakum (isap).Selang memiliki fitur, seperti tahan panas hingga 130 °C, elusi rendah, insulasi, dan kadar bau rendah sehingga dapat digunakan sebagai selang pada saluran peralatan untuk makanan dan minuman, semikonduktor, tungku industri, dsb.Dengan selang tipe mata pisau biasa, jika lokasi selang menyempit, selang mungkin akan bengkok atau kempis.Karena selang diperkuat dengan koil logam, saat melewati area yang sempit, sistem selang mungkin mengalami kesulitan karena selang sukar disesuaikan, koil logam mungkin berkarat, dsb. HYBRID TOYOSILICONE Hose memiliki selang yang lunak, awet, dan ringkas sehingga dapat digunakan untuk tekanan balik dan pengisapan, menggunakan bahan kuat antikarat, dan membantu meningkatkan keselamatan, produktivitas, dan kemampuan kerja.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa pada instalasi dan perangkat di pabrik (mesin pengisi, perangkat pendingin, pipa anti panas, dsb)Cairan : Udara Serbuk Minyak hewani dan nabati Minuman/Air minum Makanan (termasuk lemak) Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Anti-bengkok dan anti-kempot - Bau rendah - Daya Larut Rendah - Kelenturan - Tahan bahan kimia - Tahan dingin - Tahan minyak hewani dan nabati - Tahan panas - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah - Vakum Perundangan : Undang-undang Sanitasi Makanan Ketentuan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan No. 595, 2012FDASesuai RoHS2Spesifikasi : Bahan utama: Karet silikonBahan penguat: Benang poliester/Resin khusus tahan panasDiameter dalam: 12.7mm~38.1mmRentang suhu kerja: -30°C ~130°C Uap (jangka pendek kurang dari 130°C)Minyak hewani dan nabati (kurang dari 70°C)
    atribut:
    • Working Pressure (MPa): -0.05 - 0.5
    • Temperature Working (°C): -30 to 130
    • Length (m): 5
    • Color: Milky White with Green Stripe
    • Material: Silicone
    • Packing Format: Carton Box
    • Structural Reinforcement: Special Woven+ heat resistant resin coil
  14. BANDO V-Belt Raw Edge Cogged RPF7 Series
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO V-Belt Raw Edge Cogged RPF7 Series
    Deskripsi:
    Bando’s RPF, with molded notch design, gives extra flexibility to reduce heat build up and provide long belt life, especially on small pulleys.
    atribut:
    • Angle: 40°
    • Material: Rubber
    • Thickness (mm): 14
Daftar Harga silikon anti panas Terbaru October 2026
monotaro Silicone Tube (Selang Silikon)Rp8.900
Maslon Non Stick Frying Pan SetRp82.900
ZERUST Anti-Rust BagRp229.900
BOLDe Super Utensile Dish ClipperRp8.099.900
BOLDe Super Utensilë Granite Series Food TongRp11.999.900
CRC Anti Rust Lubricant Long Life (Pelumas Anti Karat)Rp159.900
ICHINEN Mould Anti Corrosion Agent - Volatile (Pelumas Anti Korosi Karat)Rp189.900
Aquaproof Waterproofing Coating Paint 4kg (Cat Pelapis Anti Bocor)Rp269.900
Aquaproof Waterproofing Coating Paint 20kg (Cat Pelapis Anti Bocor)Rp1.199.900
monotaro.id Lubricant Spray with Nozzle (Pelumas Anti Karat)Rp41.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)