TOYOX Hose Heat Resistant Toyosilicone Thermo 120°C (Seelang Tahan Panas / Selang Silikon)
Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp16.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Temperature Working (°C) | -30 to 120 |
|---|---|
| Application For | Usage industrial |
| Color | Milky white with orange stripes |
| Packing Format | Coil Shape |
| Type | Non Food Grade, Heat Resistant 120°C |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
TOYOSILICONE THERMO Hose adalah selang tahan panas dan terbuat dari karet silikon untuk tekanan balik.
Selang ini memiliki daya tahan tinggi terhadap panas dan dapat digunakan untuk cairan bersuhu tinggi hingga 120 °C dan air panas bersuhu di bawah 100 °C. Selang ini digunakan untuk berbagai aplikasi tahan panas, termasuk sistem selang untuk pengendali suhu air panas.
TOYOSILICONE THERMO Hose memiliki struktur khusus yang mampu mencegah selang pecah dan sambungan selang terlepas saat digunakan untuk cairan bersuhu tinggi, dan tidak mudah mengeras, serta memiliki masa pakai lebih lama dibandingkan selang PVC dan selang karet biasa, sehingga mampu meningkatkan keselamatan dan produktivitas.* Jangan gunakan selang untuk produk makanan.
Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.
Aplikasi :
Untuk Selang Pengendali Suhu dan Tahan Panas
Cairan :
UdaraSerbukMinyak hewani dan nabatiBahan kimiaAir (kecuali air minum)
Fungsi :
- Bau rendah
- Daya Larut Rendah
- Kelenturan
- Tahan bahan kimia
- Tahan dingin
- Tahan minyak hewani dan nabati
- Tahan panas
- Tekanan
- Tidak diperlukan pemilahan limbah
Perundangan : Sesuai RoHS2
Spesifikasi :
- Bahan utama: Karet silikon
- Bahan penguat: Benang poliester
- Diameter dalam: 6.3mm~25.4mm
- Rentang suhu kerja: -30°C ~120°C
- Uap (jangka pendek kurang dari 120°C)
- Minyak hewani dan nabati (kurang dari 70°C)
Selang ini memiliki daya tahan tinggi terhadap panas dan dapat digunakan untuk cairan bersuhu tinggi hingga 120 °C dan air panas bersuhu di bawah 100 °C. Selang ini digunakan untuk berbagai aplikasi tahan panas, termasuk sistem selang untuk pengendali suhu air panas.
TOYOSILICONE THERMO Hose memiliki struktur khusus yang mampu mencegah selang pecah dan sambungan selang terlepas saat digunakan untuk cairan bersuhu tinggi, dan tidak mudah mengeras, serta memiliki masa pakai lebih lama dibandingkan selang PVC dan selang karet biasa, sehingga mampu meningkatkan keselamatan dan produktivitas.* Jangan gunakan selang untuk produk makanan.
Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.
Aplikasi :
Untuk Selang Pengendali Suhu dan Tahan Panas
Cairan :
UdaraSerbukMinyak hewani dan nabatiBahan kimiaAir (kecuali air minum)
Fungsi :
- Bau rendah
- Daya Larut Rendah
- Kelenturan
- Tahan bahan kimia
- Tahan dingin
- Tahan minyak hewani dan nabati
- Tahan panas
- Tekanan
- Tidak diperlukan pemilahan limbah
Perundangan : Sesuai RoHS2
Spesifikasi :
- Bahan utama: Karet silikon
- Bahan penguat: Benang poliester
- Diameter dalam: 6.3mm~25.4mm
- Rentang suhu kerja: -30°C ~120°C
- Uap (jangka pendek kurang dari 120°C)
- Minyak hewani dan nabati (kurang dari 70°C)
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
