Beli lem sealant silicone rubber di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Dowsil Glass Sealant AceticDeskripsi:General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.atribut:
- Appearance: Non-slum paste
- Tack-free Time (minute): 11
- Density (g/cm³): 369
- Tensile Strength (MPa): 2.1
- Dextone Lem Silikon SerbagunaDeskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Volume (ml): 300
- Dextone Silicon SealantDeskripsi:Silikon sealant bewarna bening dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquariumdan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitasyang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Color: Clear
- Movement Capacity: 25%
- Dextone Silicon Sealant Tabung SanitaryDeskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat dan daya tahan yang tinggi. Memiliki fungsi anti jamur yang dapat dipakai di area lembab seperti kamar mandi dan dapur. Dapat digunakan ke material seperti metal, keramik, porselein dan plastik. Mampu menahan kebocoran dan memiliki tingkat penyusutan yang rendah.atribut:
- Density (g/mL): 1
- Elastisitas: 426%
- Movement Capacity: 25%
- Volume (ml): 300
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & LogamDeskripsi:Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.atribut:
- Density (g/mL): 0.98
- Volume (ml): 300
- Initial Dry Time (minute): 15-30
- Dextone Acrilic Sealant TabungDeskripsi:Dextone Acrylic Sealant adalah lem dengan kualitas tinggi di gunakan untuk pemasangan material pada interior dan juga mengisi celah atau sambungan. Memiliki daya reaktif yang baik terhadap berbagai macam material kayu, bata, beton plaster, permukaan cat dan keramik. Dapat di cat kembali setelah kering dan hindari area yang terkena langsung dengan air.atribut:
- Color: White
- Volume (ml): 300
- WURTH RTV Multigasket Sealant Greyatribut:
- Volume (ml): 85
- Color: Grey
- Fragrance: Characteristic
- Chemical Basis: Silicone Natural Rubber
- Density (g/cm³): 1.02
- Temperature Range (°C): 5 to 45
- Dextone Super Gasket Sealant NetralDeskripsi:Silikon sealant RTV netral yang mempunyai daya tahan temperat ure hingga 350°C (650°F) dan tidak bau digunakan untuk mulut pipa, pelindung transmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan kebocoran. Membentuk karet gasket secara elastis.atribut:
- Density (g/mL): 1.02
- Color: Grey
- Movement Capacity: 0.25
- Dextone Lem Putih (PVAC)Deskripsi:Lem bewarna putih yang mengandung bahan polyvinyl acetate dan diformulasikan khusus untuk lem serba guna biasanya dipakai untuk merekatkan kertas, karton, kerajinan kayu, pelapis tembok, furniture dll. Dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya rekat kuat dan tahan lama.
- ThreeBond Sealant 100gDeskripsi:TB1211 is a free flowing single-component, solvent free and non-acid RTV (room temperature vulcanizing) silicone liquid gasket. TB1211 is ideal for places where a long, faultless seal is absolutely critical. Recommended for sealing flange surfaces.atribut:
- Hardness: 26 Shore A
- Size (g): 100
- Tensile Strength: 2.5 Mpa
- Appearance: White paste
- Specific Gravity: 1.01
- Elongation: 3.03
- Operating Temp. Range: - 60 to 200°C
- Tack Free Time: 40 min
- Viscosity (Pa.s): 68
- Dextone Super Glue (Lem)Deskripsi:· Enkapsulasi pelat negatif.
- ThreeBond Gasket SealantDeskripsi:TB1215 is a semi-flowing single-component, solvent free and non-acid RTV (room temperature vulcanizing) silicone liquid gasket. TB1215 is easy to use as it has a long tack free time giving ample time to apply for assembling parts. Fully cured in 24 hoursatribut:
- Operating Temperature Range (°C): - 60 to 200
- Appearance: Gray paste form
- Specific Gravity: 1.50
- Hardness: 50 Shore A
- Elongation: 3
- Tensile Strength (MPa): 2.0
- Tack Free Time (minute): 7
- Viscosity (Pa.s): 300
- ThreeBond Sealant 50gatribut:
- Size (g): 50
- Dextone Silicon Sealant Tabung Roof Gutteratribut:
- Heat Resistance: -45 to 150 degrees C
- Volume (ml): 280
- Dextone Instant GlueDeskripsi:Lem satu komponen dengan kualitas industry yang memiliki waktu kering yang sangat cepat, mepunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Viskositas yang rendah dan dapat merekatkan berbagaimacam material seperti metal, plastic, porselin, keramik, kain dan kayu.Tidak perlu disimpan di kulkas, garansi 12 bulan tidak kering, merekat kuar dalam 5 detik.atribut:
- Color: Clear
- Density (g/mL): 1.05
- Size (g): 15
- Viscosity (cPs): 1-5
Daftar Harga lem sealant silicone rubber Terbaru April 2026
| Dowsil Glass Sealant Acetic | Rp39.900 |
| Dextone Lem Silikon Serbaguna | Rp41.900 |
| Dextone Silicon Sealant | Rp139.900 |
| Dextone Silicon Sealant Tabung Sanitary | Rp45.900 |
| Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & Logam | Rp45.900 |
| Dextone Acrilic Sealant Tabung | Rp29.900 |
| WURTH RTV Multigasket Sealant Grey | Rp109.900 |
| Dextone Super Gasket Sealant Netral | Rp149.900 |
| Dextone Lem Putih (PVAC) | Rp10.900 |
| ThreeBond Sealant 100g | Rp359.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dowsil%20Glass%20Sealant%20Acetic/g9P103635585-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Lem%20Silikon%20Serbaguna/P102037553-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Sealant%20Tabung%20Serbaguna%20Neutral%20Kaca%20%26%20Logam/P102037584-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Acrilic%20Sealant%20Tabung/koP102037744-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Gasket/WURTH%20RTV%20Multigasket%20Sealant%20Grey/loP103696780-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Super%20Gasket%20Sealant%20Netral/P102362257-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/Dextone%20Lem%20Putih%20(PVAC)/P102037706-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Gasket/ThreeBond%20Sealant%20100g/P102266625-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/ThreeBond%20Lem%20Perekat/1cP102124048-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Dextone%20Super%20Glue%20(Lem)/P102037652-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Gasket/ThreeBond%20Gasket%20Sealant/0oP102124024-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Gasket/ThreeBond%20Sealant%2050g/00P102124000-7.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Dextone%20Instant%20Glue/P102037669-1.jpg)