Beli silicon sealant di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LOCTITE Threadlocker Lem Baut 262atribut:
- Color: Red
- Chemical Basis / Base: Methacrylate
- Key Characteristics: Thixotropic
- Substrates: Metal: Brass, Metal: Steel, Metal: Steel - Stainless Steel
- Dextone Lem Silikon SerbagunaDeskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Volume (ml): 300
- Dextone Silicon Sealant Tabung SanitaryDeskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat dan daya tahan yang tinggi. Memiliki fungsi anti jamur yang dapat dipakai di area lembab seperti kamar mandi dan dapur. Dapat digunakan ke material seperti metal, keramik, porselein dan plastik. Mampu menahan kebocoran dan memiliki tingkat penyusutan yang rendah.atribut:
- Density (g/mL): 1
- Elastisitas: 426%
- Movement Capacity: 25%
- Volume (ml): 300
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & LogamDeskripsi:Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.atribut:
- Density (g/mL): 0.98
- Volume (ml): 300
- Initial Dry Time (minute): 15-30
- Dextone Silicon SealantDeskripsi:Silikon sealant bewarna bening dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquariumdan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitasyang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Color: Clear
- Movement Capacity: 25%
- Dowsil Neutral Plus Silicone SealantDeskripsi:A cost effective, multi-purpose, neutral cure silicone sealant offering long term durability in a range of general sealing, general glazing, waterproofing and trade applications. Non-corrosive to concrete, brick and metals.atribut:
- Adhesion to: Glass, Metal, Brickwork, Concrete
- Application Temperature Range (°C): -10 to 50
- Cure type: neutral Cure
- Durometer Hardness, Shore A: 19
- Elongation: 3
- High Service Temperature (°C): 150
- Low Service Temperature (°C): -50
- Movement Capability: 0.15
- Size (ml): 300
- Tensile Strength (psi): > 145
- Water Resistant: Yes
- Working Time: 10 Minutes
- Dextone Silicon Sealant Tabung HybridDeskripsi:- Netral dan tidak berbau.- Dapat digunakan untuk logam dan cermin.- Dapat digunakan sebagai sealant pengisi celah ataupun perekat.- Dapat di cat.atribut:
- Elastisitas: 2.5
- Initial Dry Time: 10-20 menit
- Dowsil Glass Sealant AceticDeskripsi:General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.atribut:
- Appearance: Non-slum paste
- Tack-free Time (minute): 11
- Density (g/cm³): 369
- Tensile Strength (MPa): 2.1
- Dextone Red SiliconeDeskripsi:Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.atribut:
- Color: Red
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Density (g/mL): 0,97
- Temperature Resistance (°C): -45 - 150
- Violence: 19 Shore-A
- Elasticity (%): 580
- Movement Capacity (%): 25
- Bostik Silicon SealantDeskripsi:Bostik S546 BATHROOM & KITCHEN SILICONE CLASSIC is a versatile neutral silicone sealant for sanitary and kitchen applications which cures by reacting to moisture to form a durable elastic rubber seal. The product is UV and weather resistant.atribut:
- Size (ml): 280
- Application Temperature (°C): +5 to +40
- Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing SealantDeskripsi:Sikasil 111 adalah sealant silikon satu komponen dengan daya rekat yang sangat baik, tahan cuaca, dan elastisitas untuk penyegelan cuaca di tirai dinding tirai dan fasad atau tampak depan bangunan, terutama cocok untuk aplikasi di area dengan perbedaan suhu dan kelembaban yang sangat rendah. Sealant ini mudah menolak segala cuaca dan cepat kering pada suhu kamar melalui reaksi dengan kelembaban di udara untuk membentuk segel karet silikon yang tahan lama.atribut:
- Composition: One component neutral curing silicone
- Size (ml): 300
- Shelf Life: 12 months from the date of production, if it is stored in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are meet.
- Storage Conditions: Stored in cool and dry conditions, where it is protected from direct sunlight and at temperatures below +27°C.
- GE Silpruf Silicone Weatherproofing Sealant NeutralDeskripsi:- 1 sosis isi 591.5 ml- Penggunaan outdoor / indoor- Waterproof / Heat Resistance- Tahan Segala Cuaca dan Sinar UV- Flexible- Tidak berbau asam- Warna Blackatribut:
- Consistency: Paste
- Polymer: 100% Silicone
- VOC (g/L): 20
- Tooling Time (minute): 20-30
- Tack Free Time (hour): 1.5-2
- Sag/Slump: max 0.1 inch
- Hardness, Durometer (Type A Indentor): 24
- Ultimate Tensile Strength (psi): 341
- Ultimate Elongation (%): 715
- Tensile at 50% Elongation (psi): 47
- Tensile at 100% Elongation (psi): 73.2
- Tear strength (ppi): 76.8
- Joint Movement Capability: ±50%
- Service Temperature Range (after cure): -48°C to 121°C
- Fire Endurance (hour): 2
- Weathering and UV Resistance: Excellent
- Cure Time (days): 3-4
- Full Cure (days): 10-14
- Ika Glazing Silicone Sealant Acetic Aatribut:
- Volume (g): 300
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- TRUSCO NonAsbestos Gasket Sheet No.4612Deskripsi:-A domestic product that uses Japan made non asbestos joint sheet (Ask Technica No.4612)and is the most versatile type.-The product is flexible, fits well to the flange surface and performs excellent sealing effect.-Not affected by lubricating oil, fuel oil, animal and vegetable oils as well as organic solvents.-JIS S 3200-7: Complies with 2004 water utensils and leaching performance test. -As a gasket for flanges of various piping.-Packing of water-based fluid (water, hotwater, steam), oil-based fluid (thermal oil, lubricant oil, fuel oil), gas-based fluid (air, inert gas, exhaust gas).atribut:
- Material: Sheets made of synthetic rubber for heat resistant fibers and inorganic fillers
- Working Temperature Range: -50 to 180°C
- Daiko Graphite Spiral Wound Gasket SWGatribut:
- Thickness (mm): 4.5
- Working Temperature Range: -270degrees to 450degrees
Daftar Harga silicon sealant Terbaru March 2026
| LOCTITE Threadlocker Lem Baut 262 | Rp379.900 |
| Dextone Lem Silikon Serbaguna | Rp41.900 |
| Dextone Silicon Sealant Tabung Sanitary | Rp45.900 |
| Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & Logam | Rp45.900 |
| Dextone Silicon Sealant | Rp76.900 |
| Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant | Rp47.900 |
| Dextone Silicon Sealant Tabung Hybrid | Rp229.900 |
| Dowsil Glass Sealant Acetic | Rp39.900 |
| Dextone Red Silicone | Rp149.900 |
| Kennedy Silicon Sealant Gun | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 19/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pelonggar%20Baut/LOCTITE%20Threadlocker%20Lem%20Baut%20262/4jP103709163-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Lem%20Silikon%20Serbaguna/P102037553-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Sealant%20Tabung%20Serbaguna%20Neutral%20Kaca%20%26%20Logam/P102037584-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dowsil%20Glass%20Sealant%20Acetic/g9P103635585-2.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)