Beli siku aluminium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Siku Aluminium
    Mulai

    Rp429.900

    Non Brand Siku Aluminium
    atribut:
    • Length (mm): 3000
  2. OMRON Photoelectric Sensor E3Z-T81K 2M OMS
    Mulai

    Rp3.299.900

    OMRON Photoelectric Sensor E3Z-T81K 2M OMS
    atribut:
    • Family Type: E3Z
    • Product Code: E3Z 7274R
  3. Non Brand Besi Siku L
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Besi Siku L
    Deskripsi:
    Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
  4. Non Brand Stainless Steel Siku SUS304
    Mulai

    Rp1.299.900

    Non Brand Stainless Steel Siku SUS304
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Grade: SUS304
    • Material: Stainless Steel
  5. TRUSCO Complete Square
    Mulai

    Rp229.900

    TRUSCO Complete Square
    atribut:
    • Material: Stainless steel (equivalent to SUS420J2)
    • Arm x Base Length (mm): 180x101mm
    • Width (mm): 18
    • Base Width (mm): 18
    • Thickness (mm): 1.50
    • Specification: Arm surface has graduation marks in mm; Reverse side has mm graduation marks & angle markings
    • 90degrees right angle accuracy (mm): +-0.2mm
    • Purpose of Use: Inspection at right angles, injuries at right angles, etc.
  6. Non Brand Triplek Cor/Multiplek
    Mulai

    Rp79.900

    Non Brand Triplek Cor/Multiplek
    Deskripsi:
    Papan multiplek yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan.
    atribut:
    • Size PxL (cm): 122x244
  7. KRISBOW Penggaris Siku
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp35.900

    KRISBOW Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  8. Niigata Seiki (SK) Carpenter Mini Pleasant Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    Niigata Seiki (SK) Carpenter Mini Pleasant Scale
    atribut:
    • Material: Stainless steel 420J2
  9. Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp509.900

    Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Carpenter Square/Penggaris Siku MT-30KD. - With Kaidan Scale - Standard JIS B7516 - Material: Stainless Steel SUS4202J2 (Satin Finish) - Measuring Range: 300x150mm.
    atribut:
    • Type: Thick Wide
    • Material: Stainless Steel
  10. Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe Standar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe Standar
    Deskripsi:
    The SC series is a range of long service-life and high-performance contactors. SC-03 to SC-N3 smallframe contactors provide snap-on fitting of numerous optional units, such as auxiliary contact blocks, coil surge suppressors, and operation counters. Field modifications are quick and easy.
    atribut:
    • Electrical Durabiity: Up to 2.000.000 operations
    • Mechanical Durabilty: Up to 10.000.000 operations
    • Standard: IEC 60947-4-1
  11. Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Mulai

    Rp16.900

    Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Deskripsi:
    Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur. Dengan siku ukur ini dapat memungkinkan anda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.
  12. KDK Siku Magnet Las
    Mulai

    Rp29.900

    KDK Siku Magnet Las
    Deskripsi:
    KDK Siku Magnet merupakan alat bantu pengelasan dengan posisi Sudut 30, 90 dan 135 derajat untuk benda kerjaAttribute :Brand : KDKSize : 3 InchKekuatan Magnet : 25 Lbs
  13. SUNLU Filament ASA 1.75
    Mulai

    Rp319.900

    SUNLU Filament ASA 1.75
    Deskripsi:
    SUNLU ASA has excellent mechanical physical property as engineering plastics with outstanding weather resistance, high temperature resistance and anti-UV performance. ASA also works as an anti-static material that repels dust from the print surface.
    atribut:
    • Net Weight Filament (kg): 1
    • Diameter (mm): 1.75 (Tolerance ±0.05mm)
    • Recommended Print Temperature (°C): Hotend: 230-260, Bed/Build Plate: 80-120
  14. Non Brand Hollow Iron
    Mulai

    Rp299.900

    Non Brand Hollow Iron
    atribut:
    • Length (m): 6
Daftar Harga siku aluminium Terbaru January 2026
Non Brand Siku AluminiumRp429.900
OMRON Photoelectric Sensor E3Z-T81K 2M OMSRp3.299.900
Non Brand Besi Siku LRp239.900
Non Brand Stainless Steel Siku SUS304Rp1.299.900
TRUSCO Complete SquareRp229.900
Garbin Right Angle Ruler EXPERTEN SeriesRp32.900
Non Brand Triplek Cor/MultiplekRp79.900
KRISBOW Penggaris SikuRp35.900
Niigata Seiki (SK) Carpenter Mini Pleasant ScaleRp97.900
Niigata Seiki (SK) Penggaris SikuRp509.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)