KIMO Hotwire Anemometer

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
Air Velocity Accuracy (%)±3
Air Velocity Resolution (m/s)0.1 to 30
Maximum Temperature Measurement (°C)80
Operating Temperature (°C)0 to 50
Power SourceBattery
Probe TypeHotwire
Temperature Measurement Accuracy (°C)±0.3
Temperature Resolution (°C)0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan