FUJITSU LED Light

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Main Body MaterialsABS resin
Power SupplyAAA batteries (3 pieces)
Battery Life (hour)about 70
Light Sourcehigh brightness white LED
Maximum Lighting Time (hour)about 70
Outer Diameter (mm)37
Total Length (mm)123
Total Luminous Flux (Lm)9.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Illumination is high output and even.


-Weight has become light (using magnesium alloy).


-Long life.


-Lightweight, compact and low price.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait