Beli sharp slow juicer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sharp Slow JuicerDeskripsi:Dengan teknologi Juicer yang terbaru sehingga membuat proses pembuatan juice mengambil sari buah atau sayuran lebih banyak meninggalkan sisa hingga kering. Desain dan model Juicer yang mudah dan cepat dibersihkan sehingga bisa di pakai berkali-kali dengan menu buah atau sayuran yang berbeda-beda.atribut:
- Capacity (L): 0.8
- Power Source (V): 220-240
- Power Consumption (W): 150
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 01212.01
- TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L)Deskripsi:TEKIRO Hex Bit Socket Mata Sock L [1/2 Inch DR 4x100 mm], Hex Bit Socket atau mata sock berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut sehingga saat menggunakan kunci sok mur atau baut tidak akan mudah terlepasFungsi : digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut, sehingga pada saat menggunakan kunci sock mur atau baut tidak akan mudah terlepasMaterial : Chrome vanadiumDimensi : 61mm 13mm 21mmatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- Dimension 3 (mm): 21
- Dimension 1 (mm): 61
- Size (inch): 1/2
- Oppama Pulse Engine Tachometeratribut:
- Detection Distance (mm): 150
- Resolution (rpm): 10
- Kennedy Hex Socket Bit 1/2 inchatribut:
- Socket Type: Socket Bit
- Finish/Coating: Chrome Plated
- Bit Type: Hexagon
- Drive Type: Square
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Philips JuicerDeskripsi:Menjadi sehat dan cantik merupakan dambaan setiap orang. Gunakan Philips HR-1811 – Juicer Extractor 300 Watt agar Anda sehat setiap hari dan memiliki kulit cantik alami. Mengkonsumsi jus buah dan sayur dapat meningkatkan kekebalan tubuh, memperbaiki kolagen, serta menjadikan hidup Anda selalu sehat dan penuh semangat.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Panasonic Slow JuicerDeskripsi:Panasonic MJ-L500 - Slow Juicer, slow juicer Panasonic terbaru. Terdapat pisau yang terbuat dari bahan stainless steel berkualitas. Membuat Panasonic Slow juicer ini dapat menghasilkan perasan buah dengan kuantitas yang sama dengan perasan buah yang utuh dan berkualitas karena tidak akan membuat perasan buah menjadi teroksidasi.Kecepatan Motor : 45 RPMDapat mengolah buah dalam keadaan beku dengan menggunakan Frozen AttachmentPisau pemeras terbuat dari bahan stainless steelHasil jus tidak teroksidasiatribut:
- Motor Speed (rpm): 45
- Bowl Size (ml): 500
- Power (W): 150
- Voltage (V/Hz): 250/60
- Fuse (V/A): 250/8
- Dimension (LxWxH) (cm): 18.5x17.6x43.2
- Accessories: Recipe Book, Frozen Attachment and 2 bowls
- Cable Length (m): 1.4
- Color: Silver
- Free From BPA: Yes
- Juice Cap: Yes
- Motorcycle: Single Phase Induction (A/C)
- Pulp Level: Yes
- Security Sensor: Yes
- Oxone Slow JuicerDeskripsi:Oxone OX875N – Slow Juicer memberikan Anda kesegaran dan kenikmatan disetiap tegukan jus buah dengan serat alami yang sangat bermanfaat bagi kesehatan Anda dan keluarga. Dengan mengkonsumsi jus buah setiap hari dapat menjadikan tubuh Anda kuat terhadap racun-racun seperti polusi udara, virus, kuman, dan bakteri disekitar Anda. Muat satu apel!Kapasitas : 2 Liter75 MM Bigger Feeding TubeFit Whole Apples & TomatoesSmart Anti-Drip CapLittle Pulp & High Water Contentatribut:
- Material: Plastic
- Cable Length (m): 1
- Capacity (L): 2
- Power (W): 240
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Dimension (LxWxH) (cm): 19x14x39
- Weight (kg): 5
- Color: Silver
- Cable Storage: Yes
- Speed: 1 Speed
- Safety Clamps: Yes
- TEKIRO Heavy Duty Welding Regulator (Regulator Gas)Deskripsi:DUAL PRESSURE GAUGE:The regulator is equipped with an easyto-use dual pressure gauge made of high quality materials.The measurement range is from 0.01 MPa to 0.15 MPa.atribut:
- Inlet Connection: BSP (British Standard Pipe)
- Outlet Connection: M16xP1.5(L) + Hose Nipple
- Maspion Juicer ExtractorDeskripsi:Dapatkan juice dari extra buah lebih banyak dengan Maspion JE-206 - Juicer Extractor 0.45 Liter 200 Watt. Terdapat 3 level kecepatan yang bisa diatur untuk mendapatkan hasil juice murni lebih banyak. Juicer dengan mata pisau yang terbuat dari stainless steel, hasilkan juice lebih optimal.Kapasitas : 0.45 LiterFood gradeRotary switch3 level kecepatanMata pisau dari stainless steelatribut:
- Dimensions (LxWxH) (cm): 25x23.5x36.7
- Material: Plastic
- Speed Option: 1 Options
- Cable Length (m): 1
- Safety Clamps: Yes
- Capacity (L): 0.45
- Color: Green
- Power (W): 200
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00029.03
- Voltage (V/Hz): 220/50
- BOLDe JUPITER Super JuicerDeskripsi:Germany Eco Green Technology dengan BPA FREE serta terbuat dari material FOOD GRADE dilengkapi dengan casing stainless steel.DUAL-SPEED VERSATILITY - 1. kecepatan putar dari 12000 to 15000 RPM untuk buah-buahan ringan seperti jeruk, tomat , apple dll; 2. kecepatan putar dari 15000 to 18000 RPM untuk buah-buahan keras seperti wortel, seledri, kubis dll.MOTOR KUAT UNTUK JUICE dengan MAKSIMUM Daya 500 watt dapat mengubah bit menjadi jus halus dalam hitungan detik dan menghasilkan lebih banyak jus dengan kapasitas maksimal 450 ML.Dilengkapi Cakram pemotongan baja tahan karat kelas dikelilingi oleh filter mikro mesh buatan Italia untuk mengekstraksi lebih banyak jus, vitamin, dan mineral serta mudah untuk dibongkar pasang dalam hitungan detik.Dilengkapi juga dengan Lengan pengunci keselamatan memastikan penutup tetap kencang saat beroperasi. Sistem perlindungan overload mematikan juicer jika motor mengalami overheat dari catu daya yang tidak stabil, perakitan yang tidak benar, menjalankan idle, dll. Dirancang dengan fungsi anti-tetes saluran parasut ekstra 3 "ekstra besar" yang menghindari tumpahan.atribut:
- Power (W): 500
- Capacity (ml): Max. 450
- Rotation Speed (rpm): 12000 to 15000 (soft), 15000 to 18000 (hard)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 6537.1018/97.040/III/2022
- Signora Mini Slow JuicerDeskripsi:Mini Slow Juicer Peralatan Masak Dan Dapur Modern - Signora IndonesiaMini Slow Juicer Signora Yang Memiliki Model Yang Lebih Simple Dan Lebih Mudah DigunakanYang Akan Diterima Pada Waktu Membeli Mesin : 1 Unit Mini Slow Juicer, 1 Kartu Garansi Resmi Signora Indonesia 1 Tahunatribut:
- Power (W): 150
- Speed (rpm): 32
- Oxone Slow Juiceratribut:
- Power (W): 150
- Weight (kg): 6
- Dimensions (cm): 19x15.5x39
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
Daftar Harga sharp slow juicer Terbaru March 2026
| Sharp Slow Juicer | Rp1.999.900 |
| MAXPOWER Bit Socket Deep Hexagon 1/2 Inch | Rp28.900 |
| TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L) | Rp39.900 |
| Oppama Pulse Engine Tachometer | Rp1.399.900 |
| Kennedy Hex Socket Bit 1/2 inch | Rp64.900 |
| Philips Juicer | Rp909.900 |
| Panasonic Slow Juicer | Rp2.699.900 |
| Oxone Slow Juicer | Rp3.599.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Welding Regulator (Regulator Gas) | Rp409.900 |
| Maspion Juicer Extractor | Rp309.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/9eP101000338-4.jpg)





%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/TEKIRO%20Heavy%20Duty%20Welding%20Regulator%20(Regulator%20Gas)/7dP105678265-4.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Daesung%20Regulator/4jP105444163-5.jpg)