Maspion Juicer Extractor

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (cm)25x23.5x36.7
MaterialPlastic
Speed ​​Option1 Options
Cable Length (m)1
Safety ClampsYes
Capacity (L)0.45
ColorGreen
Power (W)200
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00029.03
Voltage (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dapatkan juice dari extra buah lebih banyak dengan Maspion JE-206 - Juicer Extractor 0.45 Liter 200 Watt. Terdapat 3 level kecepatan yang bisa diatur untuk mendapatkan hasil juice murni lebih banyak. Juicer dengan mata pisau yang terbuat dari stainless steel, hasilkan juice lebih optimal.
Kapasitas : 0.45 Liter


Food grade
Rotary switch
3 level kecepatan
Mata pisau dari stainless steel
Fitur
Maspion JE206 - Juicer Extractor 0.45 Liter 200 Watt memiliki mata pisau yang terbuat dari stainless steel. Menjadikan juice lebih maksimal dalam satu gerakan yang mudah. Terdapat 3 level kecepatan yang bisa diatur untuk mendapatkan hasil juice murni lebih banyak.

Ulasan Produk