BOLDe JUPITER Super Juicer

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Power (W)500
Capacity (ml)Max. 450
Rotation Speed (rpm)12000 to 15000 (soft), 15000 to 18000 (hard)
SNI LicenseYes
SNI Number6537.1018/97.040/III/2022

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Germany Eco Green Technology dengan BPA FREE serta terbuat dari material FOOD GRADE dilengkapi dengan casing stainless steel.

DUAL-SPEED VERSATILITY - 1. kecepatan putar dari 12000 to 15000 RPM untuk buah-buahan ringan seperti jeruk, tomat , apple dll; 2. kecepatan putar dari 15000 to 18000 RPM untuk buah-buahan keras seperti wortel, seledri, kubis dll.

MOTOR KUAT UNTUK JUICE dengan MAKSIMUM Daya 500 watt dapat mengubah bit menjadi jus halus dalam hitungan detik dan menghasilkan lebih banyak jus dengan kapasitas maksimal 450 ML.

Dilengkapi Cakram pemotongan baja tahan karat kelas dikelilingi oleh filter mikro mesh buatan Italia untuk mengekstraksi lebih banyak jus, vitamin, dan mineral serta mudah untuk dibongkar pasang dalam hitungan detik.

Dilengkapi juga dengan Lengan pengunci keselamatan memastikan penutup tetap kencang saat beroperasi. Sistem perlindungan overload mematikan juicer jika motor mengalami overheat dari catu daya yang tidak stabil, perakitan yang tidak benar, menjalankan idle, dll. Dirancang dengan fungsi anti-tetes saluran parasut ekstra 3 "ekstra besar" yang menghindari tumpahan.
Fitur
- Material berbahan Stainless Steel
- 2 pilihan kecepatan
- Kapasitas tabung air 0.5L
- 500W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan