Beli senter swat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- Cree Senter LEDDeskripsi:Senter LED Tactical Cree XM-P50 8000 Lumens; 18650 Battery; AAA Battery Holder; Charger; Holster; Kotak Pelindungatribut:
- Light Output (Lumens): 8000
- Dimensions (mm): 136x25
- Battery Type: Li-ion 18650
- Taffled Senter Tacticalatribut:
- Voltage (V): 18
- Color Temperature: White
- Lumens: 3000
- Battery Capacity (mAh): 1200
- Material: Alumunium Alloy
- Body Diameter (cm): 3
- Head Diameter (cm): 3.5
- Length (cm): 14
- GENTOS Flashlight SGatribut:
- Light Source Used: Chip type white LED x 1 light
- Jason Zoom Flash LightDeskripsi:- Strap & self locking systematribut:
- Size (mm): 39x27x138
- Power (W): 10
- Material: Alumunium body coating black surface
- Color: Black
- Fenix LED FlashlightDeskripsi:The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
- Fenix SenterDeskripsi:FenixC6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
- GENTOS Senter DMatribut:
- Dustproof and Waterproof Performance: IP54
- Taffled Mini Flashlightatribut:
- Battery Type: 18650 Rechargeable Lithium Battery
- Dimension: 12x2.7x2.4
- Include in Package: 1 x flashlight, 1 x Baterai 18650 (rechargable), 1 x USB cable
- ENGINEER Stainless Steel Tweezersatribut:
- Tip: With direct/grip
- Total Length (mm): 152
- Width (mm): 11
- Finishing Material: Stainless Steel (SUS430)
- Meval LED FlashlightDeskripsi:MEVAL LED Senter 3W Dual COB merupakan senter dari Meval yang mempunyai 2 fungsi. 1. Sebagai senter. 2. Lampu tidur yang dapat diletakan berdiri di meja. Senter LED ini mempunyai daya 3W yang dapat bertahan sampai dengan 4 jam dengan penggunaan sebagai senter dan lampu tidur. Senter ini didesain sedemikian rupa sehingga mudah digenggam, serta terdapat tempat yang dapat dimasukkan tali sebagai gantungan.
- TRUSCO LED Aluminum Flashlight (Senter)atribut:
- Caution: Battery cannot be replaced.
- Kenmaster Senter Baterai Aluminium Mini LEDatribut:
- Material: Alumunium Alloy
- Color: Random Color
- Size (cm): 11
- Meval LED Head LampDeskripsi:- 2 Lamp setting : Low and High Power Setting- Red LED charge indicator- Overcharge and over-discharge protection circuit- Light weight portable emergency lamp- 180° adjustable head strap- Retractable charge plug
- TRUSCO Rechargeable LED Flashlight (Senter)atribut:
- Accessories: AC adapter, 12V car charger, nylon bag
- Specification: Drip proof (IPx4)
- Overall Length (mm): 140
- Weight (g): 146
- Power: Lithium-ion rechargeable battery (included)
- Total Luminous Flux (Lm): 335
- Body Material: Aluminium
- Charging Time (hour): 3
- Outer Diameter d (mm): 35.5
Daftar Harga senter swat Terbaru March 2026
| OLIGHT LED Flashlight (Senter) | Rp299.900 |
| Joyko Senter | Rp59.900 |
| Cree Senter LED | Rp109.900 |
| Taffled Senter Tactical | Rp68.900 |
| TRUSCO Lampu LED Aluminium (Senter) | Rp46.900 |
| GENTOS Flashlight SG | Rp449.900 |
| Jason Zoom Flash Light | Rp77.900 |
| Fenix LED Flashlight | Rp449.900 |
| Fenix Senter | Rp289.900 |
| ULLMAN Inspection Mirror | Rp589.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/oyP103564898-1.jpg)



/P102599912-3.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Lampu%20Keamanan/Jason%20Zoom%20Flash%20Light/gbP104968587-2.jpg)








/P102010280-1.jpg)



/P102012086-1.jpg)