TONATA Flashlight Battery Charger

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Diameter (cm)3.5
LampLED with 3 Modes; Bright, Medium, and SOS
Length (cm)15 (Portable)
MaterialSolid Alumunium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Material tahan guncangan
- Tahan air
- Dapat digunakan 180 jam / charge
- Dapat di charge 500x / daya tahan baterai isi ulang sampai 100.000 jam
- Termasuk 2 buah rechargeable battery / baterai pengganti
- Bisa digunakan untuk helm pemadam / helm damkar
Kegunaan
Berfungsi sebagai alat penerangan yang dapat digunakan saat malam hari dan keadaan darurat. Bisa digunakan untuk melakukan berbagai pekerjaan di malam hari, digunakan oleh tim rescue ketika bertugas dalam keadaan darurat/bencana dan alat bantu penerangan bagi para pekerja di perusahaan tambang.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait