Beli sensor lampu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Legrand Motion Sensor
    Mulai

    Rp709.900

    Legrand Motion Sensor
    atribut:
    • Color: White
    • Nominal Voltage (V): 240-240
    • Material: Plastic
    • Impact Protection (IK): IK04
    • Operating/Setting Temperature (°C): -10-35
    • Connection Cable Length (mm): 0
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Halogen Free: Yes
    • Label Space/Information Surface: No
    • Storage Temperature (°C): -20-70
    • Surface Finishing: Glossy
    • Surface Protection: Untreated
    • Terminal Capacity (mm²): 2.5-2.5
    • Transparent: No
  2. Autonics Proximity Sensor Cylindrical Round
    Mulai

    Rp349.900

    Autonics Proximity Sensor Cylindrical Round
    Deskripsi:
    Cylindrical Inductive Proximity Sensor (Tipe Kabel)Proximity sensor induktif Seri PR memiliki performa sensing yang kuat dan ketahanan noise yang sangat baik dengan IC sensor khusus yang dikembangkan oleh Autonics. Tersedia dalam beragam ukuran dan jarak sensing. Sensor standar silindris induktif dapat digunakan pada beragam aplikasi yang memerlukan deteksi metal non-kontak. Seri PR tersedia dalam tipe DC 2-wire, DC 3-wire, AC 2-wire.
    atribut:
    • Type: Cylindrical round (PR Series)
    • Sensing Distance (mm): 15
    • Harder Dimension/ Square (mm): 30
    • Connection Type: 2 m cable loose leads
    • Voltage (V): DC 12-24
    • Frequency (Hz): 200
    • Output Type: PNP
    • Shield: Non Shield
    • Wire Type: DC 3-wire
  3. GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)
    Deskripsi:
    General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.
    atribut:
    • CRI: >/= 80
    • Lifetime: 25000
    • Voltage (V): 170-240
  4. Philips Essential LEDtube T8
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp65.900

    Philips Essential LEDtube T8
    Deskripsi:
    Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.
    atribut:
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Voltage (V): 220-240
  5. MIDEA LED Lamp Sensor
    Mulai

    Rp259.900

    MIDEA LED Lamp Sensor
    Deskripsi:
    SENSOR GERAKLampu menyala ketika ada gerakan dan akan mati saat tidak ada gerakan, gerakan akan dirasakan apda jarak 1-3 meter untuk memicu cahaya terus menerus.CAHAYA HANGATCahaya yang dihasilkan dapat menerangi keadaan disekitar kita memudahkan untuk menerangi tempat tertentu.LAMPU DARURATLampu ini bisa digunakan menjadi lampu darurat saat listrik mati / mati lampu untuk ruangan lebih aman dibanding menggunakan lilin. Ketika kamu bangun dimalam hari tidak perlu repot menyalakan lampu utama atau saat anda bangun dimalam hari berjalan ke ruangan tertentu lampu akan otomatis menyala.DASAR MAGNETIKLampu menggunakan dasar magnet agar bisa menempel pada area logam sehingga memudahkan dalam pemasangan lampu.PORTABLEPemasangan sangat mudah tidak perlu menggunakan alat & tidak perlu melubangi tembok, sehingga mudah dibawa kemana-mana, dengan syarat ditempel ke material yang dapat menempel dengan magnet
    atribut:
    • Color Temperature (Kelvin): 4000
    • Control: 3 brightness Level Option
    • Brightness Mode: Night and Day Mode
    • Charging: Type C
  6. Autonics Photoelectric Sensors Compact Type BPS Series
    Mulai

    Rp819.900

    Autonics Photoelectric Sensors Compact Type BPS Series
    Deskripsi:
    The BPS series compact photoelectric sensors are easy to install with a compact, thin and flat design. The through-beam type sensors have long sensing distances of up to 3 m and protection rating of IP67.
  7. Autonics Proximity Sensors Inductive PR Series
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    Autonics Proximity Sensors Inductive PR Series
    Deskripsi:
    Cylindrical Inductive Proximity SensorsThe PR series inductive proximity sensors feature solid sensing performance, excellent noise immunity and protection circuits. Available in various sizes and sensing distances, the standard cylindrical inductive sensors can be used in diverse applications requiring non-contact detection of metallic objects.
  8. In-Lite Lampu Sorot INF027
    59%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    In-Lite Lampu Sorot INF027
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00774.03
    • Voltage (V): 220-240
  9. Philips EcoFit LEDtube T8
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp52.900

    Philips EcoFit LEDtube T8
    atribut:
    • Beam Angle (°): 240
    • Frequency (Hz): 50 to 60
    • Luminous Efficacy (lm/W): 100
    • Voltage (V): 220 to 240
  10. Autonics Proximity Sensors Inductive PS Series
    Mulai

    Rp179.900

    Autonics Proximity Sensors Inductive PS Series
    Deskripsi:
    Rectangular Inductive Proximity SensorsThe PS series rectangular inductive proximity sensors feature excellent noise immunity and protection circuits. Various sizes and sensing sides models are available for application in diverse environments.
  11. Schneider Electric AvatarOn Saklar Sensor Gerak
    Mulai

    Rp989.900

    Schneider Electric AvatarOn Saklar Sensor Gerak
    Deskripsi:
    Schneider Electric AvatarOn E8331PIR3_WE is a PIR occupancy sensor switch with a time delay of 60 seconds. It is a 3 line 200VA switch with a detection angle of 110°. The network frequency of this PIR switch is 50 Hz, 60 Hz. It is 86 mm in width, 86 mm in height and 40.28 mm in depth. And the embedding depth is 35 mm. Flush mounting is supported so that its box can be recessed into the surface and unexposed. Its fixing mode is M4 screw fixing. And its connection terminal is brass pillar. Polycarbonate and zinc plated steel material makes the switch as resistant as possible. It features glossy surface finish, with which fingerprints and smudge marks are easy to remove. Besides, it meets the following standards, CE, IEC 60669-2-1. IP20 level makes the PIR switch as reliable and resistant as possible. The device is UV, dust and oil resistant. It also passed the salt mist test.
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Polycarbonate, Zinc Plated Steel
    • Product or Component Type: PIR Switch
    • Height (mm): 86
    • Width (mm): 86
    • Depth (mm): 40.28
    • Ambient Air Temperature for Operation (°C): 0 to 40
    • Ambient Air Temperature for Storage (°C): -5 to 60
    • Clamping Connection Capacity (mm²): 2x2.5
    • Colour Tint: White
    • Connections - Terminals: 3 Brass Pillar
    • Device Application: Control
    • Device Mounting: Flush
    • Device Presentation: Complete Product
    • Embedding Depth (mm): 35
    • Environmental Characteristic: UV Resistant, Dust Resistant, Oil Resistant, Salt Mist
    • IP Degree of Protection: IP20
    • Relative Humidity (%): 10 to 95 Non-Condensing
    • Standards: IEC 60669-2-1:ed. 4.1, 2009, CE
    • Surface Finish: Glossy
  12. Legrand PIR 360° Motion Sensor with Directional Head
    Mulai

    Rp3.599.900

    Legrand PIR 360° Motion Sensor with Directional Head
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50-60
    • IP Protection: IP55
    • Nominal Voltage (V): 230-230
    • Mounting Method: Surface mounted
    • Material: Plastic
    • Antimicrobial Treatment: No
    • Connection Cable Length (mm): 0
    • Detection Range: 0-12 m
    • Dimensions (mm): 90x90x85
    • Optimum Mounting Height (m): 2.5
    • Surface Finishing: Glossy
    • Surface Protection: Untreated
    • Transparent: No
  13. Philips Lampu LED
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

    Philips Lampu LED
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  14. SENSOR SWITCH Motion Sensor
    Mulai

    Rp1.499.900

    SENSOR SWITCH Motion Sensor
    Deskripsi:
    Motion Sensors are available with passive infrared (PIR) or ultrasonic (US) technology to automatically turn lights off when occupants leave a room. The sensors can help to prevent wasted energy in unoccupied spaces. Models with adaptive technology are capable of setting adjustments according to seasonal changes, modified airflow, and furniture layout or occupancy pattern changes.
    atribut:
    • UNSPSC: 46171608
  15. Philips Lampu TL-D Warna Standar
    Rating:
    93% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp21.900

    Philips Lampu TL-D Warna Standar
    Deskripsi:
    Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor penting
    atribut:
    • Type: Standard
  16. Autonics Proximity Sensor Cylindrical Round
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

    Autonics Proximity Sensor Cylindrical Round
    atribut:
    • Type: Cylindrical round (PR Series)
    • Sensing Distance: 4 mm
    • Harder Dimension/ Square: 12 mm
    • Shield: Non Shield
    • Connection Type: 2 m cable loose leads
    • Voltage: 12 - 24 VDC
    • Wire Type: DC 3-wire
    • Output Type: NPN
    • Frequency: 500 Hz
  17. Bardi Smart PIR Motion Sensor
    Mulai

    Rp239.900

    Bardi Smart PIR Motion Sensor
    Deskripsi:
    BARDI PIR Motion Sensor merupakan perangkat sensor dari BARDI yang dipergunakan untuk mendeteksi adanya gerakan dan memberikan notifikasi ke aplikasi atau memicu sistem otomasi yang dapat diatur di aplikasi BARDI Smart Home.BARDI PIR Motion Sensor memiliki bentuk kecil namun memiliki kemampuan untuk menangkap gerakan hingga 10M, dengan sudut hingga 128⁰ ke segala arah. Sangat ideal bagi sistem canggih IoT di rumah Anda.BARDI PIR Motion Sensor dapat diintegrasikan dengan semua perangkat BARDI lainnya, seperti Siren Alarm, sehingga ketika BARDI PIR Motion Sensor mendeteksi suatu gerakan maka BARDI Siren Alarm akan berbunyi sesuai dengan pengaturan yang berlaku di dalam aplikasi BARDI Smart Home.
    atribut:
    • Comprehension (m): 10
    • Angle(°): 128
    • Dimensions (mm): 70x45x35.6
  18. Broco Infrared Motion Sensor Galleo Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp85.900

    Broco Infrared Motion Sensor Galleo Series
    Deskripsi:
    Broco Motion Sensor Infrared adalah sensor yang bekerja menggunakan panas infrared dari tubuh manusia, yang dirangkai dengan perangkat elektronik.Detektor infrared akan bekerja mengaktifkan beban lampu saat mendeteksi adanya panas tubuh manusia sehingga lampu menyala. Broco Motion Sensor Infrared cocok untuk digunakan untuk indoor.
    atribut:
    • Ambient Light (lux): < 3 - 2000 LUX (adjustable)
    • Certificate: SNI (Indonesian National Standard)
    • Installation Height (m): 2.2-4
    • Power Frequency (Hz): 50/60
    • Power Source (V): 220-240
    • Rated Load (W): Max. 800 (Incandescent Bulb) Max. 300 (CFL Lamp)
    • Delay Time: Min. 10 seconds ± 3 seconds, Max. 15 minutes ± 2 minutes
    • Detection Distance (m): 6max (room temperature)
    • Detection Movement Speed (m/s): 0.6-1.5
    • Detection Range (⁰): 360
    • Power Consumption (W): ± 0.5
    • Quality: ISO 9001
  19. DV Photo Sensor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    DV Photo Sensor
    atribut:
    • Voltage Rate (VAC): 220
    • Current Rate (A): 10
  20. OMRON Proximity Sensor E2E Type
    Mulai

    Rp659.900

    OMRON Proximity Sensor E2E Type
    Deskripsi:
    Detection Target: Magnetic metal (non magnetic metal, detection distance decreases).
Daftar Harga sensor lampu Terbaru January 2026
Legrand Motion SensorRp709.900
Autonics Proximity Sensor Cylindrical RoundRp349.900
GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)Rp98.900
Philips Essential LEDtube T8Rp65.900
MIDEA LED Lamp SensorRp259.900
Autonics Photoelectric Sensors Compact Type BPS SeriesRp819.900
Autonics Proximity Sensors Inductive PR SeriesRp199.900
In-Lite Lampu Sorot INF027Rp109.900
Philips EcoFit LEDtube T8Rp52.900
Autonics Proximity Sensors Inductive PS SeriesRp179.900

Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)