KRISBOW Reach Stacker (Forklift Stacker Elektrik)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp309.999.900
Spesifikasi
Battery Voltage (V/Ah)24/400
Fork Dimensions (mm)35/100/1150
Load Capacity (kg)1500
Lowered Mast Height (mm)2096
Overall Length (mm)2210
Overall Width (mm)1090
Dimensions (mm)2210x1090x2096
Drive Motor Rating S2 60min (kW)1.6
Ground Clearance, Centre of Wheelbase (mm)39
Lift Motor Rating at S3 15% (kW)3
Reach Distance (mm)610
Service BrakeElectromagnetic
Turning Radius (mm)1640
TypeElectric reach stacker
TyresPolyurethane (PU)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait