Beli seng galvalum di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Seng Galvanis (Plat)atribut:
- Thickness (mm): 0.2
- Length (m): 48
- IMW Atap SpandekDeskripsi:Atap Spandek zincalume Berbahan AZ 100 mampu memberikan perlindungan dari korosi.yang lebih baik & menawarkan banyak keuntungan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan beberapa bahan atap, pilihan terjangkau yang tetap memberikan hasil. Kuat, ringan, tidak mudah terbakar.Keunggulan :• Tahan di segala kondisi cuaca• Penggunaan yang beragam seperti untuk kanopi dll• Kemudahan Instalasi Atap Spandek Zincalume• Atap Spandek Zincalume Mudah Dibentuk• Atap Zincalume Anti Karat dan Korosi• Atap Zincalume Optimal Pantulkan CahayaSpesifikasi :• Merk : IMW• Harga Permeter• Bahan Zincalume AZ 100atribut:
- Length (cm): 100
- TRUSCO Multipurpose Resin Netatribut:
- Width (m): 1
- Purpose of Use: As greening curtains, anti-beast measures, packing materials, shelf fall prevention, a net.
- Lokfom BJLS PlateDeskripsi:BJLS (Baja Lapis Seng) Lokfom terbuat dari bahan besi galvanis yang kuat dan lentur, sehingga produk tidak akan pecah atau mengelupas saat ditekuk, dilipat, atau dibentuk bagaimanapun.
- CBM Galvalume Plat SheetDeskripsi:Galvalume Plat Sheet dengan pilihan tebal 1mm, 1.2mm, dan 1.5mm lebar 1219mm panjang 2438mmatribut:
- Width (mm): 1219
- Length (mm): 2438
- Kikuchi sheet Aluminum Adhesive Sheet Intercept From Radiant Heatatribut:
- Material: Base material: Aluminium foil + urethane resin on both sides, Adhesive: Acrylic type
- Width (mm): 900
- Length (m): 10
- Thickness (mm): 0.2
- Specification: A cutter is required for cutting
- Tensile Strength: 120N/25mm
- Working Temperature Range: 5 to 70degrees
- Kencana Metal Atap Gelombang Zinium AZ100 KR.5Deskripsi:Atap gelombang KR5 750- Daya tampung air hujan lebih besar- Sesuai untuk bangunan dengan bentangan lebar dan landai (sudut kecil).- Memiiki alur pengaman untuk mengatasi kebocoran.atribut:
- Coating Mass: AZ100
- Width Coll: 914
- Length (m): 3
- Wave Height (mm): 25
- Kencana Metal Atap Gelombang Zinium AZ150 EcospanDeskripsi:Atap gelombang Ecospan 1000- Daya tampung air hujan lebih besar.- Sistem tumpangan dan alur kapiler yang mengunci sehingga air hujan tidak masuk ke dalam bangunan.- Memiliki lebar efektif 1000mm sehingga lebih efisien dan hemat self-drilling screw.- Lebih kaku karena memili rusuk/gelombang yang lebih banyakatribut:
- Coating Mass: AZ150
- Width Coll: 1219
- Length (m): 3
- Effective Width (mm): 1000
- Height Width (mm): 25
- Onda Stop KranDeskripsi:Mengatur besar kecilnya aliran air dalam pipa, biasanya digunakan untuk menutup aliran air pelanggan PAM yang tidak bayar tagihan (pemasangan sebelum water meter dan merupakan kewenangan pihak PAM) dan mengunci aliran air dari PDAM ke sambungan rumah.
- Kencana Metal Atap Gelombang Zinium AZ150 KR.9Deskripsi:Atap gelombang KR9-680- Daya tampung air hujan lebih besar- Sesuai untuk bangunan dengan bentangan lebar dan landai (sudut kecil).- Memiiki alur pengaman untuk mengatasi kebocoran.atribut:
- Coating Mass: AZ150
- Width Coll: 914
- Length (m): 3
- Effective Width (mm): 680
- Wave Height (mm): 25
- CBM Roof Atap GelombangDeskripsi:CBMROOF digunakan sebagai atap dan dinding gelombang.*Profile CBMROOF telah diuji di laboratorium Puslitbangkim PU.
- NLG Spray GunDeskripsi:Alat Semprot/Semprotan Cat (Air Spray Gun) tipe F-75GN. Air Spray Gun dapat membantu anda mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
- BAKOH Floordeckatribut:
- Thickness TCT (mm): 0.65
- Color: Silver
- OWNER Kunci PintuDeskripsi:Kunci Pintu Rumah Owner dengan keunggulan full stainless steel body dan ketebalan 1,2mm yang kuat serta tahan lama. Tersedia dalam tiga varian ukuran: small, medium, dan big, dan dilengkapi dengan tiga anak kunci comkey anti duplikat yang aman. Setiap pembelian juga mendapatkan satu set yang terdiri dari silinder kunci dan gagang kunci, membuatnya menjadi solusi sempurna untuk keamanan pintu rumah Anda.atribut:
- Material: Stainless
- Fancy Genteng Metal 2 SusunDeskripsi:Fancy adalah genteng metal minimalis yang bermotif kotak untuk menjawab trend kebutuhan rumah modern bergaya minimalis. Fancy terbuat dari bahan Zincalume yang telah terbukti kualitasnya. Bobotnya ringan, tidak membebani konstruksi, kuat, anti karat dan anti bocor. Tersedia dalam berbagai ketebalan dengan bermacam motif alami seperti BATUNA (Batu Alami) POLASCO (Polos Cemerlang)atribut:
- Color: Batuna Hitam
- Size per Sheet (m²): 0.565
- Effective Width (mm): 1010
- Effective Length (mm): 560
- Batten Distance (mm): 280
- Excel Atap GelombangDeskripsi:EXCEL B merupakan produk Seng Plastik / Atap gelombang bening semi transparan yang terbuat dari biji Polyethylene Terephthalate murni dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi sehingga dapat dikombinasikan dengan seng, asbes, plastik fiber ataupun atap gelombang lainnya.Atap ini atau yang biasa disebut seng PET merupakan jenis atap yang memiliki karakteristik bening seperti kaca yang dilengkapi dengan Lapisan UV Protection (perlindungan dari sinar UV) sehingga menjadikan Atap EXCEL B tidak mudah getas, anti kerut dan lendut, serta lebih kuat dan tidak mudah pecah. Atap gelombang semi transparan berbahan Polyethylene Terephthalate berbeda dengan atap fiberglass. Meskipun terdapat perbedaan pada bahan yang digunakan, keduanya merupakan pilihan atap semi transparan yang kuat dan ringan.Gelombang : Terdiri dari satu dan dua layer, pemilihan diantara keduanya dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Atap ini memberikan kesan unik.PET Bottles : Material bekas yang berasal dari limbah botol minuman yang telah digunakan. Dikenal sebagai bahan yang sulit terurai, PET bottles kini dimanfaatkan sebagai material pembuatan atap plastik yang tidak kalah kualitasnya dan tentunya lebih ekonomis.
- NIPPON PAINT Bee Brand 1000 Zinc Chromate PrimerDeskripsi:Cat dasar anti-karat untuk besi.Solusi tepat untuk perlindungan dari karatSangat cocok untuk pengecatan besi, baja, serta permukaan logam lainyaBisa dikombinasikan dengan berbagai jenis cat akhirAplikasi DataAplikasi: Kuas, roll, air spray, airless sprayPengenceran: Kuas/rol dan airless spray: 5% thinner; sekitar 10-15% volume untuk aplikasi dengan air spray.Kering Keras: 16 jam.Jumlah Lapisan: 1-2 lapis.Daya Sebar Teoritis: 18.3 m² per lapis (for DFT 30μm)atribut:
- Theoretical Spread (m²): 18.3
Daftar Harga seng galvalum Terbaru March 2026
| Non Brand Seng Galvalume (Plat) | Rp1.599.900 |
| Non Brand Seng Galvanis (Plat) | Rp969.900 |
| IMW Atap Spandek | Rp749.900 |
| TRUSCO Multipurpose Resin Net | Rp3.399.900 |
| Lokfom BJLS Plate | Rp5.599.900 |
| CBM Galvalume Plat Sheet | Rp1.399.900 |
| Kikuchi sheet Aluminum Adhesive Sheet Intercept From Radiant Heat | Rp6.799.900 |
| Kencana Metal Atap Gelombang Zinium AZ100 KR.5 | Rp1.799.900 |
| Kencana Metal Atap Gelombang Zinium AZ150 Ecospan | Rp2.599.900 |
| Onda Stop Kran | Rp55.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/f9P108036549-1.jpg)
/ehP108036521-1.jpg)