Kencana Metal Atap Gelombang Zinium AZ100 KR.5

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Coating MassAZ100
Width Coll914
Length (m)3
Wave Height (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Atap gelombang KR5 750

- Daya tampung air hujan lebih besar
- Sesuai untuk bangunan dengan bentangan lebar dan landai (sudut kecil).
- Memiiki alur pengaman untuk mengatasi kebocoran.
Peringatan
Product ini bisa menerima pesanan dengan ukuran panjang khusus, silahkan hubungi CS untuk ukuran tertentu

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan