Kencana Metal Atap Gelombang Bulat Zinium AZ100

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Coating MassAZ100
Width Coll914
Length (m)3
Wave Height (mm)18
Effective Length (mm)800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Atap gelombang bulat 800
Peringatan
Product ini bisa menerima pesanan dengan ukuran panjang khusus, silahkan hubungi CS untuk ukuran tertentu

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait