Beli semen putih di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tiga Roda White Cement (Semen Putih)
    Mulai

    Rp179.900

    Tiga Roda White Cement (Semen Putih)
    Deskripsi:
    White cement (semen putih) merupakan jenis semen bermutu tinggi. semen putih terutama digunakan untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan arsitektur, precast dan beton yang diperkuat dengan fiber, panel, permukaan teraso, stucco, cat semen, nat ubin atau keramik serta struktur yang bersifat dekoratif. semen putih dibuat dari bahan-bahan baku pilihan yang rendah kandungan besi dan magnesium oksidanya (bahan-bahan tsb. menyebabkan semen berwarna abu-abu). derajat keputihannya diukur menurut standar yang berbeda-beda, namun mutu semen putih tiga roda mencapai angka sekitar 85 dengan menggunakan metode kett c-1. semen putih dapat juga digunakan untuk proses konstruksi pada umumnya dan saat ini merupakan satu-satunya semen putih produksi dalam negeri.
    atribut:
    • Color: White
    • Weight (kg): 40
  2. Lemkra Waterproofing Base /Semen Waterproofing
    Mulai

    Rp83.900

    Lemkra Waterproofing Base /Semen Waterproofing
    Deskripsi:
    Kegunaan- Untuk waterproofing pada permukaan dakbeton, mampu menahan tekanan airhingga 1 bar (kedalaman 10m).- Untuk waterproof ing (mencegahkebocoran) pada talang beton, dak beton,watertorn, groundtank, kamar mandi,kolam renang dan Iain-lain.- Mencegah rembesan pada dinding bagianluar (outdoor).- Tahan terhadap air menggenang (tidakmengelupas).- DS 105 Putih digunakan sebagaipembeda untuk meminimalisasi kesalahandalam pengerjaan waterproofing (antarapermukaan yang telah diwaterproofingdengan yang belum diwaterproofing).
    atribut:
    • Thickness (mm): 1-2
    • Dispersibility (kg/m²): 3-4
    • Mix (kg/cc): 1/250 (water)
  3. Bostik Cement (Semen)
    Mulai

    Rp23.900

    Bostik Cement (Semen)
    Deskripsi:
    Fix-T merupakan produk berbahan dasar silika dan aditif berkualitas tinggi yang berfungsi untuk pemasangan bata ringan (AAC/ALC).
  4. GRC Board Papan Semen (Pink Board)
    Mulai

    Rp159.900

    GRC Board Papan Semen (Pink Board)
    Deskripsi:
    GRC Board dengan ikuruan tebal sekitar 3.8mm untuk kualitas dan merek tetap no 1 yaitu GRC Board.
    atribut:
    • Size (mm): 4x1220x2440
    • Color: White
  5. Sika SikaMur (Mortar Perekat)
    Mulai

    Rp119.900

    Sika SikaMur (Mortar Perekat)
    Deskripsi:
    SikaMur®-130 ThinbedPEREKAT BATA RINGANSikaMur®-130 Thinbed terdiri dari satu komponen, mortar siap pakai dengan modifikasi polimer untuk perekat bata ringan, kombinasi semen dengan pasir pilihan yang bermutu dan beberapa bahan tambahan.- Daya lekat yang sangat baik- Lebih efisien, ketebalan hanya 3 mm- Proses kerja lebih cepat
    atribut:
    • Size (kg): 40
    • Color: Bubuk / Abu-abu
    • Storage Life: 9 bulan dari tanggal produksi
    • Density (kg/L): ~1.65
    • Ambient Air Temperature (°C ): +8 to +40
    • Compressive Strength (N/mm²): 28 hari : ~12
    • Long Waiting Time/Coating Addition: Waktu tunggu sebelum aplikasi plaster > 24 jam
    • Pot Life (hour): ~1 (pada suhu +30 °C)
    • Storage Temperature Condition (°C): Simpan dalam kemasan aslinya dengan keadaan segel belum terbuka dan tidak rusak, di tempat yang kering pada suhu antara +5 dan +30
    • Tensile Adhesion Strength (N/mm²): 28 hari : ~0.5
    • Thickness Layer (mm): 3
  6. MAPEI Semen Perekat Keramik
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    MAPEI Semen Perekat Keramik
    Deskripsi:
    Perekat berbahan dasar semen untuk pemasangan keramik.
    atribut:
    • Size (kg): 20
    • Color: Grey
    • Packaging: Bag
  7. Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)
    Deskripsi:
    PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.
    atribut:
    • Weight (kg): 50
  8. Proproof Asphalt Base Treatment Agent (Primer Aspal)
    Mulai

    Rp649.900

    Proproof Asphalt Base Treatment Agent (Primer Aspal)
    Deskripsi:
    Produk emulsifikasi aspal berkecepatan tinggi menggunakan pengemulsi seperti trimetilamina, minyak rosin, garam amonium kuater, dll. Produk ini merupakan pelapis yang akan dicat sebelumnya pada lapisan dasar sebelum konstruksi lapisan waterproof. Memiliki ketangguhan yang kuat, elastisitas yang baik, ketahanan beban yang baik, tahan terhadap penuaan, ketahanan air yang kuat, suhu tinggi tidak mencair, suhu rendah tidak retak, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang luas, dan perlindungan lingkungan hijau.Lingkup Berlaku :1. Untuk sambungan kompartemen, retakan dinding, sambungan ekspansi dan sambungan rakitan semen, jalur perataan lantai dan atap, TREATMENT AGENT harus di aplikasikan terlebih dahulu sebagai primer sebelum memasang membran bakar.2. Pada saat meletakkan lapisan aspal dan membran kedap air, disikat pada dasar semen sebagai alas untuk mencegah lapisan terkelupas dan menggembung3. Digunakan untuk perlindungan struktur baja, sistem kereta api berlistrik, kapal, plastik jembatan, dan berbagai jenis pipa baja galvanis, plat bergelombang, dan struktur rangka baja galvanis di lingkungan yang rawan korosi akibat suhu tinggi, kelembapan, bahan kimia, polusi udara, dan kandungan garam yang tinggi di tepi laut. Rekayasa anti-korosi multi guna untuk jaringan pipa bawah tanah yang kering
    atribut:
    • Size (L): 18
  9. Gresik Cement (Semen)
    Mulai

    Rp79.900

    Gresik Cement (Semen)
    Deskripsi:
    - Lebih cepat kering- Lebih mudah dikerjakan - Lebih halus dan tahan retak
    atribut:
    • Size (kg): 50
  10. Non Brand Marking Flag
    Mulai

    Rp349.900

    Non Brand Marking Flag
    Deskripsi:
    Plain marking flags with wire staffs are more durable than plastic staffs and are better at resisting bending. They are commonly used in temperate climates on sites where children, pets, and sensitive equipment are not present.
    atribut:
    • UNSPSC: 55121715
  11. Sika Waterproofing Coating Sikatop (Pelapis Anti Bocor)
    Mulai

    Rp169.900

    Sika Waterproofing Coating Sikatop (Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    2-component, pre-dosed, ready for use waterproofing slurry based on resin modified cementitious material. Advantages. SikaTop 107 Seal provides the following beneficial properties : - Pre-dosed sets. - Easy to mix. - Easy to use. - Consistency can be chosen for application by brush or by trowel. - Excellent adhesion on sound substrates. - Impermeable. - Good resistance to abrasion and erosion. - No drying or shrinkage cracks if used according to instruction. - Non-corrosive, non-flammable. - Non toxic. - Slightly flexible.
  12. MU Perekat Keramik CeraFix
    Mulai

    Rp209.900

    MU Perekat Keramik CeraFix
    Deskripsi:
    Mortar Instan untuk pekerjaan pemasangan keramik (Porous Tile) pada dinding dan lantai. Berbahan dasar semen, pasir pilihan dan aditif yang tercampur secara homogen.
    atribut:
    • Packaging (kg): 25
    • Air Consumption (L/kg): 5.5-6/25
    • Thickness (mm): 3
    • Dispersibility (m²/kg): 5/25
  13. KRISBOW Sepatu Safety Low Cut Kronos (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp529.900

    KRISBOW Sepatu Safety Low Cut Kronos (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Black
    • SNI License: Yes
    • Size EU: 39
    • Size UK: 6
  14. KRISBOW Sepatu Safety Low Cut Arrow 4inci (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp339.900

    KRISBOW Sepatu Safety Low Cut Arrow 4inci (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Black
    • Sole: Dual Density PU
    • Toe Cap: Steel
    • Upper: Split Leather
    • SNI License: Yes
  15. GRC Board Superpanel
    Mulai

    Rp479.900

    GRC Board Superpanel
    Deskripsi:
    Sangat cocok dan praktis untuk diaplikasikan pada eksterior untuk menghadapi berbagai macam cuaca.
    atribut:
    • Color: White
  16. GRC Board Papan Semen
    Mulai

    Rp139.900

    GRC Board Papan Semen
    Deskripsi:
    GRC board adalah papan semen yang diperkuat dengan serat selulose yang aman bagi kesehatan (bebas asbes), ringan, tahan kelembaban dan tidak mudah lapuk.
  17. Sika Waterproofing Coating Sikalastic (Pelapis Anti Bocor)
    Mulai

    Rp429.900

    Sika Waterproofing Coating Sikalastic (Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Sikalastic-590 is one component polyurethane-acrylic dispersion with improved water ponding resistance, excellent UV resistance, good crack bridging capacity and great esthetic. For manual/spray application, Sikalastic-590 can be applied as coating or a reinforced liquid applied membrane with Sika-120 Reemat. Advantages. - Good behavior under limited water ponding. - UV resistant and resistant to yellowing and weathering. - Highly elastic and crack-bridging. - Non-toxic and VOC compliant water based coating. - One component-ready to use. - Excellent adhesion on porous and non-porous sub-strates. - Seamless waterproofing membrane. - Water vapour permeable.
    atribut:
    • Chemical Base: Polyurethane modified acrylic dispersion
    • Packaging: Pail
    • Shelf Life: 12 Months from date of production of stored properly in original, unopened and undagamaed sealed packaging
    • Density (kg/L): ~1.32 (at +30°C)
    • Adhesion in Peel (N/mm²): ~1.5
    • Ambient Air Temperature (°C ): min. +15, max +35
    • Elongation at Break (%): ~360
    • Solid Content: ~63% by weight
    • Tensile Strength (N/mm²): ~1.7
  18. Fischer Chemical Anchor (Lem Angkur)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

  19. Non Brand Lightweight Bricks (Hebel Bata Ringan)
    Mulai

    Rp799.900

Daftar Harga semen putih Terbaru October 2026
Tiga Roda White Cement (Semen Putih)Rp179.900
Lemkra Waterproofing Base /Semen WaterproofingRp83.900
Bostik Cement (Semen)Rp23.900
GRC Board Papan Semen (Pink Board)Rp159.900
Sika SikaMur (Mortar Perekat)Rp119.900
MAPEI Semen Perekat KeramikRp119.900
Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)Rp119.900
Proproof Asphalt Base Treatment Agent (Primer Aspal)Rp649.900
Gresik Cement (Semen)Rp79.900
Non Brand Marking FlagRp349.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)