Spesifikasi
| Size (kg) | 20 |
|---|---|
| Color | Grey |
| Packaging | Bag |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Perekat berbahan dasar semen untuk pemasangan keramik.
Description
Cementitious adhesive for installation of ceramic tiles.
Fitur
DAPAT DIGUNAKAN UNTUKPemasangan keramik lantai dan dinding dengan system
Perekat lapisan tipis (thin bed system)
KEUNGGULAN
Mapeset 111 mempunyai standar klasifkasi ISO 13007
sebagai C1
Deskripsi:
C1: Nilai kuat tarik minimal: 0.5 N/mm2
Diproduksi di pabrik untuk mendapatkan kualitas yang konsisten
Mudah untuk dikerjakan dan diaplikasikan
Mudah diaplikasikan dengan menggunakan trowel
Pemasangan keramik diarea vertikal tanpa melorot
Keramik dapat diatur kembali posisinya hingga 15 menit setelah aplikasi
Keramik tidak perlu direndam dengan air sebelum pengaplikasian
Daya lekat yang baik
Catatan: Untuk meningkatkan kinerjanya, MAPESET 111 dapat dicampur dengan MAPELATEX 117
PENGGUNAAN
Keramik berukuran kecil, kira-kira 2 kg/m²
Keramik dengan ukuran normal, kira-kira 2.5 - 3 kg/m²
Keramik dengan bagian belakang yang kasar atau pada
permukaan yang tidak rata, kira-kira 6 kg/m²
KEMASAN
20kg
Feature
WHERE TO USEThin bed installation of ceramic tiles on cementitious floors
and walls
ADVANTAGES
Mapeset 111 has ISO 13007 standard classifcation as C1
Description:
C1: Tensile adhesion strength mininum: 0.5 N/mm2
Factory-batched for consistent performance
Good workability
Creamy consistency for easy trowellability
Vertical tile installations with no slippage
Tiles are adjustable up to 15 mins after application (depending on ambient conditions)
No need to pre-soak tiles in water
Good adhesion
Note: For improved performance, MAPESET 111 may be mixed with MAPELATEX 117
CONSUMPTION
Small format tiles, about 2 kg/m2
Normal size tiles, about 2.5 - 3 kg/m2
Tiles with rough back relief or on irregular substrates, about 6 kg/m2
PACKAGING
20kg bag





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
