Non Brand Marking Flag

Sebelum PPN:
Rp349.900 - Rp359.900
Spesifikasi
UNSPSC55121715

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Plain marking flags with wire staffs are more durable than plastic staffs and are better at resisting bending. They are commonly used in temperate climates on sites where children, pets, and sensitive equipment are not present.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Marking Flag Flag Color Blue Flag Height 2 1/2 in Flag Material Vinyl Flag Width 3 1/2 in Legend Blank Pattern Solid Preprinted Images No Image Staff Height 18 in Staff Material Steel Wire Staff Style Flag-Style Application Drinkable Water Package Quantity 100

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait