Beli semen anti air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MAPEI Semen Waterproofing Anti Bocor set (A+B)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

    MAPEI Semen Waterproofing Anti Bocor set (A+B)
    Deskripsi:
    Pelapis kedap air berbahan dasar semen yang bersifat fleksibel.
    atribut:
    • Size (kg): 18 (powder) + 4.5 (liquid)
    • Color: Grey
    • Packaging: Bag + Bucket
  2. Max Block 2K Cement Additive (Campuran Semen)
    Mulai

    Rp109.900

    Max Block 2K Cement Additive (Campuran Semen)
    Deskripsi:
    MAX BLOCK 2K adalah cat yang diciptakan sebagai pencampur semen yang berfungsi sebagai pelapis dinding yang menahan resapan air dari dalam dinding, sehingga mencegah dinding menjadi lembab dan terhindar dari timbulnya flek atau bercak pada permukaan luar dinding. Selain sebagai pelapis dinding, MAX BLOCK 2K bisa digunakan sebagai plesteran lantai, dinding, acian serta perekat batu bata dan keramik. MAX BLOCK 2K dapat diaplikasikan pada permukaan yang lembab serta dapat berfungsi sebagai primer yang kuat untuk lapisan cat berikutnya.
    atribut:
    • Viscosity (dpa): 35
    • Acidity (pH): 8.9
    • Non Volatile (%): 45.17
    • Specific Gravity (g/mL): 1.07
    • Dispersibility (m²/kg): ± 7 (Brush), ± 4.5 (Kappie)
  3. Lemkra Waterproofing Base /Semen Waterproofing
    Mulai

    Rp83.900

    Lemkra Waterproofing Base /Semen Waterproofing
    Deskripsi:
    Kegunaan- Untuk waterproofing pada permukaan dakbeton, mampu menahan tekanan airhingga 1 bar (kedalaman 10m).- Untuk waterproof ing (mencegahkebocoran) pada talang beton, dak beton,watertorn, groundtank, kamar mandi,kolam renang dan Iain-lain.- Mencegah rembesan pada dinding bagianluar (outdoor).- Tahan terhadap air menggenang (tidakmengelupas).- DS 105 Putih digunakan sebagaipembeda untuk meminimalisasi kesalahandalam pengerjaan waterproofing (antarapermukaan yang telah diwaterproofingdengan yang belum diwaterproofing).
    atribut:
    • Thickness (mm): 1-2
    • Dispersibility (kg/m²): 3-4
    • Mix (kg/cc): 1/250 (water)
  4. MAPEI Semen Perekat Bata Ringan dan Plaster
    Mulai

    Rp109.900

    MAPEI Semen Perekat Bata Ringan dan Plaster
    Deskripsi:
    Perekat berbahan dasar semen (thin bed) untuk bata ringan (AAC).
    atribut:
    • Size (kg): 25
    • Color: Grey
    • Packaging: Bag
  5. Wipro Mortar Spray Gun (Alat Plester/Lepo Semen)
    Mulai

    Rp869.900

    Wipro Mortar Spray Gun (Alat Plester/Lepo Semen)
    atribut:
    • Overall Length (cm): 710
    • Inner Diameter of Nozzle (mm): 2.6
    • Diameter of Discharge Port (mm): 19.25
  6. Lemkra Ceramic Floor Adhesives/Semen Keramik
    Mulai

    Rp35.900

    Lemkra Ceramic Floor Adhesives/Semen Keramik
    Deskripsi:
    Kegunaan- Perekat keramik, granit dan marmer padalantai plesteran dan lantai beton.- Perekat keramik diatas keramik, granitdiatas granit (tile on tile).- Untuk memasang glassblock.- Untuk menyambung beton lama denganbeton baru.- Untuk pembuatan alur minimalis (denganmenggunakan serok gigi).- Untuk menutup bobokan pipa listrik ( FK101 dicampur dengan pasir beton kasardengan perbandingan 1 : 1).- Perekat sambungan beton pra cetak padadinding.- FK 101 Putih (kemasan khusus) bersifatDUST LESS atau sedikit debu / tidakberdebu.
    atribut:
    • Dispersibility (kg/m²): 4-6
    • Thickness (mm): 3
    • Mix (kg/cc): 1/250 (water)
  7. Sidomuncul Tolak Angin Mint Soft Capsule
    Mulai

    Rp139.900

    Sidomuncul Tolak Angin Mint Soft Capsule
    Deskripsi:
    Tolak Angin Mint mengandung ekstrak herbal alami yang diformulasikan dengan kapsul lunak/soft capsule, digunakan untuk mengatasi masuk angin.
    atribut:
    • Directions: For maintain health : 2 capsules daily, for 7 days or more, Treat a cold / diarrhea: 3-4 capsules per day, Before traveling: 1 capsule, or 1-3 capsules for travel sickness, When tired and sleep deprived : 1 capsule.
  8. MU Waterproofing Coating Cementitious Elastic (Pelapis Kedap Air)
    Mulai

    Rp1.799.900

    MU Waterproofing Coating Cementitious Elastic (Pelapis Kedap Air)
    Deskripsi:
    Waterproof coating that is highly elastic, cementitious with modified polymer emulsion, 2 components.
    atribut:
    • Size (kg): 30
    • Color: Gray
    • Consumption: 3-3.5kg/m2 for 2mm thickness.
    • Application: Used as waterproof coating underneath the area like swimming pool, water tank, bathroom, kitchen, terrace and wet areas (bathroom and shower).
  9. Non Brand Tile Adhesive
    Mulai

    Rp979.900

    Non Brand Tile Adhesive
    Deskripsi:
    Material Perekat untuk lantai keramik, konstruksi lantai kering seperti papan gypsum, kobstruksi interior dinding keramik seperti beton, dan konstruksi keramik, proselen lantai batu.
    atribut:
    • Size (kg): 10
    • Number of Components: 2
    • Ratio: 1:1
    • Mixing Time (minute): >1
    • Pot Life (minute): 30 ± 10
  10. Non Brand Epoxy Injeksi
    Mulai

    Rp3.199.900

    Non Brand Epoxy Injeksi
    Deskripsi:
    KOMOJEKSI IDM-200 (LV) adalah sebuah bahan injeksi epoksi yang digunakan untuk penguatan dan pemeliharaan bangunan beton, yang mana mampu menunjukkan efek penguatan bahan dan pelapisan air yang sangat baik. Material ini juga memiliki daya rekat yang kuat yang mana mudah menembus ke dalam retakan ukuran kecil dan mikro. Khususnya, ketika metode injeksi bercelah mikro (0.3mm atau kurang) digunakan, injeksi menjadi baik dan kekuatan mekanik juga menjadi sangat baik setelah pengerasan, di mana hal ini sangat berkontribusi untuk mencegah korosi baja tulangan dan mengembalikan kekuatan beton. - Tujuan Penggunaan: 1) Injeksi retak pada bangunan beton. 2) Injeksi retak pada pelat PC (Precast Concrete) dan cetakan beton. 3) Injeksi tulangan anchorage seperti slab, kolom, dan pelat bagian atas. 4) Injeksi bagian yang terangkat seperti plesteran mortar beton dan lantai. 5) Mengatasi penuaan beton dan memperkuat bagian yang lemah. - Cara Penggunaan: 1) Campur resin dan hardener selama 2~3 menit dengan mengukurnya sesuai rasio pencampuran yang telah ditetapkan (Spesifikasi material yang diinginkan tidak dapat diperoleh jika rasio dan proses pencampuran tidak diikuti sesuai regulasi yang disebutkan). 2) Gunakan material hanya pada masa pot life dikarenakan material akan mengeras bersamaan dengan pemanasan dan material juga menyebabkan reaksi kimia sebagaimana setelah masa pot life habis setelah dicampur (Semakin tinggi suhu, semakin cepat masa pot life, masa pot life dan pengerasan dapat menjadi lambat saat musim dingin atau di suhu rendah). 3) Pencampuran produk harus dilakukan di dekat lokasi konstruksi (pengerjaan).
    atribut:
    • Weight Ratio: 2:1 (Resin:Hardener)
    • Curing Time (hour): '24-36 at 25°C
    • Theoretical Amount Needed (kg/m): 0.25-0.3
  11. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  12. Excel Underground Water Tank with Concrete Protector (Water Tower) (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Excel Underground Water Tank with Concrete Protector (Water Tower) (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Tangki Pendam. Tangki yang diproduksi dengan ketebalan dan kepadatan ekstra untuk menambah kekuatan struktur tangki. Mampu menahan tekanan alami dalam tanah dan resapan. Tangki Tanam Excel dibuat dengan kepadatan extra untuk menahan tekanan alami dari dalam tanah dan resapan. Dikarenakan bumi yang terus bergerak, tangki tanam/pendam memerlukan lapisan tambahan untuk mencegah kebocoran/pecah. Tangki Pendam Excel adalah produsen tangki air pertama di Indonesia yang dapat membuat tangki ini sesuai standard JIS (Japan Industrial Standard), telah terdaftar dan dipatenkan (No.013585). Tangki ini juga dapat dipakai sebagai Tangki Kimia. EXTRA KETEBALAN = EXTRA KEKUATAN. Dinding toren dibuat dengan extra ketebalan untuk menambah kekuatan. Struktur kaki tangki di design khusus agar mampu meredam goncangan didalam tanah.
    atribut:
    • Material: Polyethylene
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 605/BBKK/LSPro/07/2021
  13. Hakkou Hanbai Rubber Air Hose (Selang Karet / Selang Udara)
    54%
    Mulai

    Rp999.900

    Hakkou Hanbai Rubber Air Hose (Selang Karet / Selang Udara)
    Deskripsi:
    Usage:For compressed air pumping of civil construction, shipbuilding, mining and manufacturing, etc.
    atribut:
    • Material: Synthetic rubber (SBR styrene butadiene rubber)
    • Length (m): 10
    • Inner Diameter (phi mm): 15.9
    • Operating Temperature Limits: -20 to 60deg C
    • Working Pressure (MPa): 1
    • Inner Diameter x Outside Diameter (phi mm): 15.9x26.0
    • Outer Diameter d (mm): 26
    • Purpose of Use: For compressed air feeding for civil engineering, ship building, mining and manufacturing industry, etc.
  14. Heatgard Heat-Resistant & Leak-Proof Coating Paint (Cat Pelapis Penolak Panas & Anti Bocor)
    Mulai

    Rp509.900

    Heatgard Heat-Resistant & Leak-Proof Coating Paint (Cat Pelapis Penolak Panas & Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Heatgard adalah cat pelapis siap pakai dengan formula khusus yang memiliki fungsi utama sebagai penolak panas sinar matahari pada permukaan bangunan, sehingga dapat menjaga kesejukan ruangan dalam bangunan. Keunggulan : - Penolak Panas. - Anti Bocor. - Penghambat Karat. Cara Penggunaan : 1. Bersihkan semua bagian yang mudah lepas dan terkelupas dengan kape atau sikat kawat. 2. Pastikan permukaan yang dilapisi bersih dan tidak berpori. Bila permukaan berpori, lapiskan campuran Super Cement dan semen sebagai lapisan dasar. 3. Aplikasi HeatGard paling baik menggunakan airless spray, dapat diaplikasikan dengan kuas atau roll. 4. Lapiskan lapisan pertama, setelah lapisan dasar yang dijelaskan di atas kering sentuh. 5. Untuk mendapatkan fungsi penahan panas yang efektif lakukan pengecatan 2 lapis atau lebih, sampai mendapatkan ketebalan sesuai daya sebar yang dianjurkan, yakni 1 liter untuk 1 m2, dengan selang waktu minimal 1 jam setiap pelapisan. Catatan: - Khusus untuk daerah yang rawan pergerakan (sambungan, sudut, retakan, dll), gunakan Polyster Mesh / Supermesh pada lapisan pertama yang masih basah. - Cucilah peralatan dengan air, segera setelah selesai dipakai. - Untuk hasil yang terbaik, jangan diencerkan dengan air. Simpan di tempat sejuk dan kering.
    atribut:
    • Ingredients: Pasta
    • Elongation (%): 200-250
    • Heat Conductivity (W/mK): 0.1
  15. KANSAI PAINT Wall Paint Anti Mosquito 2.5L (Cat Tembok)
    Mulai

    Rp229.900

    KANSAI PAINT Wall Paint Anti Mosquito 2.5L (Cat Tembok)
    Deskripsi:
    KEGUNAAN : Untuk dekorasi dan proteksi segala jenis permukaan bagian dalam termasuk tembok semen plaster, langit-langit beton, gypsum, panel GRC, triplek dan lain-lain.JENIS : Cat tembok interior berbahan resin Modified Acrylic yang dapat mengusir nyamuk.SIFAT - SIFAT :- Tampilan matt- Permukaan halus dan cerah- Anti nyamuk- Tahan gosokan- Punya daya tutup yang baik- Mudah diaplikasikanPROSES PENGECATAN :- Untuk pengecatan tembok baru, dianjurkan mengaplikasikan HI-SEALER (249-012) sebagai cat dasar penahan alkali dan VINY PLAMUR (247-014) untuk meratakan- Untuk lapisan terakhir aplikasikan KANSAI ANTI-MOSQUITO sebanyak 2-3 lapisan
    atribut:
    • Size (L): 2.5
    • Theoretical Scattering (m²/kg): 11-15
    • Thick Paint Layer (microns/coat): 20-30
    • Application Method: Brush, roll and spray
    • Touch Dry Time (minute): 20.0
    • Perfect Dry Time (hour): 2
    • Repaint: 2
    • Dissolvent: Clean Water
    • Dilution Ratio (%): 10-15
    • Specific Gravity (g/mL): 1.3 ± 0.03
Daftar Harga semen anti air Terbaru October 2026
MAPEI Semen Waterproofing Anti Bocor set (A+B)Rp419.900
AQUAGARD Waterproofing Coating Flexible Cementitious Natural (Semen Pelapis Kedap Air Fleksibel)Rp87.900
Max Block 2K Cement Additive (Campuran Semen)Rp109.900
Lemkra Waterproofing Base /Semen WaterproofingRp83.900
MAPEI Semen Perekat Bata Ringan dan PlasterRp109.900
Wipro Mortar Spray Gun (Alat Plester/Lepo Semen)Rp869.900
Kenmaster Bricklaying Trowel (Sendok Semen)Rp9.900
Lemkra Ceramic Floor Adhesives/Semen KeramikRp35.900
Sidomuncul Tolak Angin Mint Soft CapsuleRp139.900
MU Waterproofing Coating Cementitious Elastic (Pelapis Kedap Air)Rp1.799.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)