Spesifikasi
| Size (kg) | 18 (powder) + 4.5 (liquid) |
|---|---|
| Color | Grey |
| Packaging | Bag + Bucket |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Pelapis kedap air berbahan dasar semen yang bersifat fleksibel.
Description
Flexible, cementitious waterproofing mortar.
Fitur
DAPAT DIGUNAKAN UNTUKPelapis kedap air berbahan dasar semen
Kamar mandi & toilet
Dapur & tempat mencuci
Balkon & teras
Talang air
Kolam ikan & tempat penampungan air
KEUNGGULAN
Efektif untuk pelapis kedap air dan pelapis bagian yang lembab
Memiliki daya lekat yang baik pada permukaan yang sudah disiapkan
Cocok untuk aplikasi di lantai dan dinding
Dapat diaplikasikan dengan menggunakan trowel atau kuas
Bernilai ekonomis & mudah digunakan
Tidak beracun
PENGGUNAAN
1 kg/m² per lapis x 2 lapis, untuk aplikasi di area basah (kamar
mandi, teras, dan lain lain)
1.5 kg/m² per lapis x 2 lapis, untuk area yang selalu terendam
dengan air sampai kedalaman 1 meter
KEMASAN
22.5 kg set (18 kg bubuk + 4.5 kg cairan)
Feature
WHERE TO USEWaterproofng of cementitious substrates:
Bathrooms & toilets
Kitchens & washing areas
Balconies & terraces
Gutters
Fish ponds & water features
ADVANTAGES
Effective for waterproofng and damp-proofng
Good adhesion to prepared substrates
Suitable for floors and walls
Can be applied with a trowel or hard-bristle brush
Economical & easy to use
Non-toxic
CONSUMPTION
1 kg/m2 per coat x 2 coats for wet areas
(bathrooms, terraces, etc)
1.5 kg/m2 per coat x 2 coats
(immersed areas up to 1m deep)
PACKAGING
22.5 kg set (18 kg powder + 4.5 kg liquid)



















































































































































/4tP105221173-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
