Max Block 2K Cement Additive (Campuran Semen)
#Grup produk P104878938
Spesifikasi
| Viscosity (dpa) | 35 |
|---|---|
| Acidity (pH) | 8.9 |
| Non Volatile (%) | 45.17 |
| Specific Gravity (g/mL) | 1.07 |
| Dispersibility (m²/kg) | ± 7 (Brush), ± 4.5 (Kappie) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
MAX BLOCK 2K adalah cat yang diciptakan sebagai pencampur semen yang berfungsi sebagai pelapis dinding yang menahan resapan air dari dalam dinding, sehingga mencegah dinding menjadi lembab dan terhindar dari timbulnya flek atau bercak pada permukaan luar dinding. Selain sebagai pelapis dinding, MAX BLOCK 2K bisa digunakan sebagai plesteran lantai, dinding, acian serta perekat batu bata dan keramik. MAX BLOCK 2K dapat diaplikasikan pada permukaan yang lembab serta dapat berfungsi sebagai primer yang kuat untuk lapisan cat berikutnya.
Fitur
Cara Pemakaian: - Bersihkan media dari debu, sisa cat dan kotoran.
- Campurkan MAX BLOCK 2K dan semen dengan perbandingan 1:2 (MAXBLOCK 2K : semen) campurkan dengan air secukupnya dan aduk sampai rata.
- Aplikasikan campuran MAX BLOCK 2K dan semen di media yang diinginkan, tunggu kering ± 2 jam. Aplikasikan satu lapis lagi secara menyilang.
- Apabila diperlukan perataan media dengan plamir semen, aplikasikan plamir diatas campuran MAX BLOCK 2K dan semen (setelah lapisan kering).
- Setelah plamir kering kemudian diamplas.
- Lapiskan Alkali Resistance cukup satu lapis saja.
- Untuk finishing, aplikasikan cat dinding sesuai dengan selera dan keinginan Anda.
Keunggulan dan Penggunaan:
- Tahan terhadap Kelembaban
- Menahan Resapan Air
- Digunakan sebagai Plesteran dan Acian
- Digunakan sebagai Perekat Batu Bata dan Keramik
FUNGSI PRODUK
- Pelapis dinding untuk menahan resapan air dari dalam sehinggaterhindar dari timbulnya flek atau bercak pada permukaan dinding.
- Pelapis dakuntuk menahan resapan air masuk ke dalam rumah.
- Sebagai perekat batu bata dan keramik.
- Plesteran lantai, dinding dan acian.
- Plesteran lapanganuntuk menahan air tanah naik yang dapat merusak cat.
CATATAN
- Campuran MAX BLOCK 2Kdan semen terletak di bawah plamir.
- Tidak bisa dicampur dengan semen putih.
- Penggunaan plamir sesuai dengan kebutuhan (tidak diharuskan), plamir yang digunakan harus dominan semen putih.
- Alkali Resistance harus diaplikasikan baik ada maupun tidak ada plamir.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/q2P104878938-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
