Beli selang wastafel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Euro Sink Drain Hose (Selang Pembuangan Wastafel)
    Mulai

    Rp51.900

    Euro Sink Drain Hose (Selang Pembuangan Wastafel)
    Deskripsi:
    Selang Bak Cuci piring / Wastafel ukuran 1 1/2 inch dengan panjang 350 mm bisa smpai 800 mm.
    atribut:
    • Size (m): 1
    • Color: Grey
  2. Kenmaster Selang BCP
    Mulai

    Rp25.900

    Kenmaster Selang BCP
    Deskripsi:
    - Bahan Berkualitas.- Super Elastis dan Bahan Tebal.- Mudah di pasang dan di gunakan.- Selang dapat digukan sebagai selang pembuangan air kotor.5. Selang wastafel dapat digukan untuk wastafel otomatis pada merk/tipe apapun.
    atribut:
    • Color: Grey
  3. Kenmaster Selang BCP Cess + Head
    Mulai

    Rp23.900

    Kenmaster Selang BCP Cess + Head
    Deskripsi:
    - Bahan Berkualitas.- Super Elastis dan Bahan Tebal.- Mudah di pasang dan di gunakan.- Selang dapat digukan sebagai selang pembuangan air kotor- Selang wastafel dapat digukan untuk wastafel otomatis pada merk/tipe apapun.
    atribut:
    • Color: White
  4. Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)
    Deskripsi:
    - Capacities 1/3 thru 55 metric tons, grade 6. - Forged-Quenched and Tempered, with alloy pins. - Working Load Limit and grade "6" permanently shown on every shackle. - Hot Dip galvanized or self colored. - Sizes 3/8 inch and below are mechanically galvanized. - Fatigue rated. - Shackles 25t and larger are RFID EQUIPPED. - Shackles can be furnished proof tested with certificates to desi nated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification. Proof testing and certificati available when requested at the time of order, charges will apply. - Approved for use at -40°C (-40°F) to 204°C (400°F). - All 209 and 210 shackles can meet charpy requirements of 42 Joules(31 ft-lbf) avg. at -20°C (-4°F) upon special request. - Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26. - Type Approval certification in accordance with ABS 2016 Steel Vessel Rules and ABS Guide for Certification of Lifting Appliances available. Certificates available when requested at time of order and may include additional charges. - Look for the Red Pin. . . the mark of genuine Crosby quality.
  5. aer Narita Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp44.900

    aer Narita Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    - Selang fleksibel narita panjang 30 cm- Lapisan luar terbuat dari stainless steel 304 berkualitas dengan bentuk spiral- Lapisan dalam dari karet, sehingga lentur- Nut terbuat dari brass/kuningan- Aplikasi umum untuk menghubungkan instalasi pipa air dengan kran wastafel atau closet
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  6. Tidal Sink Drain Hose with P-Trap (Selang Pembuangan Wastafel dengan Sifon)
    Mulai

    Rp129.900

    Tidal Sink Drain Hose with P-Trap (Selang Pembuangan Wastafel dengan Sifon)
    Deskripsi:
    Selang Instalasi fleksibel Wastafel Kuat anti karat tidal TD070- Afur wastafel bahan stainless- Selang terbuat dari PVC Plastik- Desain modern minimalis- Lebih ringan, kuat dan tahan lama
    atribut:
    • Hose Material: PVC Plastic
  7. Richmeters Digital Thickness Gauge
    Mulai

    Rp1.799.900

    Richmeters Digital Thickness Gauge
    atribut:
    • Resolution: +(3%+1um)
    • Probe: Fe/Nfe
    • Principle: Magneticinduction/Eddy-currenteffect
    • Measurement (mil): 0-51.2/0-51.2
    • Deviation: +(3%+0.039mi)
    • Measurement (µm): 0-1300/0-1300
    • Minimum Radius of Concave Curvature (mm): 25
    • Minimum Radius of Convexity Curvature (mm): 1.5
    • Minimum Radius of Measurement Area (mm): 3
    • Minimum Thickness of Base Plate (mm): 0.5/0.3
    • Operating Condition (°C): Temperature: 0-40/Humidity: 20%-90%RH, no strongmagnetic field
    • Operating Conditions (°F): Temperature: 32-103/Humidity: 20%-90%rh, no strongmagnetic field
    • Power Supply: 2 pieces of 1.5v AAA batteries
    • Range (mil): 0.03
    • Range (µm): 1
    • Storage Conditions (°F): Temperature: 32-158
    • Storage Temperature Condition (°C): Temperature: -20-70
  8. Philips TL5 Essential HE Super 80 (Lampu TL T5)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp47.900

    Philips TL5 Essential HE Super 80 (Lampu TL T5)
    Deskripsi:
    Philips TL5 Essential Super80 is a new fluorescent lamp which provides home users and professional end-users an aesthetic miniaturized lighting solution with high reliability at low price.Benefits:- 40% less tube dimension than T8 fluorescent lamps. Reducing luminaire, stock and transportation cost- Slim 16 mm tube allows more compact and flexible luminaire design- Max lumen output at 35°C ambient temperature, more suitable to actual lighting situation- Comfortable working and living ambiences with CRI more than 80- Provides highly reliable and high quality lighting solution at low cost- Creates atmospheres from warm white to cool daylightApplications:Suitable for use at locations where need compact, high efficient, energy saving lighting. Including offices, shops, supermarkets, schools, hospitals and industrial lighting.
    atribut:
    • Cap-Base: G5 [ G5]
    • Color Rendering Index (Max): 85
    • Color Rendering Index (Min): 80
    • Color Rendering Index (Nom): 82
    • LLMF 2000 Hour Rated: 0.94
    • LLMF 4000 Hour Rated: 0.92
    • LSF Preheat 16000 Hour Rated: 0.7
    • LSF Preheat 2000 Hour Rated: 0.98
    • LSF Preheat 20000 Hour Rated: 0.5
    • LSF Preheat 4000 Hour Rated: 0.97
    • LSF Preheat 6000 Hour Rated: 0.95
    • LSF Preheat 8000 Hour Rated: 0.93
    • Life to 50% Failures Preheat (Nom): 20000h
  9. Kenmaster Selang Fleksibel Inti Kuningan
    Mulai

    Rp21.900

    Kenmaster Selang Fleksibel Inti Kuningan
    atribut:
    • Material: Stainless steel
  10. aer Selang Air Panjang Fleksibel Stainless Steel
    Mulai

    Rp98.900

  11. Benetech Film Coating Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Benetech Film Coating Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    This product is a color-screen portable coating thickness gauge with highdefinition display, which can quickly, non-destructively and accurately me-asure non-magnetic coating thickness on magnetic metal substrates and non-metallic coating thickness measurement on non-magnetic metal sub-strates. At the same time it can automatically identify magnetic metal substrate and non-magnetic metal substrate, and is widely used in manufacturing, metal processing industry, chemical industry, commodity inspection and other testing areas.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 52.9x26x117
    • Working Voltage (V): DC 3.7
    • Measurement Range (µm): 0 to 1300/51mil
    • Resolution (µm): 0.1 (<100), 1 ( ≥100)/0.1mil
  12. Kenmaster Selang BCP Cess + No Head
    Mulai

    Rp16.900

    Kenmaster Selang BCP Cess + No Head
    Deskripsi:
    - Bahan Berkualitas.- Super Elastis dan Bahan Tebal.- Mudah di pasang dan di gunakan.- Hanya selang (tanpa tutup).- Selang dapat digukan sebagai selang pembuangan air kotor.- Selang wastafel dapat digukan untuk wastafel otomatis pada merk/tipe apapun.
    atribut:
    • Color: White
  13. aer Flexible Woven Stainless Steel Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp44.900

    aer Flexible Woven Stainless Steel Hose (Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Material: SS304 & Brass Material
    • Seal: NBR
    • Cover: Tight Stainless Steel Knitted
    • Hose: EPDM
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 5
    • Maximum Temperature (°C): 90
    • Nut: Brass Nickel Plating
    • Working Pressure (kg/cm²): 1/2-4
  14. Onda Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp49.900

    Onda Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Material: EPDM, SUS 304, Brass
  15. ORIS Selang Afur Bak Cuci Piring
    Mulai

    Rp22.900

    ORIS Selang Afur Bak Cuci Piring
    Deskripsi:
    Selang Bak Cuci piring / Wastafel ukuran 1 1/2 inch dengan panjang 350 mm bisa smpai 800 mm.
    atribut:
    • Size (inch): 1.5
  16. Mitech Coating Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Mitech Coating Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    MCT200 Coating Thickness Gauge is designed for non-destructive, fast and precise coating thickness measurement and also can measure the film thickness. It is widely used in manufacturing,metal processing industry, chemical industry.commodities inspection and other testing areas. Measuring range from 0 to 10 mm, can meet the different industries in view of the workpiece surface coating thickness testing requirements. It is the necessary professional precision instrument to improve the production efficiency and the qualified rate, saving the cost of production.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 125x67x31
    • Display: 4 digital LCD with EL backlight
    • Unit Display: Metric (μm), Imperial (mil)
    • Communication port: USB1.1
    • Accuracy (µm): ±(3%H+1)
    • Measurement Range (µm): (0-1250), depends on probes. maximum 10mm for the probe F10.
    • Relative Humidity (RH): ≤90%
    • Storage: Memory for up to 20 files (up to 50 values for each file) of stored values.
    • Working Time (hour): 200 typical operating time (EL backlight off).
  17. Onda Sink Faucet (Kran Wastafel)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    Onda Sink Faucet (Kran Wastafel)
    Deskripsi:
    Kran yang dipakai di wastafel
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  18. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  19. ONDA Exclusive Hose F 1/2inch Flexible (Selang)
    Mulai

    Rp70.900

    ONDA Exclusive Hose F 1/2inch Flexible (Selang)
    Deskripsi:
    Mengalirkan air ke kepala shower Sparepart pengganti selang jika kepala shower masih bagus.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
  20. air Pop Up Sifon Pembuangan Air Wastafel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    air Pop Up Sifon Pembuangan Air Wastafel
    Deskripsi:
    Basin drainage system / pembuangan air kotor wastafelTerbuat dari stainless steelLebih awetPanjang x lebar x tinggi: 35 cm x 5 cm x 14 cmUntuk ukuran pipa 1 1/4 inch
    atribut:
    • Dimension: 35 x 5 x 14 cm
    • Material: Stainless Steel
    • Size Pipe: 1 1/4 Inch
Daftar Harga selang wastafel Terbaru October 2026
Euro Sink Drain Hose (Selang Pembuangan Wastafel)Rp51.900
Kenmaster Selang BCPRp25.900
Kenmaster Selang BCP Cess + HeadRp23.900
Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)Rp199.900
aer Narita Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)Rp44.900
Tidal Sink Drain Hose with P-Trap (Selang Pembuangan Wastafel dengan Sifon)Rp129.900
Richmeters Digital Thickness GaugeRp1.799.900
Philips TL5 Essential HE Super 80 (Lampu TL T5)Rp47.900
Kenmaster Selang Fleksibel Inti KuninganRp21.900
aer Selang Air Panjang Fleksibel Stainless SteelRp98.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)