Beli selang lpg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KEMANFLEX Selang Gas LPG KFPDeskripsi:Applications : Manufactured as safety priority product, and suitable for home uses, industrial and constructions usesUsage : Gasesatribut:
- Length (m): 100
- Material: PNBR Mix Thermoplastic Rubber
- Temperature Range (°C): -5 to 70
- Size (inch): 3/8
- Outer Diameter (mm): 17
- Radius (mm): 120.0
- Working Pressure (Bar): 19.0
- Burst Pressure (bar): 38
- Reinforcement: High Tensile Synthetic Yarn
- BLACK+DECKER Cordless Screwdriver Lithium Ion in LineDeskripsi:Fitur - Obeng elektrik ini dilengkapi dengan ujung magnet sehingga mata bor tidak mudah jatuh - Tersedia lampu LED pada obeng elektrik untuk menerangi area kerja - Fitur Wire Stripper untuk mengupas kabel - Ergonomis dan anti slip karena dilengkapi dengan rubber pada handle (pegangan) obeng - Dilengkapi dengan 27 aksesoris yang sudah termasuk di dalam isi paket Spesifikasi - Daya : 4V - Jenis Baterai : Li-Ion - Tipe : Cordless (tanpa kabel, bisa di charge) - Kecepatan : 320 rpm - Torsi : Pengaturan torsi dengan 6 pilihan tingkatan hingga 5Nm Isi Paket 1 x 4V Li-ion Screwdriver 1 x Kabel USB 1 x Box Transparan 1 x Adaptor charger 1 x 8 precision screw bit 1 x (2) 50mm longer bit 1 x (16) 25mm screw bitsatribut:
- Power (V): 4
- Battery Type: Li-Ion
- Type: Cordless (tanpa kabel, bisa di charge)
- No Load Speed (rpm): 320
- INGCO Obeng Tanpa Kabelatribut:
- Hex Shank (inch): 1/4
- MONDEA Selang LPGatribut:
- Inner Diameter (inch): 3/8
- Outer Diameter (inch): 0.67
- Temperature (°C): -30 to 80
- Safety Factor: 4:1
- Cover Material: Minyak Orange atau Hitam, tahan cuaca dan ozon
- Maximum Pressure (psi): 75
- Reinforcement Material: High tensile synthetic yarn
- Tube Material: NBR synthetic rubber compound
- WINN GAS Selang Gas SpiralDeskripsi:Winn Gas WINNFLEXIBLE – Selang Gas Spiral Merupakan selang untuk regulator dan kompor gas yang awet digunakan. Dapat terhindar dari gigitan hewan karena memiliki bahan spiral yang kuat.Panjang Selang : 1.8 Kg/hSelang standart SNIMempunya 2 lapisan yaitu : lapisan dalam terbuat dari karet dan lapisan luar terbuat dari bahan aluminiumatribut:
- Material: Spiral
- Hose Length (m): 1.8
- Dimension (LxWxH) (cm): 26x9x30
- Weight (kg): 2
- Color: Gray
- Accessories: Clamp 2pcs
- Wipro Selang Las Double Heavy Dutyatribut:
- Size (inch): 1/4x3/8
- Inside Diameter(mm): 6;9
- Wall Thickness (mm): 3.5
- Working Pressure (Bar): 20; 30
- Hose Length (m): 100
- Chiyoda Seiki RegulatorDeskripsi:Alat untuk mengatur besaran tekanan gas yang digunakan untuk proses pengelasan dengan tipe gas LPG. Regulator gas bekerja dengan mengenali tekanan tinggi silinder melalui katup yang dioperasikan oleh diafragma regulator gas. Regulator gas digunakan pada industri, bengkel, laboratorium. Regulator gas merek CHIYODA cocok digunakan sebagai penyalur dan mengatur serta menstabilkan tekanan gas yang keluar dari tabung supaya aliran gas menjadi konstan.
- IWARA Selang LasDeskripsi:Selang Las Double PVC
- Metagomma Welding Hose Las Doubleatribut:
- Length (m): 100
- KRISBOW Regulator Las LPGatribut:
- Gas Service (kgf/cm²): Propane
- Inlet Pressure Gauge (kgf/cm²): 25/350
- Outlet Pressure Gauge (N m�/hour): 2/30
- Maximum Flow Rate: 1
- Inlet Connection: JIS, BS, CGA, DIN
- Outlet Connection: G3/8inch (L) Hose Nipple
- Dimensions (mm): 170x100x170
- Panasonic Welding Plasma Cuttingatribut:
- Type: Inverter
- Power Source: YP-060PF3HGF
- Torch: YT-06PD3HAJ
- Rated Duty Cycle (%): 60
- Phase: 3
- Non Brand Stainless Steel Plateatribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- Morris Regulator Harris Single StageDeskripsi:For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
Daftar Harga selang lpg Terbaru March 2026
| Kenmaster Selang Gas LPG | Rp879.900 |
| IWARA Selang LPG | Rp1.699.900 |
| Chiyoda Seiki LPG Regulator Rock | Rp269.900 |
| Kenmaster Paket Selang Gas LPG | Rp59.900 |
| KEMANFLEX Selang Gas LPG KFP | Rp1.199.900 |
| BLACK+DECKER Cordless Screwdriver Lithium Ion in Line | Rp599.900 |
| INGCO Obeng Tanpa Kabel | Rp379.900 |
| MONDEA Selang LPG | Rp689.900 |
| WINN GAS Selang Gas Spiral | Rp32.900 |
| Wipro Selang Las Double Heavy Duty | Rp2.699.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Chiyoda%20Seiki%20LPG%20Regulator%20Rock/hnP106478635-1.jpg)







%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Chiyoda%20Seiki%20Regulator/irP103763675-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Selang%20Gas%20Las/IWARA%20Selang%20Las/faP108034550-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/KRISBOW%20Regulator%20Las%20LPG/q4P104578940-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Panasonic%20Welding%20Plasma%20Cutting/enP103233527-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Morris%20Regulator%20Harris%20Single%20Stage/nnP103671851-1.jpg)