WINN GAS Gas Hose Spiral (Selang Gas)

Sebelum PPN:
Rp36.900
Spesifikasi
MaterialSpiral
Hose Length (m)1.8
Dimension (LxWxH) (cm)26x9x30
Weight (kg)2
ColorGray
AccessoriesClamp 2pcs

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Winn Gas WINNFLEXIBLE – Selang Gas Spiral Merupakan selang untuk regulator dan kompor gas yang awet digunakan. Dapat terhindar dari gigitan hewan karena memiliki bahan spiral yang kuat.
Panjang Selang : 1.8 Kg/h


Selang standart SNI
Mempunya 2 lapisan yaitu : lapisan dalam terbuat dari karet dan lapisan luar terbuat dari bahan aluminium

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan