Yasung LPG Gas Hose (Selang Las)

Sebelum PPN:
Rp28.900
Spesifikasi
Size (m)1
Thickness (mm)2
Outer Diameter (mm)14
Inner Diameter (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Harga dan berat adalah per meter
- Selang Gas LPG meteran Yasung made in Korea terbuat dari karet mentah tahan kena minyak dan tahan gigitan tikus
- Bagian tengah karet terdapat kawat baja sehingga lebih kuat dan tahan lama

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait