BLACK+DECKER Cordless Screwdriver Lithium Ion in Line (Obeng Listrik)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
Power (V)4
Battery TypeLi-Ion
TypeCordless (tanpa kabel, bisa di charge)
No Load Speed (rpm)320

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fitur
- Obeng elektrik ini dilengkapi dengan ujung magnet sehingga mata bor tidak mudah jatuh
- Tersedia lampu LED pada obeng elektrik untuk menerangi area kerja
- Fitur Wire Stripper untuk mengupas kabel
- Ergonomis dan anti slip karena dilengkapi dengan rubber pada handle (pegangan) obeng
- Dilengkapi dengan 27 aksesoris yang sudah termasuk di dalam isi paket
Spesifikasi
- Daya : 4V
- Jenis Baterai : Li-Ion
- Tipe : Cordless (tanpa kabel, bisa di charge)
- Kecepatan : 320 rpm
- Torsi : Pengaturan torsi dengan 6 pilihan tingkatan hingga 5Nm

Isi Paket
1 x 4V Li-ion Screwdriver
1 x Kabel USB
1 x Box Transparan
1 x Adaptor charger
1 x 8 precision screw bit
1 x (2) 50mm longer bit
1 x (16) 25mm screw bits

Ulasan Produk