Beli selang angin kompresor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Air Hose (Selang Udara)Deskripsi:Super soft type and excellent in workability.atribut:
- Color: Orange
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
- Working Pressure (MPa): 1.5
- TORA Selang Angin Tekanan Tinggi (Selang Kompresor)Deskripsi:Dengan Serat 3 Layer dan berbahan PVC membuat awet dan Tahan LamaDengan Panjang 50 meter sangat memudahkan anda dalam penggunaanSudah dilengkapi Dengan Nepel disetiap Ujung selang yang memang sudah disesuaikan dengan berbagai jenis kompresorSangat cocok untuk Industri, Pertukangan, Bengkel dan lainnya
- Togawa Super Air Hose (Selang Angin)Deskripsi:-It is lighter than rubber hoses and has excellent workability and weather resistance, so it is hardly to be cracked.-Compressor, maintenance for automobiles, sheet metal coating, quarrying, etc.atribut:
- Fluid Temperature: Follows the braided hose to be used
- Holding Ring Materials: Polyacetal
- Inner Materials: Stainless steel(SUS304)
- Working Fluid: Air, Water
- Working Pressure: Follows the braided hose to be used
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- KEMANFLEX Selang Angin Kompresor KFCDeskripsi:Applications : High air compressor use for industrial, engineering works, and general purpose, durable for both indoor use.Usage : Air, Dustatribut:
- Material: Non-Toxic Clear / Flexible PVC
- Temperature Range (°C): -5 to 65
- Size (inch): 5/16
- Radius (mm): 80.0
- Reinforcement: High Tensile Synthetic Yarn
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Material: Polyurethene
- TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Dimension 3 (mm): 26
- TEKIRO Selang Bertekanan TinggiDeskripsi:Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
- INGCO Air Spray Gunatribut:
- Operating Pressure (bar): 3-4
- Trilliun Selang Air Hose (Air Duct)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Air Hose / Air Duct. Selang PVC Trilliun Air Hose terbuat dari kombinasi bahan PVC lunak dan keras yang berkualitas tinggi dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose sangat kuat terhadap benturan. Selang PVC Trilliun Air Hose diproduksi menggunakan mesin yang canggih dan modern, yang telah melewati quality control yang ketat sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose dijamin memiliki kualitas yang tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap bahan kimia. - Fleksibel. - Ringan. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga memberikan aliran udara yang lancar. - Mudah dalam instalasi.atribut:
- Color: Gray
- PUMA Compressor PortableDeskripsi:Puma AC 1010 adalah kompressor angin yang memiliki daya 1HP dan maksimum pressure 8bar, dan didukung dengan kecepatan pengisian angin 88 Liter dalam satu menit yang dijamin kompressor ini mengisi angin dengan cepat, sangat cocok untuk pengecatan furniture.atribut:
- Power (HP): 1
- Power (kW): 0.75
- Air Delivery Compressor (L/minute): 88
- Air Delivery Compressor (Cfm): 3.7
- Cylinder: 1
- Compressor Speed (rpm): 1450
- Compressor Type: Pressure Switch
- Dimensions (LxWxH) (mm): 390x350x680
- Input Voltage (V): 220
- Maximum Working Pressure (bar): 10
- Oil Less: No
- Weight (kg): 23
- Working Pressure (Bar): 8
- KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)atribut:
- Chuck Capacity (mm): 3
- Input Voltage (V): 12
- No Load Speed (rpm): 8000-30000
- TEKIRO Quick Coupler Sambungan Selang Kompresor Cabang 2Deskripsi:Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor yang mempunyai 2 cabangBerfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch) berukuran 40 PF berdimensi 40mm, 10 mm, 24 mmBerfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 1 (mm): 35
- Dimension 2 (mm): 35
- Dimension 3 (mm): 35
- Dimension 4 (mm): 13
- Dimension 5 (mm): 14
- TORA Pu Recoil Hose 5-8atribut:
- Color: Yellow
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
- monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Fluid: Air
- Color: yellow
- Material: Hose/polyurethane, coupler/steel (chrome plated)
- Air Hose Connection: Two-touch coupler
- Dimension C (mm): 58Φ±5
- Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm): 5×8
- Inner Diameter (Φmm): 5
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
- Operating Temperature Range (°C): -5~60
- Outer Diameter (φmm): 8
- Type of Coupler: Small: 20PPA, Large: 20SP
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
Daftar Harga selang angin kompresor Terbaru March 2026
| TRUSCO Air Hose (Selang Udara) | Rp809.900 |
| TORA Selang Angin Tekanan Tinggi (Selang Kompresor) | Rp379.900 |
| Togawa Super Air Hose (Selang Angin) | Rp889.900 |
| TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series | Rp95.900 |
| KEMANFLEX Selang Angin Kompresor KFC | Rp129.900 |
| TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series | Rp98.900 |
| Meiji Air Duster | Rp259.900 |
| TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun) | Rp69.900 |
| TEKIRO Selang Bertekanan Tinggi | Rp119.900 |
| INGCO Air Spray Gun | Rp249.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101000893-1.jpg)
/nbP108175839-1.jpg)
/P102850868-1.jpg)




/4vP103683175-2.jpg)


/e2P105605506-1.jpg)

/mkP103636812-2.jpg)


/dkP104564488-6.jpg)

/P101001120-1.jpg)
/2rP101001099-3.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)