Beli tekiro impact di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)atribut:
- Battery (V): 20 x2
- Material: Plastic and Iron
- Size (inch): 1/2
- Use for: Opening & tightening bolts with high torque
- Voltage (V): 20
- TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin)Deskripsi:TEKIRO AIR IMPACT JUMBO WITH STUBBY IMPACT SOCKET SET 12 PCSTekiro Air Impact Jumbo Hammer dilengkapi dengan aksesoris dan 12 pcs socketMaterial : CrMo & CrVatribut:
- Material: CRMO & CRV
- TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Deskripsi:untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpmatribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Air Inlet (NPT): 1/4
- Hose size (inch): 3/8
- TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)Deskripsi:Bahan kokoh pada saat digunakan (ketok)Memiliki beberapa mata obeng dan snay Memiliki box, agar lebih mudah pada saat selelsai digunakanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Impact Adapter (Adaptor Sock)Deskripsi:TEKIRO Impact adaptor 3/8 F 1/2 mm merupakan tool yang digunakan untuk menyambung ratchet atu air impact dengan socket jika drive keduanya berbeda.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 38mmx14mmx9mmFungsi : Menyambung ratchet dengan socketMaterial : CR-MO
- TEKIRO Bit Socket Impact DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO 1/2" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 15mmx39mmx24mm
- KRISBOW Impact Drill Set C/W (Mesin Bor Beton)Deskripsi:Impact Drill 13mm 600W with 26 Tools Set EDI6-1326VRSatribut:
- Input Power (W/V/Hz): 600/220/50
- Max. Drilling In Steel/Wood/Concrete (mm: 10/25/13
- No Load Speed (rpm): 0-3100
- TEKIRO Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)atribut:
- Battery (mAh): 2x2000
- Battery Voltage (V): 20
- Content: 1 Unit Impact Driver 20V, 2pcs battery 20V 2000mAh; 1pc Charger
- Impact Rate (bpm): 0-1100/0-2500/0-3500
- Maximum Torque (N m): 200
- Motor: Brushless
- No Load Speed (rpm): 0-800/0-2500/0-2500
- Torque and Speed Setting: 3
- CRESCENT LUFKIN Measuring Tape Long & Reeled (Meteran)Deskripsi:The closed reel of these long tape measures covers the blade to prevent damage when not in use. It also prevents dirt from transferring from the blade to a toolbox, shelf, or vehicle during transport or storage.atribut:
- Blade Return Type: Manual
- Tip Style: Nonmagnetic Single Hook
- TEKIRO Tool Box Plastic (Kotak Perkakas)Deskripsi:Tekiro Tool Box 0205 (Plastik) adalah Kotak Perkakas yang biasa digunakan untuk menyimpan berbagai Peralatan Tools, Mainan Anak, Perlengkapan Mancing, dan yang lainnya.Tool Box Tekiro ringan dan kuat karena terbuat dari bahan plastic berkualitas. Kapasitas box luas namun tetap mudah dibawa kemana-mana.
- KRISBOW Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)atribut:
- Impact Rate (ipm): 0-3300
- No Load Speed (rpm): 0-2200
- TEKIRO Tool Box Set (Set Perkakas)Deskripsi:MEKANIK TOOL adalah set yang dicancang khusus untuk membatu kebutuhan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah tpplbox 3 susun agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Fungsi : Untuk membatu kebutuhan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan.
- TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- Kyowa Pengukur Level Oli (Indikator Level Oli)Deskripsi:-By adopting heat-resistant reinforced resin and glass, excellent in heat resistance and chemical resistance._x000D_-Installation is easy. _x000D_-Screw Locking Type
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Deskripsi:Type AP84PROMAX+ adalah seri impact standart body kecil ringan tapi tenaga setara jumbo 1000NM dengan kelengkapan xtra lengkap cvt edition tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap84promax. Memenangkan the bestt small impact WRENCH 2024. Sebagai impact kecil kuat thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan mobil pribadi. Kelengkapan yang didapat :- 1unit baterai 15cell LXT- 7mata sock besar 10,12,14,17,19,21,24- Mata sock cvt 39-41 + konektor 10cm 1/2inch- Mata sock hex 8mm panjang 15cm + konektor hex- Kepala bor 10mm + adaptor + kunci bor - Obeng + - & sock roofting 8mm 10mm. 1 FAST charging1 unit mesin AP84PROMAX 1000NM REAL. Buku manual bahasa Indonesia. Ketahanan baterai Rata" Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas. Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
Daftar Harga tekiro impact Terbaru October 2026
| TEKIRO Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai) | Rp2.999.900 |
| TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin) | Rp2.899.900 |
| TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin) | Rp1.699.900 |
| TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok) | Rp229.900 |
| TEKIRO Impact Adapter (Adaptor Sock) | Rp47.900 |
| TEKIRO Bit Socket Impact DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact) | Rp42.900 |
| KRISBOW Impact Drill Set C/W (Mesin Bor Beton) | Rp1.299.900 |
| TEKIRO Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai) | Rp2.399.900 |
| CRESCENT LUFKIN Measuring Tape Long & Reeled (Meteran) | Rp479.900 |
| TEKIRO Tool Box Plastic (Kotak Perkakas) | Rp399.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ecP111254516-1.jpg)
/5tP103683209-2.jpg)
/54P103683184-2.jpg)
/qrP101003963-2.jpg)
/9vP101000355-4.jpg)
/9oP101000348-5.jpg)
/8tP104572317-3.jpg)
/dnP111254491-1.jpg)
/ikP109817668-5.jpg)
/mbP105678803-3.jpg)
/mbP103636803-2.jpg)
/3hP105064125-4.jpg)
/aeP101000374-4.jpg)
/P102626270-3.jpg)
/9zP101000359-4.jpg)
/P101578316-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/rkP101003992-6.jpg)
/0dP111580013-1.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)