Beli selang air panas yang bagus di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Heat Shrinkable Tube (Pack Item) (Selongsong Bakar)
    Mulai

    Rp87.900

    monotaro Heat Shrinkable Tube (Pack Item) (Selongsong Bakar)
    atribut:
    • Before shrinkage of the inside diameter ( phi mm): 1.5,2.5,3.0,4.5,6.5,10.7,12.7
    • Ratio: 0.0840277777777778
    • Characteristic: Insulation
    • Contraction Completion Temperature (°C): 110
    • Length (m): 1
    • Continuous Use Temperature (°C): -55 to 125
    • Set Content: 7 1 each size
    • Shrinkage Start Temperature (°C): 70
  2. Panduit Heat Shrinkable Tube
    Mulai

    Rp299.900

    Panduit Heat Shrinkable Tube
    atribut:
    • Shrinkage Temperature: 120°C
    • Characteristics: Insulation
    • Length: 1219mm
    • Material: Polyolefin
    • Operating Temperature Range: -55 to 135°C
    • Rated Voltage: 600V
  3. Panduit Selongsong Pelapis Kabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    Panduit Selongsong Pelapis Kabel
    atribut:
    • Material: Polyolefin
    • Shrinking Ratio: 50%
  4. Sumitomo Electric Heat Shrink Tube, UL Standard Product
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

    Sumitomo Electric Heat Shrink Tube, UL Standard Product
    atribut:
    • Color: black
    • Material: Electron beam cross-linking soft flame-retardant polyolefin resin.
    • Length (m): 1
    • Working Temperature Range (°C): -55 to 105
  5. UVEX Silv-Air
    Mulai

    Rp24.900

  6. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  7. Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp479.900

  8. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  9. Dextone Red Silicone
    Mulai

    Rp149.900

    Dextone Red Silicone
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.
    atribut:
    • Color: Red
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Density (g/mL): 0,97
    • Temperature Resistance (°C): -45 - 150
    • Violence: 19 Shore-A
    • Elasticity (%): 580
    • Movement Capacity (%): 25
  10. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  11. SENSI Masker Headloop 3ply
    24%
    Rating:
    94% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp97.900

    SENSI Masker Headloop 3ply
    Deskripsi:
    Masker sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek, lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hari. Dengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
  12. Dextone Lem Silikon Serbaguna
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Lem Silikon Serbaguna
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
    • Volume (ml): 300
  13. goot Temperature Controlled Soldering Iron
    Mulai

    Rp159.900

    goot Temperature Controlled Soldering Iron
    Deskripsi:
    -A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
  14. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  15. SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp43.900

    SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai
    Deskripsi:
    Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
    • Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
    • Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
    • Material (inner layer): ES Thermobonded soft
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
  16. 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp229.900

    3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Deskripsi:
    The 3M 6000 Series reusable half masks are economical, lowmaintenance, simple to handle and lightweight. Available in three sizes, all masks have the 3M Bayonet Connection System allowingconnection to a broad range of twin filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs. 6000 series half masks by 3M can also be used with 3M SuppliedAir Systems for your increased convenience and flexibility.
    atribut:
    • Primary Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
    • Connection Type: Bayonet
    • Facepiece Type: Half Facepiece Reusable
    • Harness Type: 4 points
    • Range: Good
    • Product Series: Half Facepiece 6000 Series
    • Replaceable Cartridge Included: No
  17. TRUSCO Disposable Protective Clothing (Coverall)
    Mulai

    Rp85.900

    TRUSCO Disposable Protective Clothing (Coverall)
    atribut:
    • Material: Polypropylene (PP) non-woven fabric, Back: without polyethylene (PE) coating
    • Purpose of Use: Dirty and dusty work site, coating work, cleaning work.
Daftar Harga selang air panas yang bagus Terbaru April 2026
monotaro Heat Shrinkable Tube (Pack Item) (Selongsong Bakar)Rp87.900
JTC Heat Shrinkable KitRp189.900
Panduit Heat Shrinkable TubeRp299.900
Panduit Selongsong Pelapis KabelRp319.900
Sumitomo Electric Heat Shrink Tube, UL Standard ProductRp249.900
UVEX Silv-AirRp24.900
LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenRp1.299.900
Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut)Rp479.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900
Dextone Red SiliconeRp149.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)