Beli selang ac di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

    Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Air Hose / Air Duct. Selang PVC Trilliun Air Hose terbuat dari kombinasi bahan PVC lunak dan keras yang berkualitas tinggi dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose sangat kuat terhadap benturan. Selang PVC Trilliun Air Hose diproduksi menggunakan mesin yang canggih dan modern, yang telah melewati quality control yang ketat sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose dijamin memiliki kualitas yang tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap bahan kimia. - Fleksibel. - Ringan. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga memberikan aliran udara yang lancar. - Mudah dalam instalasi.
    atribut:
    • Color: Gray
  2. Tecom AC Water Discharge Hose (Pipa Fleksibel)
    Mulai

    Rp199.900

    Tecom AC Water Discharge Hose (Pipa Fleksibel)
    atribut:
    • Diameter (mm): 18
    • Length (m): 50
  3. Hoda AC Pipe (Pipa AC)
    Mulai

    Rp389.900

    Hoda AC Pipe (Pipa AC)
    Deskripsi:
    PIPA AC HODA 2330, Tebal 0.6mmPipa set ukuran 1/4 + 3/8inch, panjang 30 meter(Untuk AC Kapasitas 0.5 - 1 PK)
  4. Tateyama AC Pipe (Pipa AC)
    Mulai

    Rp5.199.900

    Tateyama AC Pipe (Pipa AC)
    Deskripsi:
    Pipa AC Tateyama dirancang untuk aplikasi inverter AC yang memerlukan efisiensi tinggi. Pipa ini memastikan aliran refrigeran yang optimal dengan konduktivitas termal yang superior dan ketahanan korosi yang luar biasa, mendukung kinerja terbaik pada sistem pendingin udara.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.6
    • Freon: R22, R32 & R410
  5. Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

    Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Spiral. Selang PVC Trilliun Spiral sangat baik untuk digunakan pada aplikasi tekanan tinggi untuk penyedotan dan penyaluran air yang terbuat dari gabungan bahan PVC lunak dan keras. Selang PVC Trilliun Spiral diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang tinggi untuk aplikasi bertekanan besar. Selang PVC Trilliun Spiral memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran bertekanan tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue
  6. TOLSEN Crimping Pliers (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp149.900

    TOLSEN Crimping Pliers (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    - Carbon steel with hardened and tempered frame- Chemically black finished surface- PP/TPR Two-component grips- Compact and durable W/KEY way in 8P modular holder- Cut and strip wire by one operation, easy and efficient- With round cable stripper- For crimping modular plug as follows:8P8C/RJ45, 8P6C, 8P4C, 8P2C;6P6C/RJ12, 6P4C/RJ11, 6P2C- Packing: blister card
    atribut:
    • Length (mm): 185
    • Size (inch): 7.3
  7. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  8. TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
  9. Artic Pipa AC (Pipa AC)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Artic Pipa AC (Pipa AC)
    Deskripsi:
    Pipa AC Artic 32 merupakan merek pipa set berkualitas tinggi yang sudah lama dikenal di indonesia. Pipa Artic ini mempunyai ketebalan yang sangat baik, bisa digunakan untuk aplikasi freon R22, freon R410a dan freon R32. Dimana AC yang menggunakan freon R410a dan R32 memiliki tekanan yang tinggi, sehingga membutuhkan ketebalan pipa dengan minimal 0.55mm
    atribut:
    • Length (m): 30
    • Size (inch): 1/4x3/8
  10. Hoda Braket AC
    Mulai

    Rp87.900

    Hoda Braket AC
    atribut:
    • Use for: AC 0.5PK-1.5PK
    • Dimensions (cm): 44x17
    • Include: Bracket Outdoor AC + Dynabolt
    • Thickness (mm): 1.5
  11. G Tape Duct Tape (Lakban AC)
    Mulai

    Rp9.900

    G Tape Duct Tape (Lakban AC)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.18
  12. DADO Bracket AC Outdoor
    Mulai

    Rp159.900

    DADO Bracket AC Outdoor
    atribut:
    • Material: Steel
    • Finishing: Powder Coating Textured Finishing
    • Include: 1set of screws
  13. Tateyama Duct Tape (Lakban AC)
    Mulai

    Rp22.900

    Tateyama Duct Tape (Lakban AC)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.18
    • Lenght (mm): 15000
    • Widht (mm): 50
  14. Daikin AC Pipe (Pipa AC)
    Mulai

    Rp3.999.900

    Daikin AC Pipe (Pipa AC)
    Deskripsi:
    Pipa tembaga berkualitas tinggi yang memenuhi standar ASTM B280, digunakan untuk AC ukuran 0,5 hingga 1 PK, dengan diamater 1/4 inci (pipa gas) dan 3/8 inci (pipa cair) atau sebaliknya sesuai standar, serta ketebalan 0,76 mm hingga 0,81 mm. Material tembaga murni 99,9% CU pada pipa ini memberikan performa terbaik dan cocok digunakan untuk freon R-32 atau R-410A.
    atribut:
    • Pipe Length (mm): 30000
  15. INABA DENKO Copper Pipe Neocoil Insulated (Pipa Tembaga Berinsulasi)
    Mulai

    Rp1.399.900

    INABA DENKO Copper Pipe Neocoil Insulated (Pipa Tembaga Berinsulasi)
    Deskripsi:
    A Complete Line of Insulated Copper Tube and Pipe Sheathed in High Grade Flame Retardant insulation For Thermal Resistance Up to 120 Degrees Celcius and Suitable For Any Type of Residential or Commercial Air Conditioners. As INABA DENKO Copper Tubes and Pipes Are Pre-insulated, Much of Installers Time and Energy to Assemble Copper Tube/Pipe and insulation Can Be Saved. Tubing is Supplied in Long Length Such As 20 or 30 Meter Coils, and It Also Supplies Less Risk of Gas Leakage With Less Connecting Parts. Rigid Pipe is in 4 Meter Pipes Which is More Convenient to Handle and Carry Around Even in Narrow Space At Installation Site. Available in Single Pipe (Type NC Neocoil, NH Neopipe) or Paired Linesets (Type PC Paircoil), With Plain Ends, Expanded Female End. Relevant Safety Standards - Superior Quality Control: INABA DENKO Insulated Copper Tube and Pipe Conforms to Most Current Safety and Performance Standards For Copper Pipe and Insulation. - Flame Retardant insulation: Our Insulation is Eqivalent to European Standard (EN13501-1) and German Standard (DIN4102-1, B1 Class), and Ul-94 HF-1 High-Quality Naterials - Excellent Thermal Resistance: All Insulated Tube and Pipe Products Are Fabricated With High Grade insulation With a Thermal Resistance Up to 120Degrees Celcius - Applicable to New Refrigerant: Some of Limited Size Are Non-Applicable - Wear Resistant Outer Covering: Tough Embossed Outer Covering is Easy to Tape and Prevents Damage During Installation. In Addition, Pe Foam Has Good Pressure Resistance and Its Not Easy to Be Teared Especially At The Hanging Point Upgrade Working Efficiency - Improved Installation Effiency: Easy to Bend and Cut, Paircoil (PC) Can Easily Be Separated by Hand. No tools or Cutting Are Necessary. - Length Markings: For 20M & 30M Coil, Consecutively Numbered Length Marking Are Clearly Printed At 1M Intervals on Insulation Surface to Indicate Remaining Length - Concealed Installation: For Concealed Pipe installations, Thicker insulation Types (20mm/25mm) Are Available to Further Reduce Sweating
    atribut:
    • Include: 1roll(20m)
    • Copper Thickness: 0.8mm
  16. SHIMURA Bracket AC
    Mulai

    Rp62.900

    SHIMURA Bracket AC
    atribut:
    • Use for: AC 0.5PK-1PK
    • Include: Bracket Outdoor AC + Dynabolt
    • Dimensions (cm): 44x17
  17. Denpoo Bracket AC
    Mulai

    Rp52.900

    Denpoo Bracket AC
    atribut:
    • Size (PK): 1/2 - 1
Daftar Harga selang ac Terbaru October 2026
Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust)Rp28.900
Tecom AC Water Discharge Hose (Pipa Fleksibel)Rp199.900
Hoda AC Pipe (Pipa AC)Rp389.900
PUSO Spiral Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)Rp20.900
Tateyama AC Pipe (Pipa AC)Rp5.199.900
Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)Rp26.900
TOLSEN Crimping Pliers (Tang Crimping)Rp149.900
TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Rp109.900
TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)Rp139.900
Artic Pipa AC (Pipa AC)Rp2.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)