Beli sealant beton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MARKS Sealant Sausage Neutral
    Mulai

    Rp72.900

    MARKS Sealant Sausage Neutral
    atribut:
    • Volume (ml): 620
  2. GRH Sealent Netral Sausage
    Mulai

    Rp84.900

    GRH Sealent Netral Sausage
    Deskripsi:
    Silikon sealant yang akan bereaksi dengan uap air di udara untuk menghasilkan karet silikon yang kuat, tahan cuaca dan tahan lama. Silikon Sealant Grh SA 200 (SAUSAGE) lebih hemat karna isinya 600ml dan biasanya dipakai untuk proyek lebih simple. Satu kotaknya kita isinya 20 pcs yaaArea Aplikasinya :- Aluminium composite panels cladding, dinding kaca aluminium dan kaca.- Glazur umum dan penyegelan cuaca di dinding tirai dan fasad bangunan.- Jendela dan pintu perimeter sendi. Misalnya jendela vinil, jendela aluminium.- PVC, UPVC jendela…dll- Kaca, aluminum, keramik, logam, baja, fiberglass, plastik , ubin, batu bata, permukaan marmer & granit dan sebagainya.
    atribut:
    • Volume (ml): 600
  3. Dowsil Glass Sealant Acetic
    Mulai

    Rp39.900

    Dowsil Glass Sealant Acetic
    Deskripsi:
    General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.
    atribut:
    • Appearance: Non-slum paste
    • Tack-free Time (minute): 11
    • Density (g/cm³): 369
    • Tensile Strength (MPa): 2.1
  4. Dextone Lem Silikon Serbaguna
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Lem Silikon Serbaguna
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
    • Volume (ml): 300
  5. Dextone Silicon Sealant
    48%
    Mulai

    Rp76.900

    Dextone Silicon Sealant
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna bening dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquariumdan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitasyang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Movement Capacity: 25%
  6. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    75%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp29.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  7. Newmark Binding Machines iBind U-15 (Mesin Laminating)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Newmark Binding Machines iBind U-15 (Mesin Laminating)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 430x240x160
    • Hole Shape: Rectangle
    • Paper Size: A4, FC, Letter, Legal
    • Binding Type: Plastic
    • Punching capacity: 15 lbs (80gsm)
    • Binding Capacity: 450 lbs (80gsm)
    • Punching Margin (mm): 2-5
  8. SEVEN ACP PVDF Sparkling Doff Alloy Series
    Mulai

    Rp1.099.900

    SEVEN ACP PVDF Sparkling Doff Alloy Series
    Deskripsi:
    PVDF yaitu ACP yang dilapisi coating khusus untuk exterior sehingga tahan terhadap UV, Cuaca dan perubahan warna hingga 15 tahun.
    atribut:
    • Type: Aluminium Composite Panel
    • Material: Aluminium, Polyethylene Core, Magnesium Alloy 1100
    • Dimensions (mm): 1220x2440
    • Thickness (mm): 4
    • Layer Thickness (mm): 0.3
  9. KRISBOW Troli Barang Lipat
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp519.900

  10. Secure Comb Binding
    Mulai

    Rp1.399.900

  11. AS ONE Bottle Wide Mouth (Botol Lab)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    AS ONE Bottle Wide Mouth (Botol Lab)
    Deskripsi:
    - No packing (no inner plug), but does not drain.- This saves you time and labor by eliminating the tedious process of removing the inner plug.- Autoclave (steam sterilization) is possible. * The liquid may penetrate through the mouth, so please check beforehand.
    atribut:
    • Scale: can be
    • Heat Resistance Temperature (°C): 121
    • Material: PP (polypropylene)
  12. Kenko Alat Pemotong Kertas
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp379.900

  13. Pristine Air Minum pH8.6+
    Rating:
    94% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp84.900

    Pristine Air Minum pH8.6+
    Deskripsi:
    Air minum pH tinggi yang diproduksi dengan teknologi no.1 Jepang dari Nihon Trim dengan kandungan mikro molekul sehingga cepat diserap tubuh.
    atribut:
    • Packaging: Bottle
    • Variant: Mineral Water
  14. NIKKEN Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp5.900

  15. Nippon Resibon Mata Gerinda
    63%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp12.900

  16. ALSEAL All Purpose Sealant
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

    ALSEAL All Purpose Sealant
    Deskripsi:
    ALSEAL All Purpose Sealant is a general purpose acetoxy silicone sealant formulated for general purpose glazing and sealing applications where long term reliability is required. It will bond to form a durable, flexible, waterproof seal on many common wet area building materials. This elastomeric sealant is permanently elastic upon curing.Well-suited for general sealing applications such as sheet metal, skylights, ventilators, air-conditioning systems, metal/ plastic signs, glass block structures and as a bedding for marine hardware.
    atribut:
    • Color: Grey
    • Size (ml): 280
    • Density (g/mL): 0.95-0.98
    • Service Temperature (°C): Up to 150
    • Application Temperature (°C): -20 to 50
    • Curing System: Moisture curing, acetoxy
  17. NITTO KOHKI Hi Coupler Plug (for Hose Mounting) Stainless Steel
    Mulai

    Rp119.900

    NITTO KOHKI Hi Coupler Plug (for Hose Mounting) Stainless Steel
    atribut:
    • Dimension BD (mm): 7.5
    • Dimension C (mm): 20
    • Fluid: water
    • Installation Shape: hose nipple
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.5
    • Operating Temperature Range (°С): -20 to +80
    • Socket or Plug: plug
    • Valve Structure: No valve
    • Body Material: stainless
Daftar Harga sealant beton Terbaru March 2026
MARKS Sealant Sausage NeutralRp72.900
GRH Sealent Netral SausageRp84.900
Dowsil Glass Sealant AceticRp39.900
Dextone Lem Silikon SerbagunaRp41.900
Dextone Silicon SealantRp76.900
KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgRp29.900
Newmark Binding Machines iBind U-15 (Mesin Laminating)Rp1.699.900
SEVEN ACP PVDF Sparkling Doff Alloy SeriesRp1.099.900
Newmark Binding Machines NM (Mesin Laminating)Rp1.699.900
KRISBOW Troli Barang LipatRp519.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)