GOLDEN Wall Board PVC Marble 1220x2440x3mm (Panel Dinding)

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Height (mm)2440
Thickness (mm)3
Width (mm)1220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Eksplor keindahan motif marble eksklusif dari Golden Wall Board! Dengan koleksi motif yang hanya dapat Anda temukan di Golden, produk ini menawarkan sentuhan elegan dan mewah yang akan mempercantik ruangan Anda. Tersedia dalam berbagai pilihan motif marble yang unik, setiap panel Golden Wall Board akan memberikan sentuhan keindahan alami yang memukau. Jadikan ruangan Anda lebih istimewa dengan kehadiran Golden Wall Board, simbol keanggunan dan kemewahan dalam desain interior.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan