Beli screwdriver set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Screwdriver (Obeng)Deskripsi:Screwdriver Set (10pcs) adalah obeng yang digunakan untuk membuka baut. Obeng merek Krisbow set 10pcs ini dilapisi bahan berkualitas, tahan lama, praktis, ringan, modern, dan effisien.Obeng merek Krisbow tipe Slot & Philip ini dapat digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut atau skrup dengan cepat dan mampu meningkatkan efektivitas kerja. Obeng merek Krisbow ini sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.atribut:
- Tip Type: Philips (+) / Slotted (-)
- TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)Deskripsi:TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro Screwdriver Set (Obeng)atribut:
- Blade Edge With Magnet: Yes
- Axis Material: Chrome Molybdenum
- Blade Material: Chrome Molybdenum Surface Black Chrome Treatment, Thermoplastic Elastomer (Handle)
- Handle Material: Thermoplastic Elastomer
- Tip Finish: Surface Matte Chrome Treatment
- Tip Size: Plus (+): #0 x 75, #1 x 100, #2 x 125, #2 x 38, #3 x 150 / Minus (-): 3.5 x 75, 5.5 x 100, 6.5 x 125, 6.5 x 38, 8 x 150
- Tip Type: Minus (-) / Plus (+)
- HARDEN Screwdriver Set (Obeng)Deskripsi:Set Obeng Isi 6 Isi: PH2x38, PH0x75, PH1x100, PH2x150,SL5x100, SL6x150
- TEKIRO Go Thru Screwdriver Set (Obeng Tembus)Deskripsi:TEKIRO Go Thru Screwdriver Obeng Set - Hijau Transparant [7 Pcs] merupakan set obeng yang terbuat dari bahan Chrome Vanadium berkualitas, kuat, dan tahan lama. Berfungsi sebagai alat untuk mengencangkan dan mengendurkan baut. Ideal untuk melengkapi peralatan perkakas Anda di rumah.Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-) & (+)Memiliki tempat obeng beruba bagFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )&(+)Material : Chrome VanadiumIsi terdiri dari :- 1 Pcs obeng ( - ) 5x75mm- 1 Pcs obeng ( - ) 6x100mm- 1 Pcs obeng ( - ) 6x150mm- 1 Pcs obeng ( - ) 8x200mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 1x75mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 2x100mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 3x150mmatribut:
- Blade Material: Chrome Vanadium
- Handle Material: Cellulose Acetate (CA) Plastic
- Tip Finish: Black Oxide Finish
- monotaro Set Obeng & Mata Obeng (37 pcs) (Obeng Set)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Screwdriver Setatribut:
- Set Contents: [Driver (+)]: # 1 × 75 ・ # 2 × 100 ・ # 2 × 150 ・ # 2 × 38 1 each / [Driver (-)]: 5.5 × 100 ・ 6.5 × 100 ・ 6.5 × 150 ・ 6.5 × 38 1 each / [Precision screwdriver (+)]: # 0 × 50 ・ # 00 × 50 ・ # 1 × 50 1 each / [Precision screwdriver (-)]: 2 × 50 ・
- Material (Shaft): Chromium molybdenum surface black chrome treatment (driver
- Surface Treatment: Surface black chrome treatment (driver tip), surface mat chrome treatment (driver shaft), surface parker treatment (bit)
- Type: Set product
- Blade hardness: HRC50
- Cutting edge magnet: Yes
- Shaft penetration: None
- TEKIRO Screwdriver with Cushion Grip Set (Obeng)Deskripsi:TEKIRO OBENG GAGANG KARET SET 7 PCSHandle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung obeng (-) & (+)Memiliki beberapa ukuran obeng (-) & (+)Memiliki Box tempat obengFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - ) & (+) sesuai kebutuhanMaterial : Chrome VanadiumTEKIRO Obeng gagang karet Set [7 Pcs] merupakan set obeng yang terbuat dari bahan Chrome Vanadium berkualitas, kuat, dan tahan lama. Berfungsi sebagai alat untuk mengencangkan dan mengendurkan baut. Ideal untuk melengkapi peralatan perkakas Anda di rumah.Spesifikasi :- (+) #2x38mm- (+) #2x100mm- (+) #3x150mm- (-) #2.5x100mm- (-) #6x38mm- (-) #6x100mm- (-) #8x150mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- JAKEMY Torx Screwdriver Set (Obeng)Deskripsi:JM-8170 Portable DIY Electronic Maintenance Magic Screwdriver Box Kit with Replaceable Driver Bits for Home RepairMatte chrome 12mm long working depth bits H4*28mmTorx: T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8Flat-head: 1.5 2.0 2.5 3.0Philips: 1.5 2.0 2.5 3.0Tri-wing: Y0.8 Y2.5Pentagon (Pentalobe): 0.8 1.2Stand off (Motherboard philips): 1.5atribut:
- Handle Material: Aluminum Alloy
- TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)Deskripsi:TEKIRO SET OBENG 6 PCScontent : 6 pcs Insulation precision Screwdriver (+) # 1x25 mm, (+) # 0x25 mm(+) # 00x25 mm (-) 1.4x25 mm, (-) 1.8x25 mm(-) 2.4x25 mmTekiro Obeng set 6 Pcs memiliki rabber handle dan box tempatFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : (+)#1x25mm (+)#0x25mm (+)#00x25mmatribut:
- Blade Material: Chrome Vanadium
- Handle Material: Rubber
- Shank Length (mm): 25
- Tip Finish: Chrome Plating
- Tip Size: # 1 / # 0 / # 00 / 1.4 / 1.8 / 2.4
- Tip Type: Plus (+) / Minus (-)
- TEKIRO Screwdriver In Line Set (Obeng)Deskripsi:TEKIRO IN LINE COLOR SCREWDRIVER SET 7 PCS / OBENG IN LINE 7PCSHandle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng, Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhanMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 7 pcs Obeng dengan ukuran:1 pcs (-) 2.5x100mm1 pcs (-) 6.0x38mm1 pcs (-) 6.0x100mm1 pcs (-) 8.0x150mm1 pcs (+) PH2x38mm1 pcs (+) PH2x100mm1 pcs (+) PH3x150mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)Deskripsi:Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.atribut:
- Material: Titanium
- Finish Type: Black
- Shank type: Hex
- Cutting Angle: String 135 Degrees
- Dimensions (cm): 30x21x6
- Part Number: 2608594070
- Surface Recommendation: Metal
- JETECH TOOL Screwdriver SetDeskripsi:Jetech go through softgrip screwdriver s designed its hexagonal shaft go through handle and joint the rear end impact cap which allow hammer striking force go through to shaft head without damageJetech screwdriver handles specially designed, registered world wide patent which ergonomically make strong and comfortable hand gripping with maximum torsionatribut:
- Phillips: 0, 1, 2
- Slotted (mm): 3, 5, 6
- Puller: 1
- AWL SQ: 1
- INGCO Screwdriver Set (Obeng)Deskripsi:2 pcs screwdriver setMaterial:CR-VRound blade1pcs SL6.5*6*1251pcs PH2*6*125Packed by plastic hangervatribut:
- Material: CR-V
- Orico 42in1 Screwdriveratribut:
- Input: AC 100-240V 50/60HZ 1.0A Max
- Output: DC 5V/2A 9V/2A 12V/1.5A x2, 36W Max
- Controller: Intelligent Charging IC
- Compatible Devices: Cellphone, Tablet, Power Bank, Bluetooth Speaker, etc.
- Port : 2 QC2.0 Ports
- BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng)Deskripsi:23 durable screwdriver bits in 25 mm length for all standard screw types and sizes.1 magnetic universal holders for fast bit changes and a reliable screw hold in the bit.7 nutsetters for hexagon-head screws.All accessories are stored neatly and practically in the handy soft bag.Suitable for all common power tool brands and manual screwdrivers.atribut:
- Dimensions (mm): 250x140x40
- Part Number: 2607019506
Daftar Harga screwdriver set Terbaru November 2026
| KRISBOW Screwdriver (Obeng) | Rp109.900 |
| Kennedy Screwdriver Pro-Torq Set (Obeng) | Rp999.900 |
| TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng) | Rp179.900 |
| monotaro Screwdriver Set (Obeng) | Rp239.900 |
| HARDEN Screwdriver Set (Obeng) | Rp78.900 |
| JAKEMY Screwdriver Tool Kit (Obeng) | Rp31.900 |
| JAKEMY Screwdriver Set (Obeng) | Rp73.900 |
| TEKIRO Go Thru Screwdriver Set (Obeng Tembus) | Rp31.900 |
| monotaro Set Obeng & Mata Obeng (37 pcs) (Obeng Set) | Rp329.900 |
| TEKIRO Screwdriver with Cushion Grip Set (Obeng) | Rp249.900 |
Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/0eP103638014-8.jpg)
/piP101005918-15.jpg)
/ngP102267844-2.jpg)
/41P101000145-5.jpg)
/lmP105310778-3.jpg)
/ijP108491667-2.jpg)
/rfP107837987-2.jpg)
/P101003957-1.jpg)
%20(Obeng%20Set)/pyP102232934-2.jpg)
/qnP101003959-2.jpg)
/ceP108490446-1.jpg)
/qiP101003954-2.jpg)
/qmP101003958-2.jpg)
/jhP109121701-1.jpg)

/99P109104333-1.jpg)

/06P106652006-1.jpg)
/8cP102279300-2.jpg)
/5tP105458209-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)