monotaro Set Obeng & Mata Obeng (37 pcs) (Obeng Set)

Rating:
100% of 100
(3)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Set Contents[Driver (+)]: # 1 × 75 ・ # 2 × 100 ・ # 2 × 150 ・ # 2 × 38 1 each / [Driver (-)]: 5.5 × 100 ・ 6.5 × 100 ・ 6.5 × 150 ・ 6.5 × 38 1 each / [Precision screwdriver (+)]: # 0 × 50 ・ # 00 × 50 ・ # 1 × 50 1 each / [Precision screwdriver (-)]: 2 × 50 ・
Material (Shaft)Chromium molybdenum surface black chrome treatment (driver
Surface TreatmentSurface black chrome treatment (driver tip), surface mat chrome treatment (driver shaft), surface parker treatment (bit)
TypeSet product
Blade hardnessHRC50
Cutting edge magnetYes
Shaft penetrationNone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini juga sering disebut dengan Screwdriver Set
Warning
Please do not use for purposes other than the original purpose.

Ulasan Produk