Beli screw press di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GETRA Electric Screw PressDeskripsi:Mesin pembuat minyak kacangatribut:
- Power (W): 1500
- Voltage (V/Hz): 220/50 1P
- Material: Stainless Steel
- Dimensions (LxWxH) (cm): 67x40x92
- Capacity (kg/hour): 15-20
- FOMAC Oil Pressor MachineDeskripsi:Mesin Oil Pressor OLP-ZY66 merupakan mesin penghasil minyak.Mesin ini menghasilkan minyak dengan cara memeras biji - bijian, seperti biji bunga matahari, kacang kedelai, dan biji - bijian lainnya. Minyak yang dihasilkan dapat digunakan untuk memasak maupun dijual.Mesin Oil Pressor OLP-ZY66 dapat memisahkan ampas dengan minyak yang dihasilkan dari biji - bijian. Mesin ini bekerja dengan tenaga listrik yang membuat proses pemerasan minyak dapat dilakukan dengan mudah.Mesin ini juga memiliki kapasitas pressing sebanyak 2,5-4 Kg.atribut:
- Voltage (V): 220
- Power (W): 600
- Fedding Capacity (kg): 2.5-4
- Oil Produced (kg): 1-1.5
- Dimensions (mm): 560x230x350
- Heavy Weight (kg): 11
- Anzen AgitatorDeskripsi:Anzen has been designing and manufacturing high quality spray guns for profesional and industrial uses. We produce spraying equipment with utilises the latest and most advanced manufacturing technology. We provide the highest customers satisfaction.atribut:
- Air Inlet Adj Valve: PT-1/4 x1
- Maximum Pressure (bar): 6
- GETRA Truck Loading Conveyoratribut:
- Max. Load (kg/m): 50
- Voltage (V): 380/3P
- KRISBOW Oli Waste Oil Suction Drain Extractor (Wadah Peralatan Oli)atribut:
- Pre-Chamber Capacity (L): 8
- Plastic Bowl Capacity (L): 12
- Suction Speed (L/minute): 1.5
- Suction Hose (m): 2
- Dimensions (LxWxH) (mm): 470x630x170
- Maximum Air Pressure (bar): 8
- Tank Capacity (L) : 90
- MILWAUKEE Mesin Bor Magnet Pressatribut:
- Voltage (V): 120 AC
- Phase: Single-Phase
- BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Deskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- SIP Mesin Bor Duduk Mounted PillarDeskripsi:This bench mounted pillar Drill has a cast iron construction with an integrated magnetic NVR switch, thermally-protected motor, and soft-grip handles.Features:- Integrated magnetic NVR (No Volt Release) Stop/Start & Emergency Stop switch- Telescopic drill guard- Quick and easy speed adjustment- Sturdy cast iron table and base- Thermal cut out protection for prolonged life of the motorTypical Applications:- Suited to drilling both hard and soft woods as well as metals and plastics within the manufacturing/engineering environmentsatribut:
- Voltage (V): 230
- Weight (kg): 14.7
- Chuck size (mm): 1.5
- Base Size (mm): 290x190
- Column Diameter (mm): 46
- Drilling Speed Range (rpm): 620 to 2620
- Feed type: Manual
- Maximum Distance Spindle to Base (mm): 300
- Maximum Distance Spindle to Column (mm): 105
- Maximum Distance Spindle to Table (mm): 220
- Maximum Drilling Capacity (mm): 13
- Motor Power (W): 350
- Number of Drilling Speeds: 5
- Part Number: SIP2770762K
- Phase: Single Phase
- Spindle Taper: B16
- Spindle Travel (mm): 50
- Swing Distance (mm): 210
- Table Size (mm): 160x160
- KENTA Bench DrillDeskripsi:2-step speed gears for power transmissionMill head may be tilted +/-90°Positive locks for table,head,quill and columnEasy to raise and lower head by handwheelWith speed digital displayWith depth rulerStandard Accessories:Draw barDepth rulerArborSpindle coverSpeed digital displayToolbox & toolsOptional Accessories:Stand and chip trayMilling chuck setKeyless drill chuck58pcs clamping kit set
- KENTA Gear Head Auto-Feed Driling & Milling Machineatribut:
- Diameter of Vertical Milling (mm): 22
- Width of Face Milling (mm): 80
- Spindle Travel (mm): 120
- Dimension of Worktable Surface (mm): 585x190
- Distance Spindle Axis to Column Generating Line (mm): 272.5
- Main Motor Power (W): Single phase 750 three phase 1100
- Maximum Drilling Capacity (mm): Cast lron 40,Steel 32
- Spindle Speeds Range (rpm): 95-1600
- Spindle Taper: MT4
- KRISBOW Mesin Slip Rol Elektrikatribut:
- Motor Power (kW/V/Ph): 0.75/380/3
- Max Rolling Thickness (mm): 1.5
- KRISBOW Load ConveyorDeskripsi:-Saat bergerak barang tidak mudah jatuh-Tinggi conveyor dapat meny esuaikan tinggi armada-Multi fungsi kontrol-Kecepatan dapat di ses uaikan-Tahan terhadap korosiatribut:
- Capacity (kg/m): 50
- Width Belt (mm): 600
- Speed (m/minute): 10-20
- Voltage (V): 220
- Voltage Frequency (Hz): 50
- GETRA Vaccum Meat TenderizerDeskripsi:Vacuum system, enlarge meat and vegetables pores to ease seasoning absorption Vacuum system also helps to tenderize meats Meat becomes more soft and delicious Mixing period 15-20 minuteatribut:
- Length (mm): 950
- Width (mm): 860
- Height (mm): 910
- Volume (L): 20
- Voltage (V): 220
- Phase: 1
- Wattage (W): 300
- ASTRO PRODUCTS Oil extractor 1.6Latribut:
- Capacity (L): 1.6
- Hose Diameter (mm): 8
- Hose Length (mm): 1000 (not including adapter tube)
- Included Accessories: 10mm hose (L1300mm) x 1, funnel x 1
- Main Unit Size (mm): 130x385
- GETRA Flexible Motorized Roller ConveyorDeskripsi:Roller conveyor bermotor yang bisa memanjang dengan kecepatan dan arah pengangkutan yang dapat dikendalikan, tinggi kaki penyangga dapat diatur, dan catu daya yang cukup dengan satu motor per section. Cocok untuk mengangkut barang secara intensif, khususnya barang bawah rata.atribut:
- Roller Diameter (cm): 5
- Max Load (kg/m): 50
- Voltage (V): 220/1P
- Height (cm): 60 to 80
- Speed (m/minute): 10 to 18
- POWERPACK Paint Belt ConveyorDeskripsi:Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Paint Belt Conveyor BC-300/2M.Paint Belt Conveyor BC-300/2M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dilengkapi dengan Belt yang memudahkan proses pemindahan barang menjadi lebih cepat. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat meminimalisir kerugian produksi yang disebabkan oleh barang jatuh dan sebagainya yang terjadi saat pemindahan barang.Dengan menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Paint Belt Conveyor BC-300/2M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.atribut:
- Voltage (V): 220
- Motor Power (W): 120
- Conveyor Material: Belt
- Conveyor width (mm): 300
- Conveyor Height (mm): 650 / 800 (optional)
- Length (m): 2
- Maximum Weight Capacity (kg): 20
- Speed (m/minute): 0-20
Daftar Harga screw press Terbaru April 2026
| GETRA Electric Screw Press | Rp24.999.900 |
| FOMAC Oil Pressor Machine | Rp4.799.900 |
| Anzen Agitator | Rp6.399.900 |
| GETRA Truck Loading Conveyor | Rp159.999.900 |
| KRISBOW Oli Waste Oil Suction Drain Extractor (Wadah Peralatan Oli) | Rp15.999.900 |
| MILWAUKEE Mesin Bor Magnet Press | Rp48.999.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Duduk | Rp1.999.900 |
| BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin) | Rp1.099.900 |
| SIP Mesin Bor Duduk Mounted Pillar | Rp7.399.900 |
| KENTA Bench Drill | Rp65.999.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/01P104585001-2.jpg)


/P101518329-1.jpg)