GETRA Dishwasher Commercial Hood Type (Mesin Cuci Piring)

Sebelum PPN:
Rp38.999.900
Spesifikasi
Wash Pump Power (W)750
Rinse Pump Power (W)100
Heater Power (W)9000
Voltage (V)220
Wash Tank Capacity (L)42
Rinse Tank Capacity (L)47
Rinse Temperature (°C)80-85
Rinse Time (s)6-13 (8step)
Rinse Water (L/10sec)3
Wash Capacity (dish/hour)2000 (with Dish Dia. 15cm)
Wash Time (s)40-120 (8step)
Washing Temperature (°C)60-65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin untuk mencuci peralatan dapur, piring, mangkuk, gelas, sendok dan garpu yang praktis dengan bukaan pintu buka atas
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
- Full Stainless Steel
- Powerfull rinset wash pump
- Digital control
- Fixed Wash arm type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan